カテゴリ

  • 建築金物(176)
    • ドアクローザー(88)
    • 引戸用ドアクローザー(11)
    • ヒンジ(73)
  • 制御機器(49)
  • 学童・教育用品(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • メカニカル部品(12)
  • 縫製用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 機構部品(6)
  • 物流用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
適合扉質量(kg)
勝手
右・左・左右兼用
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「newstar」の検索結果

375件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト
    ゴールド
    オレンジ
    ベージュ
    グレー

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    ¥7,890~税込¥8,679~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    シルバー
    オレンジ
    グレー
    ベージュ

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(27件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
    用途開戸用。タイプパラレル型ストップ角度70°~180°ストップ付
  • ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    シルバー
    グレー
    ブラック
    ベージュ
    オレンジ
    ホワイト

    ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    ¥7,890~税込¥8,679~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。本体取付板は先付式。#7001~7003、#7004・7005はそれぞれ取付板が共通。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
  • ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(17件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    当日出荷
    本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
    色シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズ勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)45以下
  • ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    シルバー
    グレー
    ベージュ
    オレンジ
    ブロンズ

    ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢。 機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 左右兼用タイプ
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    シルバー
    グレー
    ブラック
    ベージュ
    オレンジ
    ホワイト

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。
    用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台ほか
    当日出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付アーム
    用途開戸用。形状段付きアーム色シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ適合扉高さ(mm)2100
  • 引戸クローザー3型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    引戸クローザー3型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(12件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    当日出荷
    面付け型。 一般軽量ドア(家庭用)に取付。 閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。 開閉力は調整可能。 ドア幅900mmに対応。 ドア重量は20~40kgに対応。 適用ドア開閉ストローク590~880mm。 左右兼用タイプ。
    タイプ面付型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)20~40
  • ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    色シルバータイプスタンダード型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
  • ドアクローザー 5000シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 5000シリーズ スタンダード型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右勝手があります。
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    グレー
    シルバー
    ベージュ
    オレンジ
    ブラック

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    用途開き戸用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ角度-ストップなし
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    シルバー
    グレー
    ベージュ
    オレンジ

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(12件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。
    用途開戸用。ストップ角度-ストップなし
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    グレー
    ベージュ
    シルバー
    ブラック
    オレンジ

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥6,990~税込¥7,689~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 アングルブラケット
    用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • 順位調整器 上枠面付型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    順位調整器 上枠面付型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。
    材質ステンレス(ヘアライン仕上)
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    グレー
    ベージュ
    シルバー
    オレンジ
    ブロンズ

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    ¥6,990~税込¥7,689~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット
    用途開戸用。形状段付ブラケット幅(mm)325高さ(mm)114タイプパラレル型奥行(mm)85
  • 引戸クローザー 5型用 制動装置 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    引戸クローザー 5型用 制動装置

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷
    引戸クローザー5型向け制動装置。
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    シルバー
    ホワイト
    ブラック
    オレンジ
    ゴールド
    グレー
    ベージュ

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • ピボットヒンジ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ピボットヒンジ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    仕様スチールドア用(持出吊り一方開き)材質トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス型式(軸座)整枠取付型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)90以下
  • ドアクローザー80シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー80シリーズ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    木製、アルミなどの軽量ドアからスチールドアまで幅広く対応するドアクローザです。80シリーズのスタンダード型で、開き角度を制限するZ型・ストップなしタイプ。左右勝手兼用で、閉扉速度の調整が可能です。
  • 引戸クローザー 型 NEW STAR

    引戸クローザー 型

    NEW STAR
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    既設の一般軽量ドア(家庭用)に取り付け可能です。閉扉速度(閉まり際のみ)調整可能です。
    用途引戸クローザー用。材質アルミ材適合幅(mm)900有効開口(mm)590~880適合高さ(mm)2100適合扉質量(kg)20~40
  • ドアクローザ NEW STAR

    ドアクローザ

    NEW STAR
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    当日出荷
    左右勝手兼用、ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70゜~120゜まで設定可能です。
    用途開戸用。サッシ業社様・工務店様トラスコ品番434-4367材質亜鉛ダイカスト幅(mm)206色シルバー高さ(mm)110奥行(mm)241適合扉質量(kg)45以下
  • ドアクローザー60シリーズ(取替用) NEW STAR

    ドアクローザー60シリーズ(取替用)

    NEW STAR
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1組
    当日出荷から32日以内出荷
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レール:540×25×19(同寸法)
  • ドアクローザー NEW STAR

    ドアクローザー

    NEW STAR
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。
    トラスコ品番131-8016幅(mm)323高さ(mm)111奥行(mm)85適合扉質量(kg)30以下
  • NEW STAR 取替用ドアクローザ PSXシリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    NEW STAR 取替用ドアクローザ PSXシリーズ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    他社メーカー数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!ストップ付・ストップなし兼用、取付穴隠しシールで取付穴を隠せます!
  • ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト
    ゴールド
    オレンジ
    グレー

    ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥6,690~税込¥7,359~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • 取替用ドアクローザー PSX-3型  (ストップ付・ストップなし兼用) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    オレンジ
    シルバー

    取替用ドアクローザー PSX-3型 (ストップ付・ストップなし兼用)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
    用途取り替え用、交換用ドアクローザー付属品本体、キャップ、本体取付板、本体取付補助板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書仕様閉扉速度調整は3バルブ方式材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-83、P-183、P-83 旧型3ヶ穴、P-183 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:163P、83P、1830P/【NHN】:53SPM、153SP/【MIWA】:M803P、M803PS番手3番ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)950以下適合扉質量(kg)65以下
  • STAR ドアクローザー80 スタンダード型 ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    STAR ドアクローザー80 スタンダード型 ストップなし

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    当日出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
    トラスコ品番131-9517材質アルミダイカスト幅(mm)206色シルバー高さ(mm)115奥行(mm)263.5適合扉質量(kg)45以下
  • STAR 取替用ドアクローザ NEW STAR

    STAR 取替用ドアクローザ

    NEW STAR
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1台
    3日以内出荷
    他社メーカー含め、数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます。
    用途取替用ドアクローザセット内容本体/キャップ/取替用本体取付板/アームセット/ライナー/ネジ穴隠しシール/本体用ネジ/アーム用ネジ/取付説明書材質ドアクローザ本体/アルミダイカストADC12幅(mm)230色バーントアンバー高さ(mm)51奥行(mm)45
  • リブ (横編ニット) S210 NEW STAR

    リブ (横編ニット) S210

    NEW STAR(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚(1m)
    4日以内出荷
    カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。
    仕様(編み方)10ゲージ、総針幅(cm)65混率(%)ウール27・アクリル63・ポリウレタン2
  • リブ (横編ニット) 2125 NEW STAR

    リブ (横編ニット) 2125

    NEW STAR
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚(1m)
    4日以内出荷
    カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。
    仕様(編み方)12ゲージ、2×1幅(cm)60混率(%)ウール30・アクリル70
  • リブ (横編ニット) S225 NEW STAR

    リブ (横編ニット) S225

    NEW STAR
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚(1m)
    4日以内出荷
    カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。
    仕様(編み方)12ゲージ、2×1幅(cm)60混率(%)ウール25・アクリル60・ナイロン12・ポリウレタン3
  • リブ (横編ニット) S215 NEW STAR

    リブ (横編ニット) S215

    NEW STAR
    ¥4,798税込¥5,278
    1枚(1m)
    4日以内出荷
    カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。
    仕様(編み方)10ゲージ、2×1幅(cm)60混率(%)ウール27・アクリル63・ポリウレタン2
  • リブ (横編ニット) 2105 NEW STAR

    リブ (横編ニット) 2105

    NEW STAR
    ¥4,298税込¥4,728
    1枚(1m)
    4日以内出荷
    カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。
    仕様(編み方)10ゲージ、2×1幅(cm)60混率(%)ウール30・アクリル70
  • リブ (横編ニット) 1075 NEW STAR

    リブ (横編ニット) 1075

    NEW STAR
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1枚(1m)
    4日以内出荷
    カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。
    仕様(編み方)7ゲージ、2×1幅(cm)52混率(%)ウール100
  • リブ (横編ニット) 1105 NEW STAR

    リブ (横編ニット) 1105

    NEW STAR
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚(1m)
    4日以内出荷
    カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。
    仕様(編み方)10ゲージ、2×1幅(cm)60混率(%)ウール100
  • 取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    オレンジ
    シルバー

    取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷
    NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
    用途取り替え用、交換用ドアクローザー付属品本体、キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-82、P-182、P-82 旧型3ヶ穴、P-182 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:22P、S22P、82P、1820P/【NHN】:52SP、152SP/【MIWA】:M802P、M802PS番手2番ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)45以下
  • リブ (横編ニット) 1100 NEW STAR

    リブ (横編ニット) 1100

    NEW STAR
    ¥4,798税込¥5,278
    1枚(1m)
    4日以内出荷
    カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。
    仕様(編み方)10ゲージ、総針幅(cm)65混率(%)ウール100
  • リブ (横編ニット) 1125 NEW STAR

    リブ (横編ニット) 1125

    NEW STAR
    ¥3,500税込¥3,850
    1枚(1m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。
    仕様(編み方)12ゲージ、2×1幅(cm)60混率(%)ウール100
  • リブ (横編ニット) S220 NEW STAR

    リブ (横編ニット) S220

    NEW STAR
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚(1m)
    4日以内出荷
    カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。
    仕様(編み方)12ゲージ、2×1幅(cm)65混率(%)ウール25・アクリル60・ナイロン12・ポリウレタン3
  • リブ (横編ニット) S275 NEW STAR

    リブ (横編ニット) S275

    NEW STAR
    ¥4,598税込¥5,058
    1枚(1m)
    4日以内出荷
    カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。
    仕様(編み方)7ゲージ、2×1幅(cm)45混率(%)ウール27・アクリル63・ナイロン8・ポリウレタン2