カテゴリ

  • 自動車純正部品(22)
  • 制御機器(20)
  • 整備工具・収納(5)
  • 作業工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 住設機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf-110」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フューエルフィルター モノタロウ

    フューエルフィルター

    モノタロウ(232件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
    用途交換用フューエルフィルターとして販売区分業務用
  • UNF U取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UNF U取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フェライトコア(NF) 興和化成

    フェライトコア(NF)

    興和化成
    6,898税込7,588
    1箱(24個)
    当日出荷から4日以内出荷
    配線済みのケーブルにも容易に装着できます。ロックは容易に外れないようになっています。高周波ノイズの吸収効果に優れています。
    使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノガフレックス アーム 両ねじ付 ノガ

    ノガフレックス アーム 両ねじ付

    ノガ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様M6x1.0(上部ネジ)、M8x1.25(下部ネジ)アーム長さ(mm)56×52
  • NFカメラ用アーム、3/8X1/4”ねじ&ナット ノガ

    NFカメラ用アーム、3/8X1/4”ねじ&ナット

    ノガ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • カメラ用NFアーム(1/4X1/4”)ナット付 ノガ

    カメラ用NFアーム(1/4X1/4”)ナット付

    ノガ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • 11.0x400mm ドリルビット(ロング HSS) エスコ

    11.0x400mm ドリルビット(ロング HSS)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NF-11.0
  • 送液ポンプ NFシリーズ KNF

    送液ポンプ NFシリーズ

    KNF
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    耐食型ダイアフラム式送液ポンプ
  • U取っ手 - 座金つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    U取っ手 - 座金つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    719税込791
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • Rシリーズ 流し台 ライフ住器

    Rシリーズ 流し台

    ライフ住器
    55,980税込61,578
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    高さ(cm)80奥行き(cm)55
  • U取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    U取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • LFシリーズ 流し台 壁出し水栓仕様 ライフ住器

    LFシリーズ 流し台 壁出し水栓仕様

    ライフ住器
    64,980税込71,478
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    高さ(cm)80奥行き(cm)55
  • Oシリーズ 流し台 ライフ住器

    Oシリーズ 流し台

    ライフ住器
    44,980税込49,478
    1台
    11日以内出荷
    アイボリー高さ(cm)80奥行き(cm)55
  • 警報表示版ネオアラーム Panasonic(パナソニック)

    警報表示版ネオアラーム

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷から18日以内出荷
    5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。
    仕様無電圧入力+一括移報出力材質鋼鉄製種類警報盤ねじ径(端子)電源/信号入力部 M3.5出力【一括移報出力】無電圧c接点/AC250V 0.5A(抵抗負荷)/AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)/入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)/最小適用負荷 DC5V 1mA深さ(mm)105入力(警報)無電圧a接点電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)タイマ機能ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択)その他の機能ランプチェック機能/自己保持設定機能(1回路毎)/状態表示機能(5回路毎)/ブザー鳴動/不鳴動 切替機能音圧レベル(dB)75(前方1m)配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)停電補償時間全回路入力時10分5回路入力時30分入出力端子ネジ端子
  • ネオアラーム 埋込型 個別移報付10窓 Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 埋込型 個別移報付10窓

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1個
    33日以内出荷
    仕様無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力材質鋼板製寸法(mm)W380×H330×D105質量(kg)7取付方式埋込形塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)警報窓数10窓
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 6.25nF, B72210S0110K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 6.25nF, B72210S0110K101

    EPCOS
    22,980税込25,278
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 18V。最大AC定格電圧 = 11V。最大直流定格電圧 = 14V。制限電圧 = 36V。クランプ電流 = 5A。エネルギー = 1.7J。シリーズ = Standard。直径 = 12mm。最大サージ電流 = 500A。静電容量 = 6.25nF。厚さ = 4mm。寸法 = 12 (Dia.) x 4mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 330nF ±20% 1袋 110個入 VISHAY

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 330nF ±20% 1袋 110個入

    VISHAY
    31,980税込35,178
    1袋(110個)
    7日以内出荷
    用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。
    仕様●静電容量:330nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:26.5mm●奥行き:15.5mm●高さ:26.5mm●寸法:26.5 x 15.5 x 26.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7039-20
  • Schaffner EMIフィルタ 6A シャーシーマウント 1 μF, 4.7nF 7.8 mH, 110 μH 0.734 mA Two Stage 7.8W 220kΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 6A シャーシーマウント 1 μF, 4.7nF 7.8 mH, 110 μH 0.734 mA Two Stage 7.8W 220kΩ

    SCHAFFNER
    149,800税込164,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 6A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 57.5mm●奥行き: 113.5mm●高さ: 45.4mm●インダクタンス: 7.8 mH, 110 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 220kΩ●電力損失: 7.8W●UL認定、CSA認定、VDE. FN 2080シリーズ. SchaffnerのEMIフィルタのプレミアム製品です。 FN2080 2段フィルタは、簡単かつ迅速にシャーシに取り付けできます。 全フィルタともに、高い飽和耐性のチョークと優れた温度特性に基づき、優れた導電減衰性能を発揮します。 電気 / 電子機器、ビルオートメーション、産業用途、機械、医療機器、OA機器、そして様々な高いフィルタ性能を必要とする騒音の大きい用途など、広範囲の用途に使用できます。. 2段階のシャーシ取り付けフィルタをアルミケースに実装 優れたワイドバンドフィルタリングを実現するよう、第2段階(差動モード)のインダクタンス値を選択 0.25インチのファストン端子経由で接続 優れた低周波減衰 オプションの医療バージョン(Bタイプ)及び安全バージョン(Aタイプ)ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    309税込340
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 家具用小型高吸着力タイプ LAMP(スガツネ工業)

    家具用小型高吸着力タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
    用途80℃以上の環境では使用しないでください。付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.9×13材質(本体)ポリカーボネート、(ヨーク、受座)鋼(有色クロメート処理)、(磁石)ネオジウム高さ(mm)11材質(本体)ポリカーボネート(PC)質量(g)10種類標準タイプ吸着力(N)78.4吸着力(N[kgf])78.4[8]
  • ロスナイセントラル換気システム部材 / 壁掛型フィルターボックス 三菱電機

    ロスナイセントラル換気システム部材 / 壁掛型フィルターボックス

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ロスナイセントラル用給気清浄フィルターボックス。本体のOA側に壁掛設置。設置位置自在で高所メンテナンス改善。パネルは左右開閉変更可。高性能除じんフィルター搭載(質量法捕集率約97%)。別売<微小粒子用>高性能フィルター装着可(P-100QHHF)。別売Noxフィルター装着可(P-110NF)
    質量(kg)4.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)482×350×180
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • ロスナイセントラル換気システム部材 / 壁掛型フィルターボックス(大風量対応タイプ) 三菱電機

    ロスナイセントラル換気システム部材 / 壁掛型フィルターボックス(大風量対応タイプ)

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    ロスナイセントラル用給気清浄フィルターボックス。本体のOA側に壁掛設置。設置位置自在で高所メンテナンス改善。パネルは左右開閉変更可。高性能除じんフィルター搭載(質量法捕集率約97%)。別売<微小粒子用>高性能フィルター装着可(P-100QHHF)。別売Noxフィルター装着可(P-110NF)
    質量(kg)9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)887×350×180
  • ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • デジタルマルチメーター Bluetooth搭載 エスコ

    デジタルマルチメーター Bluetooth搭載

    エスコ
    21,800税込23,980
    1個
    翌日出荷
    インターフェイス:Bluetooth4.2、iOS端末/Windows10端末に測定データ転送(日本国内でご使用ください)表示更新のタイミングで測定値のデータ転送をする。Bluetooth(R)機能により、パソコンやタブレットなどに測定データを転送できます。
    仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PM300BT●直流電圧:600m/6/60/600V●交流電圧:6/60/600V●抵抗:600/6k/60k/600k/6M/60MΩ●静電容量:60n/600n/6μ/60μ/600μF●周波数:99.99/999.9/9.999k/99.99kHz●機能:オートパワーセーブ、データホールド、リラティブ(相対値表示)、最大・最小・平均値表示 ●電源:CR2032×1本(付属)●サイズ:56(W)×13(D)×110(H)mm●重量:84g●付属品:キャリングケース、取扱説明書●分解能:直流電圧/0.1mV 交流電圧/0.001V 抵抗/0.1Ω 静電容量/0.01nF 周波数/0.01Hz●最高確度:直流電圧/±(0.8%+3) 交流電圧/±(1.2%+5) 抵抗/±(1.5%+5) 静電容量/±(3.0%+10) 周波数/±(0.5%+3)●ダイオードテスト:開放電圧/約3.2V●導通チェック:開放電圧/約1.0V (10~50Ω以下でブザー音) ●サンプルレート:約5回/秒●表示:数値部/6000●周波数特性:45~500Hz●電池寿命:Bluetooth機能OFF/約150時間 Bluetooth機能ON/約60時間 BT連続使用時/約30時間●テストリード長:全長約0.5m●安全規格:IEC61010 CAT.Ⅳ 300V CAT.Ⅲ 600V●ピン先:18mm●レンジ切替:オートレンジ●使用環境条件:高度2000m以下、屋内使用、環境汚染度Ⅱ●オーバー表示:数値部に”OL”表示●コンデンサ容量(F):60n/600n/6μ/60μ/600μF●導通:0~50Ω以下でブザー音 開放電圧/約1.0V●国際安全規格CAT.Ⅳ300V/CATⅢ600Vに準拠●真の実効値測定タイプ●通信はBluetooth 4.2搭載●6000カウント●周波数測定(正弦波交流のみ)●オートパワーセーブ(約15分) 解除可●ポケットタイプ●6200カウント●0.8%最高確度 周波数測定(正弦波交流のみ)●データホールド、リラティブ機能
  • エグゾゼPUコーティング トレパンF-11002T フレック

    エグゾゼPUコーティング トレパンF-11002T

    フレック
    6,998税込7,698
    1着
    翌々日出荷
    超軽量、超ソフトな完全防水ウェアです。 軽量で柔らかい着心地、冷蔵庫の中でも硬くなりません!
    素材表:ポリウレタン(PUコーティング)/ 裏:ポリエステル
  • メタルステシヨナリーギヤー (NF) MAZDA(マツダ)

    メタルステシヨナリーギヤー (NF)

    MAZDA(マツダ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
  • ワッシャー テンションボルト シール MAZDA(マツダ)

    ワッシャー テンションボルト シール

    MAZDA(マツダ)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
  • (NF011)ステーシヨナリーギヤー フロント MAZDA(マツダ)

    (NF011)ステーシヨナリーギヤー フロント

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • ピンストッパー (NF) MAZDA(マツダ)

    ピンストッパー (NF)

    MAZDA(マツダ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • パイプオイルフィラー (NF) MAZDA(マツダ)

    パイプオイルフィラー (NF)

    MAZDA(マツダ)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
  • ダウエルチューブラー (NF) MAZDA(マツダ)

    ダウエルチューブラー (NF)

    MAZDA(マツダ)
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
  • ボルト テンション (NF) MAZDA(マツダ)

    ボルト テンション (NF)

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • ハウジングリヤー (NF) MAZDA(マツダ)

    ハウジングリヤー (NF)

    MAZDA(マツダ)
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷
  • リングセットO (NF) MAZDA(マツダ)

    リングセットO (NF)

    MAZDA(マツダ)
    95,980税込105,578
    1個
    翌々日出荷
  • ボルト (NF01) MAZDA(マツダ)

    ボルト (NF01)

    MAZDA(マツダ)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
  • ハウジング インターメデイエート (NF) MAZDA(マツダ)

    ハウジング インターメデイエート (NF)

    MAZDA(マツダ)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
  • (64143)レバー,リクライニング レフト スバル

    (64143)レバー,リクライニング レフト

    スバル
    359税込395
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ミニレフランプ(屋内用) 東西電気産業

    ミニレフランプ(屋内用)

    東西電気産業
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ガラス球の内面が、反射率の高いアルミニウム反射鏡になっており、効率の高い反射型電球。店舗、ホテルのダウンライト、ショーウインドーのスポットライト照明。
    全長(mm)68口金E17定格寿命(時間)1000仕上ニューフロストガラス球径(mm)45
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-110Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-110Z)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)110作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16