カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(191)
  • 空圧工具(11)
  • 制御機器(6)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(1)

「nf-25f」の検索結果

関連キーワード
214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NFー25F用ストレートフラットチゼル 日本ニューマチック工業

    NFー25F用ストレートフラットチゼル

    日本ニューマチック工業
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    刃幅(mm)19
  • NFー25F用アングルフラットチゼル 日本ニューマチック工業

    NFー25F用アングルフラットチゼル

    日本ニューマチック工業
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3004全長(mm)210質量(g)230刃先形状25
  • NFー25F用 ビシャン刃 日本ニューマチック工業

    NFー25F用 ビシャン刃

    日本ニューマチック工業
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
  • フラックスハンマ NF-25F 部品 日本ニューマチック工業

    フラックスハンマ NF-25F 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
  • NFー25F用超硬チップ付チスチゼル 日本ニューマチック工業

    NFー25F用超硬チップ付チスチゼル

    日本ニューマチック工業
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3357全長(mm)165質量(g)170
  • NFー25F用超硬チップ付ヒラチゼル 日本ニューマチック工業

    NFー25F用超硬チップ付ヒラチゼル

    日本ニューマチック工業
    6,098税込6,708
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3365全長(mm)155質量(g)180刃先形状15
  • NFー25F用超硬チップ付ワイドヒラチゼル 日本ニューマチック工業

    NFー25F用超硬チップ付ワイドヒラチゼル

    日本ニューマチック工業
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3373全長(mm)155質量(g)310刃先形状30
  • 【修理】フラックスハンマ(日本ニューマチック工業)NF-25F(修理) 修理

    【修理】フラックスハンマ(日本ニューマチック工業)NF-25F(修理)

    修理
    10,980税込12,078
    1台
    10日以内出荷
    種類フラックスハンマ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • フラックスハンマ 日本ニューマチック工業

    フラックスハンマ

    日本ニューマチック工業(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    小型、軽量で扱いやすくなってます。
    用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
  • エアフラックスハンマーフラックスハンマー専用チゼル 日本ニューマチック工業

    エアフラックスハンマーフラックスハンマー専用チゼル

    日本ニューマチック工業
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    NF-25F用のフラットチゼルです。
    トラスコ品番683-9548材質チゼル鋼全長(mm)155品名アングルフラットチゼル刃幅(mm)30
  • 耐振ショートホース R1/4 日本ニューマチック工業

    耐振ショートホース R1/4

    日本ニューマチック工業
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    振動工具(インパクトレンチ、フラックスハンマ、チッパ、グラインダ)などで発生する衝撃から製品接続部を守ります。
    用途製品と耐振ショートホースを接続した後、コンプレッサーから手元まできている配管に。トラスコ品番668-3125適合機種NF-00/0/1SH/25F、NFB-25H、NBH-400/600A、AA-0SP/00SP 他材質エア用ゴムホース SBR全長(mm)460ホース内径(Φmm)9.5取付ねじR1/4ホース長さ(mm)400
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車
    2,198税込2,418
    1袋(10枚)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2F25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2F25~)

    SMC
    14,013税込15,414
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2F20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2F20~)

    SMC
    13,563税込14,919
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つきポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2F32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2F32~)

    SMC
    14,211税込15,632
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2F32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2F32~)

    SMC
    14,508税込15,959
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形揺動受け金具金具なし
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-12~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-12~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2F40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2F40~)

    SMC
    17,478税込19,226
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2F25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2F25~)

    SMC
    15,543税込17,097
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2F40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2F40~)

    SMC
    17,082税込18,790
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2F32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2F32~)

    SMC
    16,038税込17,642
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2F25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2F25~)

    SMC
    14,179税込15,597
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2F40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2F40~)

    SMC
    18,567税込20,424
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2F20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2F20~)

    SMC
    15,282税込16,810
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2F20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2F20~)

    SMC
    15,102税込16,612
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2F20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2F20~)

    SMC
    13,756税込15,132
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形揺動受け金具金具なし
  • 膜厚計 センサーセパレート型 アミッタリ

    膜厚計 センサーセパレート型

    アミッタリ
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    センサー・分離型の膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。
    用途膜厚測定セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)120×63×25質量(g)90(電池無し)電源1.5V 単4電池 × 2精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm
  • 統計膜厚計 センサーセパレート型 アミッタリ

    統計膜厚計 センサーセパレート型

    アミッタリ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    99データ保存可能な、センサー・分離型の統計膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。
    用途膜厚測定セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)120×63×25質量(g)90(電池無し)電源1.5V 単4電池 × 2精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm
  • 膜厚計 センサー一体型 アミッタリ

    膜厚計 センサー一体型

    アミッタリ
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    センサー・一体型の膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。大きなプローブで安定性が高く反復性が良好です。
    用途膜厚測定セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)120×63×25質量(g)90(電池無し)電源1.5V 単4電池 × 2精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm
  • 統計膜厚計 センサー一体型 アミッタリ

    統計膜厚計 センサー一体型

    アミッタリ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    99データ保存可能な、センサー・一体型の統計膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。大きなプローブで安定性が高く反復性が良好です。
    用途膜厚測定セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)120×63×25質量(g)90(電池無し)電源1.5V 単4電池 × 2精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F20-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F20-】

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F25-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F25-】

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F40-】

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F32-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F32-】

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F25TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F25TF-】

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ロッド側フランジ形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F32TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F32TF-】

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ロッド側フランジ形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F32TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F32TN-】

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ロッド側フランジ形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F20TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F20TF-】

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ロッド側フランジ形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F20TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F20TN-】

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ロッド側フランジ形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F25TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F25TN-】

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ロッド側フランジ形