カテゴリ

  • 空圧工具(10)
  • 測定用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(1)

「nf-25f」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NFー25F用ストレートフラットチゼル 日本ニューマチック工業

    NFー25F用ストレートフラットチゼル

    日本ニューマチック工業
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    刃幅(mm)19
  • NFー25F用アングルフラットチゼル 日本ニューマチック工業

    NFー25F用アングルフラットチゼル

    日本ニューマチック工業
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3004全長(mm)210質量(g)230刃先形状25
  • NFー25F用 ビシャン刃 日本ニューマチック工業

    NFー25F用 ビシャン刃

    日本ニューマチック工業
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
  • フラックスハンマ NF-25F 部品 日本ニューマチック工業

    フラックスハンマ NF-25F 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
  • NFー25F用超硬チップ付チスチゼル 日本ニューマチック工業

    NFー25F用超硬チップ付チスチゼル

    日本ニューマチック工業
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3357全長(mm)165質量(g)170
  • NFー25F用超硬チップ付ヒラチゼル 日本ニューマチック工業

    NFー25F用超硬チップ付ヒラチゼル

    日本ニューマチック工業
    6,098税込6,708
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3365全長(mm)155質量(g)180刃先形状15
  • NFー25F用超硬チップ付ワイドヒラチゼル 日本ニューマチック工業

    NFー25F用超硬チップ付ワイドヒラチゼル

    日本ニューマチック工業
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3373全長(mm)155質量(g)310刃先形状30
  • フラックスハンマ 日本ニューマチック工業

    フラックスハンマ

    日本ニューマチック工業(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    小型、軽量で扱いやすくなってます。
    用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
  • エアフラックスハンマーフラックスハンマー専用チゼル 日本ニューマチック工業

    エアフラックスハンマーフラックスハンマー専用チゼル

    日本ニューマチック工業
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    NF-25F用のフラットチゼルです。
    トラスコ品番683-9548材質チゼル鋼全長(mm)155品名アングルフラットチゼル刃幅(mm)30
  • 耐振ショートホース R1/4 日本ニューマチック工業

    耐振ショートホース R1/4

    日本ニューマチック工業
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    振動工具(インパクトレンチ、フラックスハンマ、チッパ、グラインダ)などで発生する衝撃から製品接続部を守ります。
    用途製品と耐振ショートホースを接続した後、コンプレッサーから手元まできている配管に。トラスコ品番668-3125適合機種NF-00/0/1SH/25F、NFB-25H、NBH-400/600A、AA-0SP/00SP 他材質エア用ゴムホース SBR全長(mm)460ホース内径(Φmm)9.5取付ねじR1/4ホース長さ(mm)400
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車
    2,198税込2,418
    1袋(10枚)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • 膜厚計 センサーセパレート型 アミッタリ

    膜厚計 センサーセパレート型

    アミッタリ
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    センサー・分離型の膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。
    用途膜厚測定セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)120×63×25質量(g)90(電池無し)電源1.5V 単4電池 × 2精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm
  • 統計膜厚計 センサーセパレート型 アミッタリ

    統計膜厚計 センサーセパレート型

    アミッタリ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    99データ保存可能な、センサー・分離型の統計膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。
    用途膜厚測定セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)120×63×25質量(g)90(電池無し)電源1.5V 単4電池 × 2精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm
  • 膜厚計 センサー一体型 アミッタリ

    膜厚計 センサー一体型

    アミッタリ
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    センサー・一体型の膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。大きなプローブで安定性が高く反復性が良好です。
    用途膜厚測定セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)120×63×25質量(g)90(電池無し)電源1.5V 単4電池 × 2精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm
  • 統計膜厚計 センサー一体型 アミッタリ

    統計膜厚計 センサー一体型

    アミッタリ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    99データ保存可能な、センサー・一体型の統計膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。大きなプローブで安定性が高く反復性が良好です。
    用途膜厚測定セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)120×63×25質量(g)90(電池無し)電源1.5V 単4電池 × 2精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm
  • EPCOS 単相 RFIフィルタ EPCOS

    EPCOS 単相 RFIフィルタ

    EPCOS
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応