カテゴリ

  • 電動工具(7)
  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf-ek34」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム日動工業(7件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○
質量(kg)7.5コンセント個数4タイプ屋内型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
電工ドラム 日動工業電工ドラム日動工業
48,980税込53,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
寸法(mm)363×290×210質量(kg)9.8コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)7(全巻時)/15(全延時)電線長さ(m)30電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT3.5×3×30特性アース付
アースチェックリール 日動工業アースチェックリール日動工業
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。
電線仕様-種別VCT質量(kg)7.5コンセント個数4電線太さ(mm2)2アズワン品番65-1856-04フック径(mm)30漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
抜止式コンセントドラム 日動工業抜止式コンセントドラム日動工業
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
通常のプラグを差込み、少し右に回すと抜止効果が得られます。
電線仕様-種別VCTコンセント個数4電線太さ(mm2)2
ロック(引掛)式コンセントドラム 日動工業ロック(引掛)式コンセントドラム日動工業
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
専用のコンセント・プラグを使用し右に回す事で確実にロックします。
電線仕様-種別VCT長さ(m)30コンセント個数4電線太さ(mm2)2
コンセント 日動工業コンセント日動工業(1件のレビュー)
839税込923
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント 日動工業コンセント日動工業
909税込1,000
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用抜止コンセント
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V抜止式定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応