カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 農業機械(2)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)

「nf-kc」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧遮断器NF50-KC仕様 三菱電機低圧遮断器NF50-KC仕様三菱電機
4,098税込4,508
1台
34日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 630V dc 1812 (4532M) CGA8M1X7T2J224K200KC TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 630V dc 1812 (4532M) CGA8M1X7T2J224K200KCTDK
919税込1,011
1袋(5個)
7日以内出荷
TDKCGA車載用1812シリーズ、X6S/X7S/X7T誘電体.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。
長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×2電圧630Vdc高さ(mm)2奥行(mm)3.2シリーズCGA許容差±10%静電容量220nF温度特性X7TRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812(4532M)
コード BIGM(丸山製作所)コードBIGM(丸山製作所)
459税込505
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.82MB)図解NoKC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.47、KC23NXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、JC233DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、LBC233SL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、JC233DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、BC232 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.45、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 コード_No.47、KC23RXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.49、BP2520AS(NF) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 コード_No.35、BC233STDエンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、BC232SNL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.45、TK230DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、GKP252 クランクケース,シリンダ部品 コード_No.35など
スクリュ BIGM(丸山製作所)スクリュBIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様M5X16WSWナ関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.64MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(0.92MB)図解NoBC264SG エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.15、BCS263SN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.40、JHC26J エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.59、KC23RXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.34、BP2520AS(NF) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 スクリユ_No.51、KC230RS-1(Y13) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、BCW233SH-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.15、BC234 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、BP2521AS エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.12、BC204G エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.15、KC23RXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.34、BC231RSL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、TK260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12など
プリワイヤリミットスイッチ”NFシリーズ” Pizzatoプリワイヤリミットスイッチ”NFシリーズ”Pizzato
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ケーブルまたはコネクターを備えたリミットスイッチです。狭いスペースでの活用に適しています。スイッチ本体とコネクター部分は分離可能でフレキシブルにご利用頂けます。ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れています。二重絶縁構造です。
幅(mm)30奥行(mm)16保護等級IP67、IP69KRoHS指令(10物質対応)対応
とってロック装置 三菱電機とってロック装置三菱電機
529税込582
1個
当日出荷から6日以内出荷
分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
Top Notch 溝入れインサート NF-K ケナメタルTop Notch 溝入れインサート NF-Kケナメタル
12,980税込14,278
1セット(5個)
8日以内出荷
Top Notch用インサート。端面溝入れ。切り屑排出
コーナーR(mm)0.19インサートサイズ3
平刃OAタップ6個口コード付 アメリカン電機平刃OAタップ6個口コード付アメリカン電機
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
コンセント個数6
平刃OAタップ4個口コード付 アメリカン電機平刃OAタップ4個口コード付アメリカン電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
コンセント個数4
抜止OAタップ6個口コード付 アメリカン電機抜止OAタップ6個口コード付アメリカン電機
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から36日以内出荷
コンセント個数6
抜止OAタップ4個口コード付 アメリカン電機抜止OAタップ4個口コード付アメリカン電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から121日以内出荷
コンセント個数4
引掛OAタップ6個口コード付 アメリカン電機引掛OAタップ6個口コード付アメリカン電機
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
コンセント個数6
引掛OAタップ4個口コード付 アメリカン電機引掛OAタップ4個口コード付アメリカン電機
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
コンセント個数4
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー三菱電機(11件のレビュー)
449税込494特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
チャート紙 KOKUSAI(国際チャート)チャート紙KOKUSAI(国際チャート)
22,980税込25,278
1箱(10冊)
6日以内出荷から33日以内出荷
国内製造国内製紙メーカーの計測用紙使用
仕様●サイズ:200mm巾×全長20m●重量:0.2kg