カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,572)
- 制御機器(123)
- オフィス家具(49)
- 切削工具(29)
- 事務用品(17)
- 卓上消耗品(14)
- 自動車純正部品(14)
- 保管用品(13)
- 機構部品(13)
- 科学研究・開発用品(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- 建材・エクステリア(12)
- バイク部品(10)
- 店舗什器・備品(10)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 測定用品(10)
- 電気材料(9)
- 農業機械(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 自動車補修部品(7)
- 研磨材(7)
- メカニカル部品(6)
- 医療(6)
- 溶接用品(4)
- 安全標識(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- 梱包用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 家電(3)
- 学童・教育用品(3)
- 縫製用品(3)
- 空圧工具(3)
- 安全用品(2)
- 建築金物(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- マスク(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(1,374)
- New-Era(ニューエラー)(192)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
- オカムラ(岡村製作所)(31)
- EPCOS(22)
- 住友電工ハードメタル(18)
- TOKIO(藤沢工業)(17)
- イムラ(15)
- MAZDA(マツダ)(14)
- TDK(12)
- ラックポーセレン(12)
- 三菱電機(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- ノーブランド(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- イシハシ精工(7)
- CKD(7)
- HEADS(ヘッズ)(7)
- 日本ファイリング(6)
- ブランドをもっと見る
「nf-s」の検索結果

食品用コンテナー NF-S33
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,198~税込¥5,718~1個ほか翌々日出荷生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。材質PPフタの有無なし有効内寸(mm)585×360×138外寸(mm)648×417×156内寸(mm)602×377×150フタなしスタッキング高さ(mm)143ネスティング高さ(mm)79圧縮荷重(N[kgf])9400[960]スタッキング可ネスティング可
食品用コンテナー NF-S25
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥4,498~税込¥4,948~1個ほか翌々日出荷生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。材質PP有効内寸(mm)470×310×155外寸(mm)539×373×175内寸(mm)485×325×165フタなしスタッキング高さ(mm)165ネスティング高さ(mm)88圧縮荷重(N[kgf])13000[1320]スタッキング可ネスティング可
食品用コンテナー NF-S23P
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか翌々日出荷生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。材質PP仕様カゴ車対応(850×650)有効内寸(mm)499×295×150外寸(mm)564×356×175内寸(mm)514×310×160フタなしスタッキング高さ(mm)165ネスティング高さ(mm)89圧縮荷重(N[kgf])14600[1500]スタッキング可ネスティング可
NF S型引出し 小
日本ファイリング¥4,298税込¥4,7281個29日以内出荷引出し付は、棚の一部に引出しを入れたもので。引出しは大・小の2種類があります。内部を仕切板で仕切られ、前面にはカードが差し込め、取り出しが自由。用途LA型軽量物品棚用部材トラスコ品番106-0623材質スチール幅(mm)134高さ(mm)113奥行(mm)430表面処理水溶性塗料電着塗装
NF S型引出し 大
日本ファイリング¥4,998税込¥5,4981個29日以内出荷引出し付は、棚の一部に引出しを入れたもので。引出しは大・小の2種類があります。内部を仕切板で仕切られ、前面にはカードが差し込め、取り出しが自由。用途LA型軽量物品棚用部材トラスコ品番106-0622材質スチール幅(mm)268高さ(mm)113奥行(mm)430表面処理水溶性塗料電着塗装
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(19件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数1端子形状はんだ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)種類非照光式使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)250定格電流(A)6取付寸法(mm)12.9×19.2照光種別非照光形絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)誘導負荷(A)6(AC250V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷)レバー倒れ角度(°)30±4ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒最大取付パネル厚(mm)0.75~2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間)抵抗負荷(A)6(AC250V)
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
フラワースタンプ台
新朝日コーポレーション(SACOS)¥639~税込¥703~1個当日出荷から6日以内出荷フタを見ればインキの色がひと目でわかるフラワーバリエーションと、鮮やかな発色で綺麗なスタンプが人気の秘密です。 インキに含まれる吸水成分により、空気中の水分を吸収して盤面は適度な潤いを保ちます。 盤面は布張り構造で再生樹脂を使用。ゆるみや型くずれを防いでいます。 ゴム印との適正が良く盤面を傷めない。インク水性染料インキ適合上質紙、PPC用紙、アート紙、コート紙繰り返し・詰め替え対応
2989JP+ムーンダスターNF-EX S 5M
CONDOR(山崎産業)¥5,398税込¥5,9381本5日以内出荷静電気でホコリをキャッチ。吹き抜け・天井もラクラクお掃除!。伸縮構造プロ仕様 ハンドルを確実に固定!材質ヘッド:穂/ポリプロピレン(抗菌加工)、芯/ポリプロピレン、ヘッドグリップ/ABS樹脂(抗菌加工)幅(mm)170高さ(mm)2127~5503質量(g)1187奥行(mm)170伸縮範囲(cm)255~550
NEWフレンチガゼットバッグ
HEADS(ヘッズ)¥1,998税込¥2,1981パック(100枚)4日以内出荷人気のフロストバッグです。大きめの横マチでデコ箱7号やサービス箱9号が入ります。仕様両面同デザイン材質ポリエチレン(ハード)[半透明]
埋込形子機(呼出握りボタン用
アイホン¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ナースコールシステムNFXシリーズ用の子機です。 壁埋込型。緊急呼出ボタン付。復旧ボタン付。用途病院・施設向け仕様緊急ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付適合呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、特殊呼出スイッチ形状壁埋込型(JIS4個用スイッチボックス)寸法(mm)120×208×30.5
針金付き豆荷札
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481セット(2000枚)当日出荷無地タイプで記入ができます。針金付タイプのため、あらゆる物に簡単に取り付け可能です。無地タイプで記入が可能用途内容表示、価格表示に。商品の整理や識別などに。様々な表示に。仕様針金付タイプ、2000枚入りトラスコ品番855-2523材質紙、針金質量(g)720表示内容無地2018年トラスコ掲載ページ6 1875
フェザー微細手術用メスハンドル NF-175S(ストレート)
フェザー安全剃刀¥15,980税込¥17,5781本8日以内出荷替刃K-45Rを装着して使用するハンドルです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001062004医薬品医療機器等法一般医療機器
NFコンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷同色・同形状方向でスタッキングができ、反対方向でネスティングができます。 生鮮・日配品の配送に最適です。フタの有無なし質量(kg)1.78フタなし適合カード差しST-3外寸法・幅(mm)648外寸法・高さ(mm)155外寸法・奥行(mm)417コンテナ種類メッシュスタッキング可
AF17N-FS 新基準適合 小型青銅製空気抜弁【Rc1/4ねじ】
ベン¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。材質(本体)CAC406種類JIS Rc1/4規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-244使用流体水・温水・油(比重0.8以上)機構手動閉止ツマミ流体温度(℃)5~100取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)材質(ディスク)EPDM適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)PP樹脂
...