カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf-1024」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fittings 異径内・外ソケット C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 異径内・外ソケット C3604(RoHS指令相当品)アソー(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ソケット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
冷却ファン FR-E720-15K用(MMF-08N24ES(K09H3010026)三菱インバーター用 三菱電機冷却ファン FR-E720-15K用(MMF-08N24ES(K09H3010026)三菱インバーター用三菱電機(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
FR-E720-15K用ファン
用途三菱インバーター用。適合本体FR-E720-15K
異径内・外ソケット アソー異径内・外ソケットアソー(75件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ブツシユ(R1/4XRC1/2) BIGM(丸山製作所)ブツシユ(R1/4XRC1/2)BIGM(丸山製作所)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
規格NF-1024部品名称ブツシユ(R1/4XRC1/2)関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.16MB)図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C-W部品_No.23、BSD-5010LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.21、BSD-5010LT 第1段ブーム ノズル 左部品_No.21、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C部品_No.23、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム ノズル元側 右部品_No.38、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C-W部品_No.23、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム ノズル元側 左部品_No.38、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム ノズル元側 左部品_No.38、BSD-5010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.21、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C部品_No.23、BSD-6010LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.21、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム ノズル元側 右部品_No.38、BSD-6010LT 第1段ブーム ノズル 左部品_No.21、BSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 左部品_No.21、BSD-5010LTP 第1段ブーム ノズル 左部品_No.21、BSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.21