アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
寸法(mm)363×290×210
質量(kg)9.8
コンセント個数4
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)7(全巻時)/15(全延時)
電線長さ(m)30
電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT3.5×3×30
特性アース付
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
コンセント個数2
コンセント形状接地2P15A125V
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード