カテゴリ
- 制御機器(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- バイク部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 農業機械(2)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(7)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- ベン(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- RS PRO(2)
- TDK(1)
- 三菱電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- カナイ(1)
- 伸興電線(1)
- SBS(1)
- SES(1)
- Sonitron(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
「nf090」の検索結果

定流量弁(過流量制限・給水用) FD-9N型
ベン¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷から9日以内出荷材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM材質(本体)CAC形式定流量弁許容差設定流量±20%以内流体温度(℃)5~40取付姿勢水平・垂直自由適合流体水道水一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続JIS Rcねじ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
CSLIM端用L900高出力
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷長さ(mm)905幅(mm)50高さ(mm)41消費電力(W)18器具・セットセット品グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可
定流量弁(過流量制限・給水用)FD-10N型
ベン¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM材質(本体)CAC寸法L(mm)22ボルト(mm)[配管接続用]【L1】90、【L2 】110、【B】38許容差設定流量±20%以内流体温度(℃)5~40取付姿勢水平・垂直自由適合流体水一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続ウェハー形(JIS 10Kフランジ対応)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
C-Slim エンド用灯具(送り用コネクタなし)
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷取付壁直付・据置・天井直付兼用型材質(本体)ポリカーボネート(ホワイト)タイプ定格出力型電圧(V)100材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
C-Slim 電源ヨコ入線用灯具(調光送り用コネクタ付)【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷取付壁直付・据置・天井直付兼用型材質(本体)ポリカーボネート(ホワイト)タイプ高出力型電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
『パーツ販売』15 ナイアード 急瀬 90NF
SHIMANO(シマノ)¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』15 ナイアード H2.75 90NF
SHIMANO(シマノ)¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』15 ナイアード H2.6 90NF
SHIMANO(シマノ)¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV
伸興電線(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥7,798~税込¥8,578~1個翌日出荷から8日以内出荷粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。用途ハイシリコンアルミニウム合金の加工。アルミ複合材料(MMC)の加工。超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。記号タイプ:NF厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし穴の有無あり材種DA90粒子径(μm)~50等級記号M
TDK 貫通コンデンサ 1A
TDK¥649税込¥7141袋(20個)翌々日出荷仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 50 V dc取り付けタイプ = 表面実装終端スタイル = はんだシリーズ = YFF-SC動作周波数 = 90 → 3000MHz長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm静電容量 = 2.2nF寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃TDK YFF-SCシリーズ3端子フィルタ. TDK YFF-SCシリーズ信号ライン用3端子フィルタは、小型で高性能のEMCコンポーネントです。高周波領域における減衰特性が優れています。. 用途. 高インピーダンス回路 通信端末機器、AV機器、情報機器の定電流電源ライン 電子回路を持つデバイスのI/Oインターフェイス部、コネクタ周囲RoHS指令(10物質対応)対応
N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率3倍用
カナイ¥319税込¥3511セット4日以内出荷筋かい90×90mmに使用する金物です。材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。壁倍率3倍の筋かい材(90×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。使用ビスも12本と少なく施工しやすい金物です。付属品鍋ビス(Φ6.0×43)×6本・(YS-N60)×6本材質NFG550F規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT032(標準仕様)ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT033(床合板仕様)表面処理亜鉛めっき板厚(mm)1.6法規制国土交通省告示第1460 号1項1号(ホ)に該当
RS Pro 圧電ブザー 108dB パネルマウント
RS PRO¥719税込¥7911個7日以内出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最大供給電圧 = 1V acサウンドレベル = 108dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 22.5mm高さ = 3.2mm寸法 = 22.5 (Dia.) x 3.2mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 1kHz静電容量 = 90nF円形トランスデューサ、配線タイプ. 小型で高いサウンド出力を備えた円形トランスデューサのシリーズです。. 特長と利点:. 円形ケース入りのトランスデューサ フライングリード接続あり / なし品を用意 高音響出力 作動には外部回路が必要
RS Pro 圧電ブザー 88dB スルーホール
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷仕様取り付けタイプ = スルーホール最大供給電圧 = 30V acサウンドレベル = 88dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 22.8mm高さ = 13.5mm寸法 = 22.8 (Dia.) x 13.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 2.4kHz静電容量 = 90nF丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
XJR400/ゼファー/インパルス等 右レバー
ALBA(アルバ)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体色シルバーメーカーYAMAHA適合車種FZR250R(90-94) /3LN3/5-7、TZ250(91-95) /3YL1/4DP、TZR250(後方排気)(90) /3MA3/5、TZR250R/RS/R-SP/SPR(91-95) /3XV1-C、XJR400/S/R/RⅡ(93-00) /4HM1-9/A-D、FJ400(97) /4YR-3、FZR400RR/RR-SP(90-94) /3TJ1/2/6/7、ディバージョン400(91-92) /4BP1/4HK1、YZF600Rサンダーキャット(97-01) /4TV3、FZS600S/SN(98-01) /5DM4/7/9/A/C/E/F/H、FZR750(89-90) /3PK、YZF750SP(93-95) /4JD1/4JD2、TDM850(92-01) /4EP1-2/5CG1-2、TRX850(95-97/99) /4NX1-4/4UN、XJ900S/SP(96-01) /4KM/4PS/4PR、YZF1000/Rサンダーエース(96-00) /4SV3/4VD2/4VF2、FZR1000EUROPE(94-95) /3GM、GTS1000(93-94/98) /4BH/4HH/4FV、XJR1200/R(94-96) /4KG、XJR1300(98-99) /5EA1/5EA7/5EAD-F、RG125γ (91-95) /FN/FP/FR/FT NF13A、ウルフ125 (92-95) /TV125N/R/T NF13A、ウルフ200 (92) /TV200N NH11A、RG200γ (92) /FN NH11A、アクロス250 (90-98) /GSX250F/FM/FP/FW GJ75A、ウルフ250 (88-90) /TV250J/K/AK/L VJ21A、グース250 (92-93) /SG250N NJ46A、バンディット250/LTD (90-96) /GSF250/N/P/NP/R/NR/S/ZM/ZP、バンディット250V/VZ (95-97) /GSF250VS/-V/V-V/VZ-V GJ77A、ボルティー250 TYPE-C/T (96-03) /TU250T/X/Y/K NJ47A、グラストラッカー/BIGBOY (00-03) /GY/GBK1-3 NJ47A、GSX250Sカタナ (91-96) /SSM/SSRM GJ76A、RGV250γ (90-96) /L/M/N/P/R VJ22A、LC250イントルーダー (00) /VL250Y VJ51A、グース350 (92-99) /SG350N NK42A、イナズマ400 (97-01) /FSV/FSK-1、インパルス400/S (94-99) /R/ZR/S/T//X GK79A、インパルス400/S (95-96) /ZS/ZT GK79A、デスぺラート400 (97) /VZ400V/ZV VK52A、バンディット400/V/LTD (89-96) /GK75A、GSX400Sカタナ (92) /SSN GK77A、GE400E (91-94) /EM/ER GK54A、RF400/V/RV (93-99) /P/R/VR/T/VT/V-V GK78A、GSF750/T (96) /T/TT GR7EA、GSX-R750/SPR (91-98) /、デスぺラート800/X (97) /V/ZV VS53B、RF900RR (94) /、TL1000S/R (97-00) /SV/SX/RW/RX VT52A、GSX-R1000Sカタナ (95/00) /R/Y GU76A、GSX-R1100 (93) /WP GU75A、GSF1200 (95-97) /S/V/ST/SV/SAV GV75A/B、イナズマ1200 (98) /FSW GV76A、SX1400 (93) /K1 GY71A、イントルーダー1500LC (98-99) /W/X VY51A、KLE250アネーロ (93) /KLE250A1/A1A、KR-1S/R (89-90) /KR250C1/C2/D1/D2、エストレア250 (92-99) /BJ250/B1-B7A、エストレア250RS (95-01) /BJ250C1-7/C1A/C5A、エストレア250RS-LTD (02) /BJ250G1、エリミネーター250V (98-01) /VN250A1-2/B1/B2、バリオス/Ⅱ (98-01) /ZR250A1-6/B1-5/B1A、ZXR250/R (89) /ZX250A1/B1、ZXR250/R (90-92) /ZX250A2/B2/C1-2/C4/D1、ZZ-R250 (90-9395-99) /EX250H1-4/H6-10、EX-4 (94-95) /EX400B1/B2、ザンザス400 (9294) /ZR400D1/D3、ゼファー400 (89-98) /ZR400C1-7、ゼファー400Χ (96-00) /ZR400G1-G3A/G4、バルカン400/Ⅱ/クラシック (95-96) /VN400A1-4/B3-4、KLE400 (91-94/99 ) /KLE400A1-4/A6、ZRX400/Ⅱ (94-01) /ZR400E1-7/F1/F4-7、ZXR400/R (89) /ZX400H1/J1、ZXR400/R (90-99) /ZX400H2/J2/L1-5/L4A/L9/M1-4、ZZ-R400 (90-99) /ZX400K1-3/N1-7 、ZZ-R600 (96-97) /ZX600E4/E5、ZX-6R (95-96) /ZX600F1/F2、ゼファー750/RS (90-01) /ZR750C1-7/D1/D3-5、ZR-7 (99-01) /ZR750F1/F3、ZX-7RR (96) /ZX750N1、ZXR750 (89-90) /ZX750H1-2、ZXR750 (91-94) /ZX750J1-2/L1-2、ZXR750R (91/94) /ZX750K1/M2、バルカン750クラシック (96) /VN750A2/B1、GPZ900R(マレーシア) (91-93/98-01) /ZX900A8-14、ZX-9R NINJA (94-97) /ZX900B1-B4、ゼファー1100/RS (92-97/99) /ZR1100A1-5/B1-3、GPZ1100 (95-96/99) /ZX1100E1/E2/E5、ZRX1100/Ⅱ (97-00) /ZR1100C1-4/D1-4、ZZ-R1100 (97-00) /ZX1100D5/D6左右区別右適合排気量(cc)250
パッキング
BIGM(丸山製作所)¥739税込¥8131個8日以内出荷図解NoMHL250 エンジン部 1999年 エンジン キャブレタ部品_No.15、GSW708 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、マフラ部品 パッキング_No.31、MSS154EMM エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット,ガスケット部品_No.34、BP4040A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 パッキング_No.31、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.24、MP4020E-6M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 パッキング_No.34、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.4、BP2540A(NF) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 パッキング_No.31、GKP2540E エアクリーナ,キャブレタ部品 パッキング_No.31、GKP4040E-1 エアクリーナ,キャブレタ部品 パッキング_No.31、GS17EM エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 パッキング_No.31など
フランジボルト
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381セット(5個)8日以内出荷図解NoMK313EA シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー部品_No.23、MSV413R1TB-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.34、MS515EA フューエルタンク コック マフラ部品_No.11、GKP4040E シリンダブロック,シリンダ部品 フランジボルト_No.32、MSA613R3-M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.60、MK41EC-2 エアークリーナ,キャブレータ,ガバナ部品_No.6、MS413CA-M エンジン タンク、コック、マフラ部品_No.13、MS510RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.6、GKP4140E-1 フューエルタンク,マフラ部品 フランジボルト_No.10、BP2540A(NF) エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 フランジボルト_No.32、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)ガバナ,フューエルタンク,リコイルスタータ部品_No.11、MSV613-M-A(13×130M) エンジン エアクリーナ、キャブレタなど
RG125γ/イナズマ/インパルス等 左レバー
ALBA(アルバ)¥1,490税込¥1,6391個9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左単体色シルバーメーカーSUZUKI適合車種RG125γ (91-95) /FN/FP/FR/FT NF13A、ウルフ125 (92-95) /TV125N/R/T NF13A、ウルフ200 (92) /TV200N NH11A、RG200γ (92) /FN NH11A、ウルフ250 (88-90) /TV250J/K/AK/L VJ21A、イナズマ400 (97-01) /FSV/FSK-1、インパルス400/S (94-99) /R/ZR/S/T//X GK79A、GE400E (91-94) /EM/ER GK54A、GSF750/T (96) /T/TT GR7EA左右区別左適合排気量(cc)125
RG125γ/イナズマ/インパルス等 左右セットレバー
ALBA(アルバ)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左右1本づつ計2本入り色シルバーメーカーSUZUKI適合車種RG125γ (91-95) /FN/FP/FR/FT NF13A、ウルフ125 (92-95) /TV125N/R/T NF13A、ウルフ200 (92) /TV200N NH11A、RG200γ (92) /FN NH11A、ウルフ250 (88-90) /TV250J/K/AK/L VJ21A、イナズマ400 (97-01) /FSV/FSK-1、インパルス400/S (94-99) /R/ZR/S/T//X GK79A、GE400E (91-94) /EM/ER GK54A、GSF750/T (96) /T/TT GR7EA左右区別左右セット適合排気量(cc)125