カテゴリ

  • 制御機器(30)
  • 切削工具(12)
  • 自動車純正部品(6)
  • バイク部品(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf1.0-8」の検索結果

関連キーワード
71件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フェルール端子 シングル ニチフ
    ブルー
    グレー
    ブラック
    ホワイト
    レッド
    オレンジ
    グリーン
    +1

    フェルール端子 シングル

    ニチフ(3件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルール ニチフ
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    オレンジ
    グリーン

    フェルール

    ニチフ
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(500個)
    当日出荷
    種類シングルタイプ規格DIN46228/4準拠品端子形状フェルール・棒形材質(絶縁体)PP材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)適合工具NH79A・NH89
  • [EA800NF-1~-8用] 替フィルター(2個) エスコ

    [EA800NF-1~-8用] 替フィルター(2個)

    エスコ
    ¥1,500税込¥1,650
    1組(2個)
    翌日出荷
    入数2個
  • サーマルリレー(標準形) エスコ

    サーマルリレー(標準形)

    エスコ
    ¥5,130税込¥5,643
    1個
    翌日出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束により焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。 単独設置にする場合は単独設置ユニットをご使用下さい。 富士電機
    電圧(V)200で使用可能(最大690迄)補助接点1a1bヒートエレメント数2
  • (-)ナベ頭小ねじ(ステンレス) エスコ

    (-)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

    エスコ(9件のレビュー)
    ¥420税込¥462
    1袋(8本)
    翌日出荷から12日以内出荷
    材質ステンレス(SUS XM-7)頭部形状(-)ナベ頭
  • NFカメラ用アーム、3/8X1/4”ねじ&ナット ノガ

    NFカメラ用アーム、3/8X1/4”ねじ&ナット

    ノガ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 8nF 1セット 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 8nF 1セット 5個入

    BOURNS
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:8nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6971-10
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 1000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 1000個入

    BOURNS
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:8nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-65
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 5個入

    BOURNS
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:8nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-03
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 0402 (1005M) C1005X8R1H102K050BA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 0402 (1005M) C1005X8R1H102K050BA

    TDK
    ¥969税込¥1,066
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    TDKCタイプ0402シリーズ.TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波/高密度タイプの電源に適しています。.特長と利点:.精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗.用途:.商用グレードの一般的な用途:汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレット
    長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.5電圧50Vdc高さ(mm)0.5奥行(mm)0.5シリーズC1005許容差±10%静電容量1nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)抑制クラスClassII
  • ダイス ユニファイねじ(UNF) SKS材 SKC

    ダイス ユニファイねじ(UNF) SKS材

    SKC(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ユニファイねじ用
    材質SKS
  • オイルコックチェンジャー FUMOTO

    オイルコックチェンジャー

    FUMOTO(33件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
    用途大型トラック用
  • ハンドタップ(#1先) ユニファイUNF SKC

    ハンドタップ(#1先) ユニファイUNF

    SKC(7件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類UNF
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E2X8R1H103K080AA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E2X8R1H103K080AA

    TDK
    ¥739税込¥813
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    TDKCGA車載用0603シリーズ、X8R誘電体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品で、高温環境で動作するデバイスに適しています。.特長と利点:.CGAシリーズは、薄膜セラミック誘電体の積層構造になっており、精密技術を利用して高静電容量値を実現優れたDCバイアス特性AEC-Q200準拠.用途:.車載用エンジン制御ユニット、車載用センサモジュール、車載用バッテリラインの平滑化、高い信頼性を必要とする用途、スイッチング電源の平滑化
    長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.9電圧50Vdc高さ(mm)0.9奥行(mm)0.8シリーズCGA3許容差±10%静電容量10nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 25V dc 0603 (1608M) CGA3E2X8R1E104K080AA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 25V dc 0603 (1608M) CGA3E2X8R1E104K080AA

    TDK
    ¥779税込¥857
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    TDKCGA車載用0603シリーズ、X8R誘電体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品で、高温環境で動作するデバイスに適しています。.特長と利点:.CGAシリーズは、薄膜セラミック誘電体の積層構造になっており、精密技術を利用して高静電容量値を実現優れたDCバイアス特性AEC-Q200準拠.用途:.車載用エンジン制御ユニット、車載用センサモジュール、車載用バッテリラインの平滑化、高い信頼性を必要とする用途、スイッチング電源の平滑化
    長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.9電圧25Vdc高さ(mm)0.9奥行(mm)0.8シリーズCGA3許容差±10%静電容量100nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 630V dc 1812 (4532M) CGA8M1X7T2J224K200KC TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 630V dc 1812 (4532M) CGA8M1X7T2J224K200KC

    TDK
    ¥929税込¥1,022
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    TDKCGA車載用1812シリーズ、X6S/X7S/X7T誘電体.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。
    長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×2電圧630Vdc高さ(mm)2奥行(mm)3.2シリーズCGA許容差±10%静電容量220nF温度特性X7TRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812(4532M)
  • ハンドタップ(#3上)  NF SKC

    ハンドタップ(#3上) NF

    SKC
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • タップ&ダイスセット SKC

    タップ&ダイスセット

    SKC(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 1nF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 1nF 1.5 kV dc, 500V ac

    MURATA(村田製作所)
    ¥589税込¥648
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様静電容量:1nF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:8mm●奥行き:6mm●寸法:8 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●抑制クラス:X1, Y1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • タップ&ダイスセット IRWIN

    タップ&ダイスセット

    IRWIN
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1セット(41個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    タップ&ダイスシリーズはプロの技術者向けに開発された高品質製品長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています。
  • 【レンタル】非常用蓄電システム 蓄電池 CUBOX 3.3kWh IPAC-C-1500-U-LiT6-K レンタル ナユタ

    【レンタル】非常用蓄電システム 蓄電池 CUBOX 3.3kWh IPAC-C-1500-U-LiT6-K レンタル

    ナユタ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    本レンタルサービスは、研究所や医療機関等を対象としたサービスです。。ワクチン冷凍庫のような高い突入電流を発生する製品でも耐えうる設計となっております。▼下記製品はメーカーにて動作検証実施済み。▼MDF-C8V1(PHC製)、CVF-78HC(日本フリーザー製)、LAB 8s(カノウ冷機製)、UD-80W74NF(EBAC製)。女性やお年寄りでもスイッチひとつでカンタン操作です。一酸化炭素や異臭を出さないため室内でも利用可能です。静音設計のため、夜間でも使用できます。
    本体質量(kg)68使用環境-10℃~+40℃ 0%~95%RH(結露無し)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260× 724.4×512保存環境-20℃~+60℃ 0%~95%RH(結露無し)充電時間(時間)約12(80%充電)、約18(満充電)定格出力電圧(V)AC100/1500VA(正弦波)使用時間(時間)約2(1500W出力時)蓄電池容量(Wh)3300切替時間20ms(0.02秒)以内サービス分類レンタル
  • ダイス ユニファイねじ(UNF) SKH材 SKC

    ダイス ユニファイねじ(UNF) SKH材

    SKC
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ユニファイねじ用
    材質SKH
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 1206 (3216M) CGA5H2X8R1H224K115AA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 1206 (3216M) CGA5H2X8R1H224K115AA

    TDK
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    最高温度が150℃で、静電容量の変動が±15%以内のこのシリーズは、高温環境で動作する機器に適しています。優れたDCバイアス特性用途車載用途(エンジンルーム)高温環境で使用されるIGDT、SiC、GaNの周辺回路センサモジュール高温で動作するその他の機器の平滑化/デカップリング用途
    寸法(mm)3.2×1.6×1.15電圧50Vdc高さ(mm)1.15奥行(mm)1.6規格自動車:AEC-Q200シリーズCGA許容差±10%静電容量220nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)抑制クラスClass2
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    KEMET
    ¥539税込¥593
    1袋(10個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • タップダイスセット(NC,NF,NPT) エスコ

    タップダイスセット(NC,NF,NPT)

    エスコ
    ¥45,300税込¥49,830
    1個
    翌日出荷
    仕様タップ・ダイスサイズ:(NC)、4-40・6-32・8-32・10-24・12-24・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"13、(NF)、10-32・1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20、(NPT)、1/8"-27材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μF

    TDK
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット(1000個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • タップダイスセットM-320 ライト

    タップダイスセットM-320

    ライト
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(59個)
    当日出荷
    多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
    用途ねじ山修正トラスコ品番751-2988セット内容【中タップ】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75/M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5/1/4NF28/1/8PT28 各1本、【ダイス38径】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75 各1個、【ダイス50径】M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5 各1個、【タップハンドル10mm・20mm/タップホルダー6mm/ダイスハンドル38径・50径】各1本質量(kg)7タップの等級P3級加工ねじメートルねじ
  • ハンドタップ(#2中) NF SKC

    ハンドタップ(#2中) NF

    SKC(2件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ねじの種類UNF
  • 圧着工具 手動 0.14~1mm2(AWG26-8)用 ニチフ

    圧着工具 手動 0.14~1mm2(AWG26-8)用

    ニチフ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様0.14~1mm2(AWG26-8)用、適用端子:NF0.14~NF10.0、NFG0.5~2.5、NFW0.5~2.5適合フェルール用全長(mm)180質量(g)300
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1000pF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1000pF

    TDK
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(1000個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • メタルステシヨナリーギヤー (NF) MAZDA(マツダ)

    メタルステシヨナリーギヤー (NF)

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    3日以内出荷
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    KEMET
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    KEMET 電子機器用セラミックコンデンサ 0402 ( 1 nF と 50 V dc X8G高リップル電流容量、つや消しスズめっき終端、高い熱安定性、柔軟な終端処理。
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %アズワン品番65-6968-11
  • (47660)アクチュエーター & ECU ニッサン

    (47660)アクチュエーター & ECU

    ニッサン
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ハンドタップ(#1先) ユニファイUNF  SKH SKC

    ハンドタップ(#1先) ユニファイUNF SKH

    SKC
    ¥919税込¥1,011
    1個
    3日以内出荷
    ユニファイネジ用(角度60°)
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • スロットルスリーブHONDA-2 DAYTONA(デイトナ)

    スロットルスリーブHONDA-2

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利。アクセル操作をスムーズにするスロットルスペーサー付き。純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。
    用途グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。リブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮。スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属グリップ長さ(mm)【推奨】123(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。)適合車種レブル250/S Edition(25) / GB350(21-23) ※1 / GB350S(21-23) ※1 / シルバーウイング600/GT(01-09) [PF01-02] / シルバーウイング400/GT(01-08) [NF01-02] / フォルツァ(18-20) [MF13] ※1 / フォルツァ Si(13) [MF12] / フェイズ(09-12) [MF11] / フォルツァ(00-09) [MF10/08/06] / PS250(04-06) [MF09] / フュージョン(86-05) [MF02] / CB250R(18-23) ※1 / ※1純正より巻取り径径が大きくなります。
  • タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    3日以内出荷