【レンタル】非常用蓄電システム 蓄電池 CUBOX 3.3kWh IPAC-C-1500-U-LiT6-K レンタル

【レンタル】非常用蓄電システム 蓄電池 CUBOX 3.3kWh IPAC-C-1500-U-LiT6-K レンタル - ナユタ

本レンタルサービスは、研究所や医療機関等を対象としたサービスです。
ワクチン冷凍庫のような高い突入電流を発生する製品でも耐えうる設計となっております。
▼下記製品はメーカーにて動作検証実施済み
▼MDF-C8V1(PHC製)、CVF-78HC(日本フリーザー製)、LAB 8s(カノウ冷機製)、UD-80W74NF(EBAC製)
女性やお年寄りでもスイッチひとつでカンタン操作です
一酸化炭素や異臭を出さないため室内でも利用可能です。
静音設計のため、夜間でも使用できます。

本体質量(kg)
68
使用環境
-10℃~+40℃ 0%~95%RH(結露無し)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260× 724.4×512
保存環境
-20℃~+60℃ 0%~95%RH(結露無し)
充電時間(時間)
約12(80%充電)、約18(満充電)
定格出力電圧(V)
AC100/1500VA(正弦波)
使用時間(時間)
約2(1500W出力時)
蓄電池容量(Wh)
3300
切替時間
20ms(0.02秒)以内
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。
チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※ただし、充電残量0%ですと製品が破損する恐れがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79426299IPAC-C-1500-U-LiT6-K65-3728-80-605
¥260,000
¥249,800
¥274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79426308IPAC-C-1500-U-LiT6-K65-3728-80-6110
¥312,000
¥299,800
¥329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79426317IPAC-C-1500-U-LiT6-K65-3728-80-6215
¥364,000
¥349,800
¥384,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79426326IPAC-C-1500-U-LiT6-K65-3728-80-6320
¥416,000
¥399,800
¥439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79426335IPAC-C-1500-U-LiT6-K65-3728-80-6430
¥520,000
¥499,800
¥549,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79426351IPAC-C-1500-U-LiT6-K65-3728-80-651(延長)
¥20,800
¥19,980
¥21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79426360IPAC-C-1500-U-LiT6-K65-3728-80-6850
¥676,000
¥649,800
¥714,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79426369IPAC-C-1500-U-LiT6-K65-3728-80-6940
¥806,000
¥769,800
¥846,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする