カテゴリ

  • 制御機器(1,293)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,218)
  • 自動車純正部品(110)
  • メカニカル部品(97)
  • 切削工具(84)
  • オフィス家具(50)
  • 測定用品(49)
  • トラック用品・パーツ(35)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • 作業工具(25)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 電気材料(17)
  • 農業機械(17)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • バイク部品(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • 事務用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 保管用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 物流用品(8)
  • 機構部品(8)
  • 建築金物(6)
  • 医療(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 介護用品(4)
  • マスク(4)
  • 電動工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • カー用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf2」の検索結果

関連キーワード
3,266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NF2D-B-2 NEUTRIKNF2D-B-2NEUTRIK
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NF2D-B-0 NEUTRIKNF2D-B-0NEUTRIK
999税込1,099
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NF2D-B-9 NEUTRIKNF2D-B-9NEUTRIK
949税込1,044
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット コントロール (1NF2) MAZDA(マツダ)ユニット コントロール (1NF2)MAZDA(マツダ)
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
(NF2S)ブーツ、ブレーキ MAZDA(マツダ)(NF2S)ブーツ、ブレーキMAZDA(マツダ)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
(NF2S)ブーツ、チエンジ MAZDA(マツダ)(NF2S)ブーツ、チエンジMAZDA(マツダ)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
(NF2S)レバー、パーキングブレーキ MAZDA(マツダ)(NF2S)レバー、パーキングブレーキMAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
(NF2S)パネル、コンソール ブーツ MAZDA(マツダ)(NF2S)パネル、コンソール ブーツMAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
(NF2S)ボス、ステアリング ホイール MAZDA(マツダ)(NF2S)ボス、ステアリング ホイールMAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
ボルト (NF02) MAZDA(マツダ)ボルト (NF02)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
(NF2S)グリル(R)、ベンチレーター MAZDA(マツダ)(NF2S)グリル(R)、ベンチレーターMAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ホースエアー (NF02) MAZDA(マツダ)ホースエアー (NF02)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
サイレンサー メイン (NF02) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (NF02)MAZDA(マツダ)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
3646NF/2 APEM3646NF/2APEM
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3636NF/2 APEM3636NF/2APEM
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3631NF/2 APEM3631NF/2APEM
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3641NF/2 APEM3641NF/2APEM
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
名刺型名札(ハードタイプ) 日本緑十字社名刺型名札(ハードタイプ)日本緑十字社(2件のレビュー)
999税込1,099
1組(5個)
当日出荷
仕様裏面金属両用クリップ付材質PET
ラシッサ Sフロア 木目タイプ NF-2B TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Sフロア 木目タイプ NF-2BTOSTEM(LIXIL)
21,980税込24,178
1ケース(6枚)
5日以内出荷
洗練されたデザインで建具やインテリアとコーディネートしやすいはいいグレードフロア。 コーディネートしやすい、LIXIL共通のクリエカラーのラインアップです。
仕様リアルフットフィール、キズに強い、変色・退色しにくい、色むら・色違いが少ない、耐千割れ(ハイパーフィルム)、ノンワックス、抗菌SIAA、床暖房対応、耐キャスター・車いす、ホルムアルデヒド対策仕様、ホットカーペットOK長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材エンジニアリングウッド+国産針葉樹合板材質(表面)リアルフットフィール仕上げハイパーフィルム工法木材戸建て住宅捨て張り・マンション二重床ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
フェルール端子 シングル ニチフフェルール端子 シングルニチフ(3件のレビュー)
149税込164
1袋(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-On, 3646NF/2 APEMAPEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-On, 3646NF/2APEM
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
定格電圧28Vdc接点構成DP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
マグネットベースミニ フレキシブルタイプ モノタロウマグネットベースミニ フレキシブルタイプモノタロウ(27件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)0.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)8吸着力(N[kgf])400[40]主柱(mm)155主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8マグネット部寸法(mm)36×30×35工作角度(°)150
APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-Off, 3631NF/2 APEMAPEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-Off, 3631NF/2APEM
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
定格電圧28Vdc接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67材質(コンタクト)機能動作ON-OFF動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-Off, 3641NF/2 APEMAPEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-Off, 3641NF/2APEM
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
定格電圧28Vdc接点構成DP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67材質(コンタクト)機能動作ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 3636NF/2 APEMAPEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 3636NF/2APEM
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
定格電圧28Vdc接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10機能動作ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ タカチ電機工業鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷
種類両面ピッチ(mm)2.54材質ガラスエポキシ(FR-4)板厚(mm)1.6スルーホール 鉛フリーハンダレジストRoHS指令(10物質対応)対応
フューエルフィルター EXCEL(エクセル)フューエルフィルターEXCEL(エクセル)(67件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
プロ耐リール SONIC(ソニック)[文具]プロ耐リールSONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
摩擦低減設計でリールひもが約10倍ちぎれない(メーカー比)。 タッチ認証に最適。360°回転式クリップ付。 リール部分は裏返り防止機構付。 名札のフラつきをしっかり防止。 下部にはロック機能のあるカードケース用クリップ付で、表示面の落下も防止。
材質(リール)ABS寸法(mm)32×63×18
ポケットファイルα<ノビータα>A4 コクヨポケットファイルα<ノビータα>A4コクヨ(4件のレビュー)
399税込439
1冊
当日出荷
表紙がソフトで持ち運びに便利な薄型のポケットファイルです。 同シリーズのクリヤーブックαに差し込んで使えるので、他のファイルと組み合わせて自分仕様のファイルを作ることができます。 ポップで鮮やかな透明カラー7色をご用意。外から内容物が分かります。
材質表紙/R-PP,ポケット/PP,ジョイントパーツ/PPサイズA4-S仕様中紙なし高さ(mm)307外幅寸法(mm)239紙質再生材配合率/表紙:R-PP10%
グリース NSK(日本精工)グリースNSK(日本精工)(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
フェルール ニチフフェルールニチフ
1,998税込2,198
1箱(200個)ほか
当日出荷
種類シングルタイプ規格DIN46228/4準拠品端子形状フェルール・棒形材質(絶縁体)PP材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)適合工具NH79A・NH89
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)KN村田産業(6件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(300本×20巻)ほか
当日出荷から14日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
ウェザーストリップ NO.2(R) (NF) MAZDA(マツダ)ウェザーストリップ NO.2(R) (NF)MAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
ウェザーストリップ NO.2(L) (NF) MAZDA(マツダ)ウェザーストリップ NO.2(L) (NF)MAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
フェライトコア サンワサプライフェライトコアサンワサプライ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
高周波吸収特性により、ケーブルにのる高周波ノイズを吸収しクリーンな信号電送を実現します。 プラスチックケースにフェライトコアが一体化されている構造のため、ワンタッチケーブルに取り付けることができます。 コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
材質高密度フェライトコアインピーダンス(Ω)50min.(Freq.=10-100MHz)、100min.(Freq.=10-500MHz)
4サイズラチェットレンチ スーパーツール4サイズラチェットレンチスーパーツール(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
1丁で4サイズ。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
9,498税込10,448特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
関連キーワード
...