カテゴリ

  • 制御機器(133)
  • 切削工具(80)
  • 測定用品(37)
  • トラック用品・パーツ(35)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 作業工具(23)
  • メカニカル部品(21)
  • オフィス家具(18)
  • 農業機械(17)
  • バイク部品(12)
  • 事務用品(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 電気材料(9)
  • 機構部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 建築金物(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 保管用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 梱包用品(4)
  • 医療(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf2」の検索結果

関連キーワード
570件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NF2D-B-2 NEUTRIKNF2D-B-2NEUTRIK
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NF2D-B-0 NEUTRIKNF2D-B-0NEUTRIK
999税込1,099
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NF2D-B-9 NEUTRIKNF2D-B-9NEUTRIK
949税込1,044
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3646NF/2 APEM3646NF/2APEM
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3636NF/2 APEM3636NF/2APEM
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3631NF/2 APEM3631NF/2APEM
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3641NF/2 APEM3641NF/2APEM
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
名刺型名札(ハードタイプ) 日本緑十字社名刺型名札(ハードタイプ)日本緑十字社(2件のレビュー)
999税込1,099
1組(5個)
当日出荷
仕様裏面金属両用クリップ付材質PET
フェルール端子 シングル ニチフフェルール端子 シングルニチフ(3件のレビュー)
149税込164
1袋(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベースミニ フレキシブルタイプ モノタロウマグネットベースミニ フレキシブルタイプモノタロウ(27件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)0.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)8吸着力(N[kgf])400[40]主柱(mm)155主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8マグネット部寸法(mm)36×30×35工作角度(°)150
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ タカチ電機工業鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷
種類両面ピッチ(mm)2.54材質ガラスエポキシ(FR-4)板厚(mm)1.6スルーホール 鉛フリーハンダレジストRoHS指令(10物質対応)対応
フューエルフィルター EXCEL(エクセル)フューエルフィルターEXCEL(エクセル)(67件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
プロ耐リール SONIC(ソニック)[文具]プロ耐リールSONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
摩擦低減設計でリールひもが約10倍ちぎれない(メーカー比)。 タッチ認証に最適。360°回転式クリップ付。 リール部分は裏返り防止機構付。 名札のフラつきをしっかり防止。 下部にはロック機能のあるカードケース用クリップ付で、表示面の落下も防止。
材質(リール)ABS寸法(mm)32×63×18
ポケットファイルα<ノビータα>A4 コクヨポケットファイルα<ノビータα>A4コクヨ(4件のレビュー)
399税込439
1冊
当日出荷
表紙がソフトで持ち運びに便利な薄型のポケットファイルです。 同シリーズのクリヤーブックαに差し込んで使えるので、他のファイルと組み合わせて自分仕様のファイルを作ることができます。 ポップで鮮やかな透明カラー7色をご用意。外から内容物が分かります。
材質表紙/R-PP,ポケット/PP,ジョイントパーツ/PPサイズA4-S仕様中紙なし高さ(mm)307外幅寸法(mm)239紙質再生材配合率/表紙:R-PP10%
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)KN村田産業(6件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(300本×20巻)ほか
当日出荷から14日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
フェライトコア サンワサプライフェライトコアサンワサプライ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
高周波吸収特性により、ケーブルにのる高周波ノイズを吸収しクリーンな信号電送を実現します。 プラスチックケースにフェライトコアが一体化されている構造のため、ワンタッチケーブルに取り付けることができます。 コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
材質高密度フェライトコアインピーダンス(Ω)50min.(Freq.=10-100MHz)、100min.(Freq.=10-500MHz)
4サイズラチェットレンチ スーパーツール4サイズラチェットレンチスーパーツール(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
1丁で4サイズ。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から72日以内出荷
クイッカーポット TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]クイッカーポットTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
399税込439
1個
当日出荷
パッキン付きで密閉保存、臭い汁もれを防ぎます。指がひっかかり開け閉めしやすい突起付きのフタ。ワンアクションで閉めやすい。材質:本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム
材質本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム形状丸形機能目盛り
ハンド上タップ イシハシ精工ハンド上タップイシハシ精工(11件のレビュー)
619税込681特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
キャップマグネット 皿ネジ用 超強力ネオジム磁石 16Φ~36Φ 5種類 杉原産業キャップマグネット 皿ネジ用 超強力ネオジム磁石 16Φ~36Φ 5種類杉原産業
289税込318
1個
当日出荷
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから36Φまで5種類をご用意しました。皿ネジ用貫通穴を用いてネジ止めすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
フラックスハンマ 日本ニューマチック工業フラックスハンマ日本ニューマチック工業(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌日出荷
小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.6
M2 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/9本) エスコM2 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/9本)エスコ(2件のレビュー)
250税込275
1パック(9本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)30頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-230
U型名札 クラウン[事務用品]U型名札クラウン[事務用品]
119税込131
1個
当日出荷
シーンに合わせて選べる、サイズ・留め具・素材。名刺タイプ。
グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応
ショップインフレーター ParkTool(パークツール)ショップインフレーターParkTool(パークツール)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
自転車用タイヤの空気入れ、空気圧の調整が素早く、簡単に行うことが出来るインフレーターヘッド。 収納時に便利なフックや引っ掛ける穴が施され、本体も軽量化されました。 米式、仏式の切り替えも自動で行われ、先端は360°可動。お手持ちのコンプレッサーに取り付けてご使用ください。
最大圧縮圧(kPa)1100付属品ユニバーサルタイププラグ接続ねじ3/8インチ(本体側めねじ)適合タイヤバルブ米式、仏式
ローレットノブ(スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ(スティール製・めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(スティール)SUM22L材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
名刺型名札 クラウン[事務用品]名刺型名札クラウン[事務用品]
99税込109
1個
当日出荷から翌々日出荷
シーンに合わせて選べる、サイズ・留め具・素材。名刺タイプ。
グリーン購入法適合材質(本体)再生PET製RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(横×縦)(mm)91×57収納寸法(横×縦)(mm)90×55
ノンスリップフェルト 北川工業ノンスリップフェルト北川工業(4件のレビュー)
569税込626
1セット(8個)
当日出荷から3日以内出荷
滑り止め。 貼るだけの簡単取付。 床暖房対応
用途家具/テーブル/OA機器/置物/小物(軽量物用)の脚材質特殊フェルト厚さ(mm)1
NEWフレンチ帯シール HEADS(ヘッズ)NEWフレンチ帯シールHEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)
699税込769
1パック(100枚)
当日出荷
巻いたり止めたり、自由に使えるシールです。縦向き・横向きでも使える様なデザインは、途中でカットして使うこともできますよ。
材質寸法(幅W×高さH)(mm)135×14
名刺型名札 両用 SONIC(ソニック)[文具]名刺型名札 両用SONIC(ソニック)[文具]
5,198税込5,718
1箱(50個)
当日出荷
名刺サイズの標準タイプ
材質表示面:PETグリーン購入法適合
ハンド先タップ イシハシ精工ハンド先タップイシハシ精工(12件のレビュー)
619税込681特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)KN村田産業(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(300本×20巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
フラックスハンマ 日本ニューマチック工業フラックスハンマ日本ニューマチック工業
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
小型、軽量で扱いやすいです。 チゼルの交換が容易です。
用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。無負荷打撃数(min-1)5000トラスコ品番344-8738全長(mm)200質量(kg)0.88使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口Rc1/4
UNF U取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UNF U取手NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダイス 50径 イシハシ精工ダイス 50径イシハシ精工(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。
行動表示板 クラウン[事務用品]行動表示板クラウン[事務用品](2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
材質本体:アルミ、名札:ステンレス寸法(縦×横)(mm)約30×118(名刺紙)グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード
...