カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(996)
  • 制御機器(298)
  • 整備工具・収納(35)
  • 空調・電設資材(22)
  • 農業機械(20)
  • メカニカル部品(17)
  • 切削工具(16)
  • 空圧工具(10)
  • オフィス家具(7)
  • 測定用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 保管用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf25」の検索結果

1,480件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェルール端子 シングル ニチフフェルール端子 シングルニチフ(3件のレビュー)
149税込164
1袋(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
名刺型名札(ハードタイプ) 日本緑十字社名刺型名札(ハードタイプ)日本緑十字社(2件のレビュー)
999税込1,099
1組(5個)
当日出荷
仕様裏面金属両用クリップ付材質PET
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ タカチ電機工業鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷
種類両面ピッチ(mm)2.54材質ガラスエポキシ(FR-4)板厚(mm)1.6スルーホール 鉛フリーハンダレジストRoHS指令(10物質対応)対応
【修理】フラックスハンマ(日本ニューマチック工業)NF-25F(修理) 修理【修理】フラックスハンマ(日本ニューマチック工業)NF-25F(修理)修理
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
種類フラックスハンマ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
フェルール ニチフフェルールニチフ
1,998税込2,198
1箱(200個)ほか
当日出荷
種類シングルタイプ規格DIN46228/4準拠品端子形状フェルール・棒形材質(絶縁体)PP材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)適合工具NH79A・NH89
ノッチフィルター NF-25C05シリーズ シグマ光機ノッチフィルター NF-25C05シリーズシグマ光機
30,980税込34,078
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
特定の波長のみ透過する干渉フィルターとは異なり、ノッチフィルターは、特定の波長のみをカットするフィルターです。誘電体多層膜コーティングを採用したことで、極めて高い耐環境性と安定性が得られています。
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)KN村田産業(6件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(300本×20巻)ほか
当日出荷から14日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
NFー25F用ストレートフラットチゼル 日本ニューマチック工業NFー25F用ストレートフラットチゼル日本ニューマチック工業
1,798税込1,978
1本
当日出荷
刃幅(mm)19
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
NFー25F用アングルフラットチゼル 日本ニューマチック工業NFー25F用アングルフラットチゼル日本ニューマチック工業
2,798税込3,078
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3004全長(mm)210質量(g)230刃先形状25
NFー25F用 ビシャン刃 日本ニューマチック工業NFー25F用 ビシャン刃日本ニューマチック工業
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
クイッカーポット TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]クイッカーポットTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
399税込439
1個
当日出荷
パッキン付きで密閉保存、臭い汁もれを防ぎます。指がひっかかり開け閉めしやすい突起付きのフタ。ワンアクションで閉めやすい。材質:本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム
材質本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム形状丸形機能目盛り
作業用チェアビニールレザー黒 TRUSCO作業用チェアビニールレザー黒TRUSCO
15,980税込17,578
1脚
当日出荷
リング付のタコ脚ですので、安定しています。 座部が回転するタイプのいろんな作業環境に合った作業椅子です。
トラスコ品番503-6062材質座部:ウレタン、脚部:スチール(粉体塗装)質量(kg)4.3種類作業用イスキャスターなし張地ビニールレザー背もたれなし座上下調節ねじ式生産国日本座幅(mm)Φ315座高(mm)500~640素材レザー脚幅(mm)545
フラックスハンマ 日本ニューマチック工業フラックスハンマ日本ニューマチック工業(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌日出荷
小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.6
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ファイバユニットOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から44日以内出荷
名刺型名札 両用 SONIC(ソニック)[文具]名刺型名札 両用SONIC(ソニック)[文具]
5,198税込5,718
1箱(50個)
当日出荷
名刺サイズの標準タイプ
材質表示面:PETグリーン購入法適合
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)KN村田産業(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(300本×20巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
UNF U取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UNF U取手NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から8日以内出荷
サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ三桂製作所
44,980税込49,478
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
食品用コンテナー NF-M25 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー NF-M25岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,998税込3,298
1個ほか
翌々日出荷
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PP有効内寸(mm)436×374×124外寸(mm)496×434×146内寸(mm)450×388×137フタなしスタッキング高さ(mm)133ネスティング高さ(mm)74.5圧縮荷重(N[kgf])9800[1000]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
スプリンクラーNF-25 (取付PT1/2) 永田製作所スプリンクラーNF-25 (取付PT1/2)永田製作所
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
接続口径4.0×2.4直径(Φmm)24.0[0.15MPa]、25.2[0.20MPa]、26.1[0.25MPa]、27.0[0.30MPa]、27.4[0.35MPa]仰角(°)25水量(L/min)[圧力(MPa)]16.0[0.15]、18.7[0.20]、21.2[0.25]、23.7[0.30]、26.0[0.35]
食品用コンテナー NF-S25 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー NF-S25岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,698税込4,068
1個ほか
翌々日出荷
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PP有効内寸(mm)470×310×155外寸(mm)539×373×175内寸(mm)485×325×165フタなしスタッキング高さ(mm)165ネスティング高さ(mm)88圧縮荷重(N[kgf])13000[1320]スタッキングネスティング
フラックスハンマ NF-25F 部品 日本ニューマチック工業フラックスハンマ NF-25F 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
8日以内出荷
関連資料※部品図(0.27MB)
シャフトサポート SNF-Aタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)シャフトサポート SNF-AタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
ノンスリップフェルト 北川工業ノンスリップフェルト北川工業(4件のレビュー)
569税込626
1セット(8個)
当日出荷から3日以内出荷
滑り止め。 貼るだけの簡単取付。 床暖房対応
用途家具/テーブル/OA機器/置物/小物(軽量物用)の脚材質特殊フェルト厚さ(mm)1
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1台ほか
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
488税込537
1個
欠品中
軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など種類非照光式使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状動作方式モーメンタリ接点仕様操作部形状別売:丸8/丸10機能動作ON-(ON)電流容量2A125VACRoHS指令(10物質対応)対応内部機構マイクロスイッチ方式
NFー25F用超硬チップ付ヒラチゼル 日本ニューマチック工業NFー25F用超硬チップ付ヒラチゼル日本ニューマチック工業
6,098税込6,708
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3365全長(mm)155質量(g)180刃先形状15
換気扇セットオプション・フィルタ 日東工業換気扇セットオプション・フィルタ日東工業
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
食品用コンテナー NF-S25蓋 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー NF-S25蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,298税込2,528
1個ほか
翌々日出荷
材質PP外寸(mm)553×386×36内寸(mm)544×377×17
定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型 ベン定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型ベン
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合流体温水・水道水材質【オリフィス】EPDM材質(本体)CAC406形式定流量弁,調整弁流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由差圧表示範囲(MPa)4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5一次側適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
Φ50アメス式クラーセット(NF-25x5本立) 永田製作所Φ50アメス式クラーセット(NF-25x5本立)永田製作所
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
ピンセット(大波 無鈎) フリッツメディコピンセット(大波 無鈎)フリッツメディコ
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS420J1)仕様ハードスプリング仕様医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000003医薬品医療機器等法一般医療機器
キャップマグネット 皿ネジ用 超強力ネオジム磁石 16Φ~36Φ 5種類 杉原産業キャップマグネット 皿ネジ用 超強力ネオジム磁石 16Φ~36Φ 5種類杉原産業
429税込472
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから36Φまで5種類をご用意しました。皿ネジ用貫通穴を用いてネジ止めすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム ファインピッチ WH-RENF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム ファインピッチ WH-RENFOSG(オーエスジー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
40ニューカプラークラーセット(NF-25x5本立) 永田製作所40ニューカプラークラーセット(NF-25x5本立)永田製作所
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
業務用・全熱交換ユニット用別売部品 日本キヤリア業務用・全熱交換ユニット用別売部品日本キヤリア
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
NFー25F用超硬チップ付ワイドヒラチゼル 日本ニューマチック工業NFー25F用超硬チップ付ワイドヒラチゼル日本ニューマチック工業
6,698税込7,368
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3373全長(mm)155質量(g)310刃先形状30
角型端面フランジ(シングルサイズ) NF-Vタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)角型端面フランジ(シングルサイズ) NF-VタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状角フランジ形
...