カテゴリ

  • 保管用品(17)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 制御機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「nf25 box」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NFボックス モノタロウ

    NFボックス

    モノタロウ(487件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • NCボックス JEJアステージ

    NCボックス

    JEJアステージ(292件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷
    生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
    材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • NVボックス モノタロウ

    NVボックス

    モノタロウ(233件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • 透明コンテナ TRUSCO

    透明コンテナ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • ステンレスバックルコンテナ モノタロウ

    ステンレスバックルコンテナ

    モノタロウ(465件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
    用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • STボックス JEJアステージ

    STボックス

    JEJアステージ(17件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ドライバーやペンチなどの小物収納に便利です。スタッキング(積み重ね)でき便利です。蓋に便利な目盛り付き。
    材質本体・蓋・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼(#1.5、7、11は線材未使用)フタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • NTボックス ブラックグリーン JEJアステージ

    NTボックス ブラックグリーン

    JEJアステージ(5件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
    RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • ボックスコンテナ クリア アイリスオーヤマ

    ボックスコンテナ クリア

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンフタフタなしスタッキング可否
  • ボックスコンテナ ブルー アイリスオーヤマ

    ボックスコンテナ ブルー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンブルーフタフタなしコンテナ種類べた目スタッキング可否
  • プラシール 日東化成工業

    プラシール

    日東化成工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(1kg)
    当日出荷
    不乾性耐熱シール材。 使いやすいスリット入り。 低温時の作業性アップ。 熱膨張性。防水性。
    用途国土交通大臣認定工法、ケーブル防火区画貫通部1時間耐火グレー比重1.6アズワン品番65-1795-78
  • ロックス TENMA(天馬)

    ロックス

    TENMA(天馬)(41件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するアップロック式です。 フタなしでも積み重ねができます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタありフタの種類バックル式スタッキング
  • NC、NF、ST、NW用フタ JEJアステージ

    NC、NF、ST、NW用フタ

    JEJアステージ(66件のレビュー)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    NFボックスとNCボックスとSTボックスとNWボックスに適合の蓋です。
    材質ポリプロピレン
  • 食品用コンテナー NF-M25 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー NF-M25

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    翌々日出荷
    生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
    材質PP有効内寸(mm)436×374×124外寸(mm)496×434×146内寸(mm)450×388×137フタなしスタッキング高さ(mm)133ネスティング高さ(mm)74.5圧縮荷重(N[kgf])9800[1000]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
  • 食品用コンテナー NF-S25 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー NF-S25

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    4,498税込4,948
    1個ほか
    翌々日出荷
    生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
    材質PP有効内寸(mm)470×310×155外寸(mm)539×373×175内寸(mm)485×325×165フタなしスタッキング高さ(mm)165ネスティング高さ(mm)88圧縮荷重(N[kgf])13000[1320]スタッキングネスティング
  • おたすけソーラーセット ネクストアグリ

    おたすけソーラーセット

    ネクストアグリ(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
    用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。セット内容おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂ケーブル長(m)15
  • Fシリーズコンテナ TRUSCO

    Fシリーズコンテナ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
    コンテナ種類ベタ目
  • クリアライトボックス TRUSCO

    クリアライトボックス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
    用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • ネオシール 日東化成工業

    ネオシール

    日東化成工業(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(1kg)
    当日出荷
    粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
    用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用ダークグレー使用温度範囲(℃)-20~+80
  • 耐火パテ(プラシール) 日東化成工業

    耐火パテ(プラシール)

    日東化成工業(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(0.4kg)
    当日出荷
    比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調
    用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)ライトグレー比重0.9
  • ソーラー充電器 セルスター

    ソーラー充電器

    セルスター(28件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
    動作電圧15.5V内蔵電池パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池適合バッテリーDC12V
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 10nF ±10% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 10nF ±10% 1袋 25個入

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    KEMETR41Tシリーズは、自消性樹脂製のメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、UL94V-0等級に適合するボックスに収められています。このポリプロピレンコンデンサは、Y2/X1の安全分類が求められる「ライン-アース」用途や「ライン-ライン」用途におけるEMI(電磁干渉)抑制フィルタとして使用されています。動作温度は-40℃~+125℃で、厳しい車載認定AEC-Q200に適合しています。コンデンサの故障により感電の危険性が生じる可能性がある状況での使用に適しています。「主電源との直列」タイプの用途では使用しないでください。
    仕様●静電容量:10nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●リード間隔:15mm●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7095-49