4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品端子ねじM5×10(3極6本)、IEC35mmレール取付具 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)0.2 取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能 外形寸法(mm)60(a)×72(b)×57(c)[73.5(ca)] フレーム30A 定格電流(A)30(基準周囲温度40℃) 接続方法表面形/簡易裏面形 分類ノーヒューズ遮断器 別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー ( TC-S)、表板取付端子カバー ( RTC) 相線式- 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧:250V2.5/1(AC200V)1.5/1(DC65V) 定格感度電流(mA)- 過電流引きはずし方式熱動 開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(AC200V)(電気的) トリップボタン- 逆接続- 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外 適合安全規格適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→- 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:- 電流の種類AC/DC共用 動作時間(s)- 雷インパルス耐電圧(KV)2.5 アイソレーション適合- 漏電表示方法-
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷

縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用) 定格絶縁電圧(V)250 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃)40 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動式
1個ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様●最大適用電圧(AC):AC200V級●最大適用電圧(DC):DC65V級 長さ(mm)72 高さ(mm)72 奥行(mm)57 フレーム30A 定格絶縁電圧(V)250 過電流引きはずし方式熱動
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,598 税込6,158
10日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)