カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 農業機械(2)

「nf309」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリング NF309 BIGM(丸山製作所)

    ベアリング NF309

    BIGM(丸山製作所)
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    規格NF309図解NoMW3501B 工業用ポンプ部品 ベアリング NF309_No.14、MW3501K 部品 ベアリング NF309_No.23、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.23
  • ベアリング NF309 BIGM(丸山製作所)

    ベアリング NF309

    BIGM(丸山製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    規格NF309部品名称ベアリング NF309図解NoBSM-1550L-22AU 動力噴霧機1部品_No.21、BSM-1370LT-HD 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.20、MS2210 -A 本体部品_No.20、BSD-5001LT 動力噴霧機部品_No.19、MJI-1000 動力噴霧機部品_No.18、MS2202 本体部品_No.21、BSM-1110L 動力噴霧機1部品_No.20、BSM-1070SLT 動力噴霧機 1 (MS2200G-H)部品_No.20、TS2000G(2005) クランクケース,キュウスイベン,フゾクヒン部品_No.21、BSM-1350L-18DU 動力噴霧機1部品_No.21、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.16、BSM-1350 1550L-3シリーズ 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.20、BSM-1350 1550L-2シリーズ 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.20、BSM-1310L 動力噴霧機1部品_No.20、BSD-5000L 動力噴霧機(1)部品_No.20など
  • 円筒ころ軸受 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受

    NACHI(不二越)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NF JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    円筒ころ軸受 NF

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円筒ころ軸受 NF NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NF

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 300形

    NSK(日本精工)
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼