カテゴリ
- メカニカル部品(31)
- バイク純正部品(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 科学研究・開発用品(21)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 自動車純正部品(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 制御機器(10)
- 自動車補修部品(9)
- 測定用品(7)
- 物流用品(6)
- 安全標識(5)
- 切削工具(5)
- 機構部品(4)
- オフィス家具(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 溶接用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 手袋(3)
- 塗料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車部品(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(23)
- シンコー(20)
- CKD(19)
- 廣杉計器(15)
- MAZDA(マツダ)(12)
- ODELIC(オーデリック)(12)
- NSK(日本精工)(10)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- 二葉製作所(6)
- Hirschmann Test & Measurement(6)
- スズキ(5)
- TRUSCO(4)
- WALTHER(4)
- SMC(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ニツコー熔材工業(3)
- ユタカメイク(3)
- RS PRO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「n309」の検索結果

単列円筒ころ軸受 N309WC3
NSK(日本精工)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】N309WC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1.5呼び番号309寸法Ew(mm)86.5基本定格荷重Cor(N)77500基本定格荷重Cr(N)79000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 N309MC3
NSK(日本精工)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】N309MC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1.5呼び番号309寸法Ew(mm)86.5基本定格荷重Cor(N)77500基本定格荷重Cr(N)79000
単列円筒ころ軸受 N309W
NSK(日本精工)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】N309W寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1.5呼び番号309寸法Ew(mm)86.5基本定格荷重Cor(N)77500基本定格荷重Cr(N)79000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロン66色半透明ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から32日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
数字ステッカー 透明
TRUSCO(12件のレビュー)¥209税込¥2301セット(3枚)当日出荷屋内外使用可能です。番号管理に便利です。仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)色透明取付方式ステッカー
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ナイロン66色半透明ねじ径M3用熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
円筒ころ軸受
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から4日以内出荷ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。N形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フラットニットファスナー
YKK(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(10本)当日出荷から4日以内出荷縫製の仕上がりが美しく、薄い布地からストレッチ生地まで幅広くご使用いただけます。材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:ナイロン、スライダー部分:亜鉛合金
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
数字ステッカー
TRUSCO¥169税込¥1861組(3枚)当日出荷視認性の高い、黄色地に黒文字の数字ステッカーです。 屋内外使用可能です。 番号管理に便利です。仕様黄色地・黒文字材質/仕上塩化ビニール(PVC)色黄色取付け方法粘着シール
ユニバーサルトング
ハマー¥8,698税込¥9,5681個当日出荷先端が三角形になっています。45mmまでの物を挟むことができます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)255
クラッチディスク アトラス 91-
アイシン精機¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷主な適合純正品番30100-S9420・30100-05T19・1-97083-723・30100-05T02・30100-VB204・30100-05T00・1-97083-723-0・30100-C8060・30100-05T20・C0100-0T302・30100-C8001・30100-S9419・30100-WJ108・30100-41T60・30100-0T000・30100-41J61・30100-05T09・30100-VB218・30100-05T03・30100-41T61・30100-41J62・3適合メーカーISUZU、NISSAN
単列円筒ころ軸受 300形
NSK(日本精工)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
テレナビング
Bullcon¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷走行中のテレビ視聴とナビゲーションの操作が可能。スイッチを押すとナビ操作が可能。装着後は常にテレビの視聴が可能。セット内容本体ユニット、メインハーネス、LEDスイッチ
プランマブロック 二つ割形 SN3大口径形
NTN(エヌティーエヌ)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。 円筒穴軸受をカラーと共に使用する。 DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。タイプ円筒穴軸受適用形
テレナビング
Bullcon¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷走行中のテレビ視聴とナビゲーションの操作が可能。LEDスイッチで切り替えるタイプ。スイッチを押すとナビ操作が可能。セット内容本体ユニット、メインハーネス、LEDスイッチ
Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から32日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ダウンライト
山田照明¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷から6日以内出荷もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000LEDLED電球従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
単列円筒ころ軸受 300形
NSK(日本精工)¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 N形は自由側軸受に適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
リリースローラー ミニ
アルインコ¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷から6日以内出荷凸凹の2種類の突起が、狙った筋肉をピンポイントほぐしできるボディローラー。小型サイズで、本体空洞部にペットボトルやタオルがぴったり。持ち物が多いジムやレッスンバッグに気軽に入れられます。目的に合わせて、指圧の種類・強さを変えることができます。用途筋トレ、エクササイズ、ストレッチに。ミニ/筋肉ほぐし/コンパクト/ストレッチ器具/持運び/おしゃれ直径(Φcm)9.9耐荷重(kg)100長さ(cm)15.5
速乾性厚塗り壁 クイックウォール 4袋セット
四国化成¥56,980税込¥62,6781セット(22150g)5日以内出荷凹凸感のある美しい模様付け壁が1日で仕上げられます。石膏を主成分とすることで、凹凸の深い厚塗りの模様付け壁が短時間で施工できます。豊富なカラーバリエーションで各種店舗から住宅内装まで幅広くご使用いただけます。耐水タイプなので水まわりにも最適です。セット内容(クイックウォール基材+エコ美ウォール耐水タイプベース液+SKセレクトカラー)×4セット使用方法1:標準加水量の9割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:基材を塗りつけ。3:「エコ美ウォールベース液」と「SKセレクトカラー」を撹拌機で混ぜる。4:ウールローラーで塗布(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分焼石膏正味質量(g)基材20000/袋、エコ美ウォール耐水タイプベース液2000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター(シーラーの塗布)、中塗土(シーラーの塗布)、石膏ボード(下地処理が必要)塗布面積(m2/袋)6.6(基材1袋+エコ美ウォール耐水タイプベース液1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)3.0(模様付けにより異なる)標準加水量11.0L/袋
円筒ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷から7日以内出荷内輪に両つばがあるので、「内輪ところ及び保持器の組立品」と外輪が分離できる。高速回転にも適している。 アキシアル荷重を全く受けることができない。 自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。軌道輪形状円筒ころ軸受
(24010)ハーネス アッシー、メイン
ニッサン¥319,800税込¥351,7801個3日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-309
ニツコー熔材工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)当日出荷から翌々日出荷309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系