カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)

「nf312」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列円筒ころ軸受 NF312W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NF312WNSK(日本精工)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF外径D(Φmm)130幅B(mm)31番号【NSK】NF312W寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)60寸法r1(mm)最小2.1呼び番号312寸法Ew(mm)113基本定格荷重Cor(N)126000基本定格荷重Cr(N)124000
単列円筒ころ軸受 NF312M NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NF312MNSK(日本精工)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF外径D(Φmm)130幅B(mm)31番号【NSK】NF312M寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)60寸法r1(mm)最小2.1呼び番号312寸法Ew(mm)113基本定格荷重Cor(N)126000基本定格荷重Cr(N)124000
単列円筒ころ軸受 NF312WC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NF312WC3NSK(日本精工)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF外径D(Φmm)130幅B(mm)31番号【NSK】NF312WC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)60寸法r1(mm)最小2.1呼び番号312寸法Ew(mm)113基本定格荷重Cor(N)126000基本定格荷重Cr(N)124000
単列円筒ころ軸受 NF312MC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NF312MC3NSK(日本精工)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF外径D(Φmm)130幅B(mm)31番号【NSK】NF312MC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)60寸法r1(mm)最小2.1呼び番号312寸法Ew(mm)113基本定格荷重Cor(N)126000基本定格荷重Cr(N)124000
黄銅製 変換内外ソケット アソー黄銅製 変換内外ソケットアソー(20件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】アソー(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。
材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から9日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
M3 x12mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/21本) エスコM3 x12mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/21本)エスコ
250税込275
1パック(21本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-312材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状鍋頭
円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
外輪に片つば、内輪に両つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NF300形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NF300形NTN(エヌティーエヌ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
インナチューブコンプリート 2 5XN-F3120-00 YAMAHA(ヤマハ)インナチューブコンプリート 2 5XN-F3120-00YAMAHA(ヤマハ)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5XN-F3120-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN1)
サーモスタット式シャワー KVKサーモスタット式シャワーKVK
24,980税込27,478
1個
当日出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。低流量でも浴び心地の良いフレッシュで快適な節水シャワーです。
用途浴室用。トラスコ品番379-6848材質青銅高さ(mm)118タイプ一般地用/シャワーヘッド:PZS312(eシャワーNf)奥行(mm)117ホース長さ(m)1.6吐出口径(mm)150
nf30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nf30