カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 自動車純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)

「nf510」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネット什器用フック ワールドクラフトネット什器用フックワールドクラフト(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10本)
当日出荷
陳列に使い易いフック
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)シルバー耐荷重(kg)2
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
42,980税込47,278特価
1台
当日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしフリースペース認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
FASNY つまみねじ(ホワイト) 池田金属工業FASNY つまみねじ(ホワイト)池田金属工業
529税込582
1パック(25本)
5日以内出荷
用途住宅設備に、介護・福祉用品に、オフィス用品にホワイト
FASNY つまみねじ(ブラック) 池田金属工業FASNY つまみねじ(ブラック)池田金属工業
529税込582
1パック(25本)
5日以内出荷
用途住宅設備に、介護・福祉用品に、オフィス用品に材質RENY(レニー)
分電盤 enステーション ENFシリーズ (Std) 河村電器産業分電盤 enステーション ENFシリーズ (Std)河村電器産業
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペース機器スペース付主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
コードレス、ハンディーエアーチャージャー インガソール・ランドコードレス、ハンディーエアーチャージャーインガソール・ランド
65,980税込72,578
1セット
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
電源バッファモジュール RIA12 and NF F01-510 Transients用 アクセサリ RSPxxx-168 1セット 10個入 RECOM電源バッファモジュール RIA12 and NF F01-510 Transients用 アクセサリ RSPxxx-168 1セット 10個入RECOM
83,980税込92,378
1セット(10個)
7日以内出荷
RSPxxx-168は、最大385 V dcの鉄道の過電圧からDC/DCコンバータを保護するように設計されたサージプロテクタモジュールです。出力電圧は40~165 V dcの範囲で入力電圧を追従した後、168 V dcに固定されます。RSP150-168 は、RP40-110xxSFR、RP75H-110xxSRW、RP90Q-110xxSRW、RPA 100H-110xxSRUW、RPA 120H-110xxSRW、RP120Q-110xxSRW、および RP120Q-110x
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:RSPxxx-168●併用可能製品:RIA12及びNF F01-510の過渡●供給電圧:40 → 160V dcアズワン品番65-7222-94
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 470nF 10% 1箱 510個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 470nF 10% 1箱 510個入KEMET
44,980税込49,478
1箱(510個)
7日以内出荷
KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 19 mm です
仕様●静電容量:470nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:11mm●高さ:19mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃アズワン品番65-6996-52
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1箱 510個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1箱 510個入EPCOS
78,980税込86,878
1箱(510個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:11mm●高さ:20.5mm●寸法:26.5 x 11 x 20.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7144-44
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 820nF ±20% 1箱 510個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 820nF ±20% 1箱 510個入EPCOS
96,980税込106,678
1箱(510個)
7日以内出荷
自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計
仕様●静電容量:820nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:11mm●高さ:20.5mm●寸法:26.5 x 11 x 20.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7152-01
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:420V 1.09nF EPCOS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:420V 1.09nFEPCOS
2,398税込2,638
1個
12日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:420V●材料:金属●シリーズ:MT25●直径:25mm●最大サージ電流:20kA●静電容量:1.09nF●長さ:28mm●厚さ:14mm●バリスタ電圧:510Vアズワン品番65-7156-56
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:420V 1.09nF 1セット 40個入 EPCOS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:420V 1.09nF 1セット 40個入EPCOS
66,980税込73,678
1セット(40個)
12日以内出荷
TDK 金属酸化物バリスタは、異常な過電圧条件下で自己保護され、高エネルギーを提供します。サージ電流は最大 20 kA です。動作温度範囲は -40 ℃ → 85 ℃ です用途には、電力計、通信、TVSS、家庭用電化製品などがあります。UL1449 認定、タイプ 4CA (ファイル番号 E321126 ) リモート信号コンタクト 特許取得済みのオーバーモールド設計のコンパクト
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:420V●材料:金属●シリーズ:MT25●直径:25mm●最大サージ電流:20kA●静電容量:1.09nF●長さ:28mm●厚さ:14mm●パッケージ/ケース:ラジアル●バリスタ電圧:510Vアズワン品番65-6968-22
パイプ エグゾスト ジョイント (NF) MAZDA(マツダ)パイプ エグゾスト ジョイント (NF)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
GIVI AF5107 カヘン F700GS DAYTONA(デイトナ)GIVI AF5107 カヘン F700GSDAYTONA(デイトナ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250 V ac、630 V dc,1nF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250 V ac、630 V dc,1nF,±5%KEMET
969税込1,066
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PFR510アプリケーション = 通信、テレビ、ビデオリードピッチ = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 6mm寸法 = 7.2 x 4.5 x 6mm温度特性 = ポリプロピレンフィルムリード径 = 0.5mmF411 (PFR5)シリーズ. 高周波における低い損失、高いdV/dh、及び高い安定性が必要な高速用途に最適 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),40 V ac、63 V dc,4.7nF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),40 V ac、63 V dc,4.7nF,±5%KEMET
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PFR510アプリケーション = 通信、テレビ、ビデオリードピッチ = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 6mm寸法 = 7.2 x 4.5 x 6mm温度特性 = ポリプロピレンフィルムリード径 = 0.5mmF411 (PFR5)シリーズ. 高周波における低い損失、高いdV/dh、及び高い安定性が必要な高速用途に最適 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),40 V ac、63 V dc,1nF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),40 V ac、63 V dc,1nF,±5%KEMET
819税込901
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PFR510アプリケーション = 通信、テレビ、ビデオリードピッチ = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 6mm寸法 = 7.2 x 4.5 x 6mm温度特性 = ポリプロピレンフィルムリード長さ = 4mmF411 (PFR5)シリーズ. 高周波における低い損失、高いdV/dh、及び高い安定性が必要な高速用途に最適 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
(95020)マツト,フロア リヤ スバル(95020)マツト,フロア リヤスバル
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),40 V ac、63 V dc,10nF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),40 V ac、63 V dc,10nF,±5%KEMET
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PFR510アプリケーション = 通信、テレビ、ビデオリードピッチ = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 5.5mm高さ = 7mm寸法 = 7.2 x 5.5 x 7mm温度特性 = ポリプロピレンフィルムリード径 = 0.5mmF411 (PFR5)シリーズ. 高周波における低い損失、高いdV/dh、及び高い安定性が必要な高速用途に最適 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
フランジボルト BIGM(丸山製作所)フランジボルトBIGM(丸山製作所)
339税込373
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.16MB) 展開図41(0.85MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(1.27MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(0.99MB)図解NoMK313EA シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー部品_No.23、MSV413R1TB-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.34、MS515EA フューエルタンク コック マフラ部品_No.11、GKP4040E シリンダブロック,シリンダ部品 フランジボルト_No.32、MSA613R3-M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.60、MK41EC-2 エアークリーナ,キャブレータ,ガバナ部品_No.6、MS413CA-M エンジン タンク、コック、マフラ部品_No.13、MS510RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.6、GKP4140E-1 フューエルタンク,マフラ部品 フランジボルト_No.10、BP2540A(NF) エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 フランジボルト_No.32、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)ガバナ,フューエルタンク,リコイルスタータ部品_No.11、MSV613-M-A(13×130M) エンジン エアクリーナ、キャブレタなど