カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,030)
  • 制御機器(1,033)
  • 自動車純正部品(81)
  • 切削工具(63)
  • 測定用品(20)
  • オフィス家具(18)
  • 農業機械(17)
  • バイク部品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 空調・電設資材(7)
  • 安全標識(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 研磨材(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SMC(2,030)
  • YAGEO(364)
  • KEMET(167)
  • MURATA(村田製作所)(139)
  • TDK(93)
  • MAZDA(マツダ)(64)
  • VISHAY(53)
  • WURTH ELEKTRONIK(53)
  • RS PRO(46)
  • 京セラ(29)
  • プロトティップ(29)
  • AMPHENOL(24)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • ニッサン(17)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • SKC(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • 日精電機[制御機器](11)
  • エスコ(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,476)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(19)
サービス分類
  • リサイクル・リビルト(1)
  • 組立・設置・取付(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf7」の検索結果

3,374件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニット コントロール (1NF7) MAZDA(マツダ)ユニット コントロール (1NF7)MAZDA(マツダ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
(NF7J-)コード,シヨート MAZDA(マツダ)(NF7J-)コード,シヨートMAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ GALLERIA GCR1650NF7 17.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ GALLERIA GCR1650NF7 17.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
6,398税込7,038
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ドスパラ GALLERIA GCR1650NF7取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ17.3インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1箱(10冊)
当日出荷から42日以内出荷
腕章名札 SONIC(ソニック)[文具]腕章名札SONIC(ソニック)[文具](34件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
腕にぴったりフィット!作業を邪魔しない名札。中紙が差替え可能!ホコリ等の侵入を防ぐフラップ付です。長さ調整でぴったりフィットさせられるので動きを妨げません。安全ピンでの取り付けもできます。
取付方式安全ピン材質(表示面)PVC仕様安全ピン、フラップ本体寸法(mm)150×86中紙サイズ(mm)105×74
フェライトコア エレコムフェライトコアエレコム(16件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します付属品なし
脚付まな板NF-07 東和ポリエイト脚付まな板NF-07東和ポリエイト
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
安定感のある脚付きデザインで、作業中にまな板が動きにくく安全です。丈夫で衛生的、業務用にも適した仕様です。
材質ポリエチレン寸法(縦×横×高さ)(mm)300×200×40
マツバパーツ 二重リング付 SONIC(ソニック)[文具]マツバパーツ 二重リング付SONIC(ソニック)[文具]
99税込109
1袋(2個)
当日出荷
材質スチール寸法(mm)20×75×4
腕章名札 深緑 SONIC(ソニック)[文具]腕章名札 深緑SONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
作業をじゃましない名札! 腕にピッタリFIT! 中紙差し替え可能! ホコリ等の侵入を防ぐフラップ付き。 ゴムバンド+安全ピンで取り付け。
深緑主要材質PVCサイズ(mm)150×86×20
クリップ付腕章 SONIC(ソニック)[文具]クリップ付腕章SONIC(ソニック)[文具]
369税込406
1個
当日出荷
クリップによる簡単取り付けが出来ます。 服装や腕の太さに合わせて周長を3段階に調整可能。
材質表示面:R-PO、クリップ:スチールサイズ(mm)410×140×10
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
番号札 SONIC(ソニック)[文具]番号札SONIC(ソニック)[文具]
249税込274
1セット(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
5色の番号札は、いろいろな使い分けができて便利!
名古屋市許可業者用事業系ごみ袋 サンキョウプラテック名古屋市許可業者用事業系ごみ袋サンキョウプラテック
399税込439
1冊(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
材質LLDPE持ち手なし対象地域名古屋市RoHS指令(10物質対応)対応
17mm二重リング SONIC(ソニック)[文具]17mm二重リングSONIC(ソニック)[文具]
189税込208
1袋(25個)
当日出荷
用途はお好みで。
材質スチール直径(Φmm)約Φ17cm主要材質スチール繰り返し・詰め替え対応
フェライトコア(NF) 興和化成フェライトコア(NF)興和化成
5,598税込6,158
1箱(28個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
配線済みのケーブルにも容易に装着できます。ロックは容易に外れないようになっています。高周波ノイズの吸収効果に優れています。
使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
番号札 大 無地 SONIC(ソニック)[文具]番号札 大 無地SONIC(ソニック)[文具]
159税込175
1袋(5個)ほか
当日出荷
5色の番号札は、いろいろな使い分けができて便利!
腕章名札 日本緑十字社腕章名札日本緑十字社
519税込571
1個
当日出荷
腕にぴったりフィット!作業を邪魔しません。
取付方式安全ピン材質(表示面)PVC仕様長さ調整ゴムバンド、中紙付(中紙サイズ・74×105mm)、上部安全ピン付寸法(mm)(外寸)86×150、(表示面)78×114質量(g)28
名札用表示面 ハガキ用 10枚入 SONIC(ソニック)[文具]名札用表示面 ハガキ用 10枚入SONIC(ソニック)[文具]
999税込1,099
1袋
当日出荷
はがきサイズの中紙がはいります
材質表示面=POサイズ(mm)171×112×1アズワン品番64-8823-37
フィルタ 日東工業フィルタ日東工業
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
3/8SQコンパクトラウンドスイベルラチェット スナップオン(Snap-on)3/8SQコンパクトラウンドスイベルラチェットスナップオン(Snap-on)
33,980税込37,378
1本
当日出荷
ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。
用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。全長(mm)175差込角(sq.)3/8ギア数72枚
プロテクター ハイ ストップランプ (NF) MAZDA(マツダ)プロテクター ハイ ストップランプ (NF)MAZDA(マツダ)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム ファインピッチ WH-RENF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム ファインピッチ WH-RENFOSG(オーエスジー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から9日以内出荷
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
診察台カバー 綿100% NFシリーズ ナビス(アズワン)診察台カバー 綿100% NFシリーズナビス(アズワン)
5,398税込5,938
1枚
翌々日出荷
シンプルな綿製の診察台カバーです。
長さ(mm)【タレ】200材質綿100%洗濯方法洗濯可
番号札(大) 無地 緑 5個入 ソニック番号札(大) 無地 緑 5個入ソニック
159税込175
1パック
3日以内出荷
いろいろな使い分けができて便利な番号札。
寸法(mm)40×60×2.5
定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型 ベン定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型ベン
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合流体温水・水道水材質【オリフィス】EPDM材質(本体)CAC406形式定流量弁,調整弁流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由差圧表示範囲(MPa)4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5一次側適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
鼓膜ホルダー フタバ[医療]鼓膜ホルダーフタバ[医療]
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
特殊鋼使用でシャープな切れ味です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00001000003医薬品医療機器等法一般医療機器
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENF OSG(オーエスジー)粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENFOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングミディアム刃シリーズです。難削材にも効果を発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
番号札(小) 無地 緑 10個入 ソニック番号札(小) 無地 緑 10個入ソニック
249税込274
1パック
3日以内出荷
いろいろな使い分けができて便利な番号札。
寸法(mm)30×45×2.5
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978特価
1台
当日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしフリースペース認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
[RL3] 防塵マスク(M) エスコ[RL3] 防塵マスク(M)エスコ
5,450税込5,995
1個
翌日出荷
サイズM区分RL3吸気抵抗(Pa)160粒子捕集効率(%)99.9以上指定防護係数10
番号札(大) 無地 赤 5個入 ソニック番号札(大) 無地 赤 5個入ソニック
159税込175
1パック
3日以内出荷
いろいろな使い分けができて便利な番号札。
寸法(mm)40×60×2.5
0.6ton ボウシャックル エスコ0.6ton ボウシャックルエスコ
510税込561
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:600kg●サイズ(mm):D1:14、B:28、L:59●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.6アズワン品番65-2164-26
サーマルリレー(標準形) エスコサーマルリレー(標準形)エスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷から8日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束により焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。 単独設置にする場合は単独設置ユニットをご使用下さい。 富士電機
電圧(V)200で使用可能(最大690迄)補助接点1a1bヒートエレメント数2
ダンパートランクリッドステー (NF) MAZDA(マツダ)ダンパートランクリッドステー (NF)MAZDA(マツダ)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
20 -100N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ20 -100N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチエスコ
24,700税込27,170
1本
翌日出荷
付属品校正証明書、取扱説明書全長(mm)386質量(g)720寸法H(mm)34.4寸法B(mm)32寸法T(mm)15.5精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)20~100差込角(inch)1/2アズワン品番64-7911-76適合ボルト普通:M12~M14、高力:M10
LED消化栓表示灯 Panasonic(パナソニック)LED消化栓表示灯Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用)仕様端子台式、消防設備専用幅(mm)Φ100質量(kg)0.5取付壁面埋込取付専用電圧(V)AC100消費電力(W)0.5構造防雨型保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17)光源寿命40000時間LED同梱出しろ(mm)68
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENFOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から8日以内出荷
TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
UNC No 4x1/4  鍋頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコUNC No 4x1/4 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
460税込506
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.4頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-7A
サーモスタット 多摩興業サーモスタット多摩興業
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:Housing Integrated Type(インレット一体型)
...