12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に 材質ポリプロピレン フタ別売 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) コンテナ種類ベタ目 化学物質安全性参考資料(1.2MB) スタッキング
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング 材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 スタッキング 材質ポリプロピレン フタフタなし 関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 材質ポリプロピレン ブルー フタフタなし コンテナ種類べた目 スタッキング
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。 材質ポリプロピレン(PP) コンテナ種類ベタ目
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スタッキング(積み重ね)でき便利です。
スタッキング フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

透明なフタ付きなのでホコリなどがつきにくい
材質PP樹脂(ポリプロピレン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

簡単操作で空気も湿気もシャットアウト。カリッとおいしく、香りもキープ 毎日取り出しやすい軽量・丈夫なプラスチック製。ガラスのような透明感で、中身も一目瞭然。 幅や高さを揃えて置けるモジュラー設計のキューブ型。キッチンスペースを最大活用できます。 スマホでNFCラベルをスキャンし、賞味期限つき食材リストが簡単に作れます。 本体も蓋も食器洗い機で丸洗い可能。シンプルな蓋は分解洗浄も簡単でいつも清潔に。 中身を取り出しやすい広口タイプ。 海苔、米、小麦粉などの粉類、砂糖や塩の保存、乾物、食パンなどに。 1:食材をボックスに入れる。 2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。 3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質プラスチック、ABS樹脂 寸法(mm)214×107×H152 容量(L)1.8 レンジ不可 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-10 食器洗浄機
1個(1個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

簡単操作で空気も湿気もシャットアウト。カリッとおいしく、香りもキープ 毎日取り出しやすい軽量・丈夫なプラスチック製。ガラスのような透明感で、中身も一目瞭然。 幅や高さを揃えて置けるモジュラー設計のキューブ型。キッチンスペースを最大活用できます。 スマホでNFCラベルをスキャンし、賞味期限つき食材リストが簡単に作れます。本体も蓋も食器洗い機で丸洗い可能。 シンプルな蓋は分解洗浄も簡単でいつも清潔に。すぐにCUBE生活が始められる、ボックスMのサイズを1つのセットに。 1:食材をボックスに入れる。 2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。 3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 セット内容M×1個/2M×1個/3M×1個/インナーリッドM×1個/NFCラベル5枚、ペン×1 材質プラスチック、ABS樹脂 寸法(mm)M:214×107×H76、2M:214×107×H152、3M:214×107×H228 容量(mL)M:700、2M:1800、3M:2900 レンジ不可 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-10 食器洗浄機ボックスのみ可
1セット(1セット)
8,398 税込9,238
4日以内出荷

簡単操作で空気も湿気もシャットアウト。カリッとおいしく、香りもキープ。 毎日取り出しやすい軽量・丈夫なプラスチック製。ガラスのような透明感で、中身も一目瞭然。 幅や高さを揃えて置けるモジュラー設計のキューブ型。キッチンスペースを最大活用できます。 スマホでNFCラベルをスキャンし、賞味期限つき食材リストが簡単に作れます。本体も蓋も食器洗い機で丸洗い可能。 シンプルな蓋は分解洗浄も簡単でいつも清潔に。すぐにCUBE生活が始められる、ボックスSのサイズを1つのセットに。 1:食材をボックスに入れる。 2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。 3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 セット内容S×1個/2S×2個/3S×1個/インナーリッドS×1個/NFCラベル5枚、ペン×1 材質プラスチック、ABS樹脂 寸法(mm)S:107×107×H76、2S:107×107×H152、3S:107×107×H228 容量(mL)S:320、2S:825、3S:1300 レンジ不可 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-10 食器洗浄機ボックスのみ可
1セット(1セット)
6,798 税込7,478
4日以内出荷

簡単操作で空気も湿気もシャットアウト。カリッとおいしく、香りもキープ。 毎日取り出しやすい軽量・丈夫なプラスチック製。ガラスのような透明感で、中身も一目瞭然。 幅や高さを揃えて置けるモジュラー設計のキューブ型。キッチンスペースを最大活用できます。 スマホでNFCラベルをスキャンし、賞味期限つき食材リストが簡単に作れます。本体も蓋も食器洗い機で丸洗い可能。 シンプルな蓋は分解洗浄も簡単でいつも清潔に。すぐにCUBE生活が始められる、ポンプ付きのスターターセット。 1:食材をボックスに入れる。 2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。 3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 セット内容ポンプ×1/S×1/2S×1/3S×1/インナーリッドS×1/NFCラベル5枚、ペン×1 材質プラスチック、ABS樹脂 寸法(mm)S:107×107×H76、2S:107×107×H152、3S:107×107×H228 容量(mL)S:320、2S:825、3S:1300 レンジ不可 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-10 食器洗浄機ボックスのみ可
1セット(1セット)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

関連キーワード