カテゴリ

  • 保管用品(16)
    • ボックスコンテナ(ベタ目)(8)
    • バックルコンテナ(6)
    • フタ(1)
  • 制御機器(31)
  • 卓上消耗品(6)
  • 電気材料(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
スタッキング
コンテナ種類
ベタ目
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nfbox」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NFボックス モノタロウNFボックスモノタロウ(478件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)コンテナ種類ベタ目化学物質安全性参考資料(1.2MB)スタッキング
NC、NF、ST、NW用フタ JEJアステージNC、NF、ST、NW用フタJEJアステージ(65件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
NFボックスとNCボックスとSTボックスとNWボックスに適合の蓋です。
材質ポリプロピレン
NVボックス モノタロウNVボックスモノタロウ(222件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
NCボックス JEJアステージNCボックスJEJアステージ(285件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCOTP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)TRUSCO(17件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
ボックスコンテナ ブルー アイリスオーヤマボックスコンテナ ブルーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から10日以内出荷
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンブルーフタフタなしコンテナ種類べた目スタッキング可否
ボックスコンテナ クリア アイリスオーヤマボックスコンテナ クリアアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンフタフタなし関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)スタッキング可否
ボックスコンテナ用フタ クリア アイリスオーヤマボックスコンテナ用フタ クリアアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷から7日以内出荷
収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレン関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
ステンレスバックルコンテナ モノタロウステンレスバックルコンテナモノタロウ(446件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納にスタッキング材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCOTP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ランチボックス HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ランチボックスHEIKO
919税込1,011
1パック(10枚)ほか
3日以内出荷
ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素の食品箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。成型された状態で包装された商品です。
用途サンドイッチやデニッシュサンドなどに。材質未晒クラフト紙備考オーブン使用不可電子レンジ使用可
サンボックス サンコー(三甲)サンボックスサンコー(三甲)(49件のレビュー)
769税込846
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
フタなし
食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト スナックボックス HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト スナックボックスHEIKO
1,298税込1,428
1パック(20枚)
3日以内出荷
ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素の食品箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。成型された状態で包装された商品です。
用途焼きそば・焼鳥・揚げ物などに。材質未晒クラフト紙備考オーブン使用不可電子レンジ使用可
食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ホットドッグボックス HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ホットドッグボックスHEIKO
1,398税込1,538
1パック(20枚)
3日以内出荷
ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素の食品箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。成形された状態で包装された商品です。
用途ホットドッグや串焼、スイーツなどにおすすめ。材質未晒クラフト紙備考オーブン使用不可電子レンジ使用可
食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト バーガーボックス HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト バーガーボックスHEIKO
909税込1,000
1パック(20枚)
3日以内出荷
ナチュラルテイストのノンフッ素のハンバーガー箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。成型された状態で包装された商品です。
用途ハンバーガー以外にも使用頂けます。材質未晒クラフト紙高さ(mm)90備考オーブン使用不可電子レンジ使用可
食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ピザボックス HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ピザボックスHEIKO
1,298税込1,428
1パック(10枚)
3日以内出荷
ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素のピザ箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。組立式の商品です。
材質未晒クラフト紙備考オーブン使用不可電子レンジ使用可
食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト キャリーピザボックス HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト キャリーピザボックスHEIKO
1,498税込1,648
1パック(10枚)
3日以内出荷
ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素の持ち手付きピザ箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。組立式の商品です。
材質未晒クラフト紙備考オーブン使用不可電子レンジ使用可
STボックス JEJアステージSTボックスJEJアステージ(17件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ドライバーやペンチなどの小物収納に便利です。スタッキング(積み重ね)でき便利です。蓋に便利な目盛り付き。
スタッキング材質本体・蓋・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼(#1.5、7、11は線材未使用)フタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
パーツボックス Zタイプ(フタ付) サカエパーツボックス Zタイプ(フタ付)サカエ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
透明なフタ付きなのでホコリなどがつきにくい
材質PP樹脂(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
NS型コンテナ TRUSCONS型コンテナTRUSCO(1件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷
工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
適合フタ/NS-10F(別売)質量(kg)0.6フタ別売外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×268×139外寸法・幅(mm)398外寸法・高さ(mm)139有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350.5×223×123外寸法・奥行(mm)268コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)223有効内寸法・高さ(mm)123有効内寸法・幅(mm)350.5
KEMET フィルムコンデンサ,275V ac,470nF,±20% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,275V ac,470nF,±20%KEMET
819税込901
1袋(5個)
7日以内出荷
R46シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0適合素材製のボックスに収められています。定格電圧: 310 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 ℃ 自己回復特性
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mmリード長さ = 30mm高さ = 8.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 8.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 0.1%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630V dc,330nF,±5% KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630V dc,330nF,±5%KEMET
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
仕様静電容量 = 330nF電圧 = 630V dc許容差 = ±5%シリーズ = PHE450リード間隔 = 22.5mm長さ = 26mm奥行き = 11mm高さ = 21.5mm寸法 = 26 x 11 x 21.5mm末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
埋込スイッチボックス(平塗代付) 未来工業埋込スイッチボックス(平塗代付)未来工業
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
グレー
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),400 V ac、630 V dc,10nF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),400 V ac、630 V dc,10nF,±5%KEMET
749税込824
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 400 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmKEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),2 kV dc、700 V ac,1nF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),2 kV dc、700 V ac,1nF,±5%KEMET
899税込989
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン最小動作温度 = -55℃KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
NEWフレンチカートンBOX HEADS(ヘッズ)NEWフレンチカートンBOXHEADS(ヘッズ)
1,198税込1,318
1パック(10枚)
4日以内出荷
くすみカラーのおしゃれな宅配ボックスが登場。内蓋には受け取ったお客様に温かい気持ちになっていただけるメッセージが書かれています。
材質ダンボール厚さ(mm)2ピンク(宅配サイズ60)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×181×140
真壁用スイッチボックス 深さ40mm 未来工業真壁用スイッチボックス 深さ40mm未来工業
529税込582
1個
翌々日出荷
付属品アルミ箔付
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 470nF 10% 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 470nF 10% 1袋 10個入KEMET
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523I347050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 0.47 μ F の静電容量範囲(静電容量許
仕様●静電容量:470nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-90
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 10個入KEMET
969税込1,066
1袋(10個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523I333050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、および 0.3 μ F 静電容量範囲(静電容量許
仕様●静電容量:330nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-68
Legrand バックボックス Batibox legrandLegrand バックボックス Batiboxlegrand
419税込461
1個
7日以内出荷
仕様NF-EN 60670-01. Batibox mounting boxes for drywalls. Range of mounting boxes for drywalls. For mounting screw- or clamp-mounted equipment. Includes removable wall fasteners for specific functions. Mount horizontally or vertically.高さ(mm)67材質(本体)プラスチック規格NFシリーズBatibox設置場所乾燥した裏地IP等級IP00
Legrand バックボックス Ecobatibox legrandLegrand バックボックス Ecobatiboxlegrand
419税込461
1個
7日以内出荷
仕様NF-EN60670-1. Batiboxエネルギーケーシング. 未調節の空気の侵入から保護するように設計されている、ねじ取り付け装置用の埋込型ケーシングです。 ブランキングプレート使用時の最適化された節約。 中心間距離71 mmで67 mmの穴が開けられます。材質(本体)プラスチック規格NF設置場所乾燥した裏地アース端子なしIP等級IP00
Legrand バックボックス Batibox legrandLegrand バックボックス Batiboxlegrand
379税込417
1個
7日以内出荷
幅(mm)71材質(本体)プラスチック規格NFシリーズBatibox取付け方法埋込型IP等級IP00ギャング数1
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF 0.1 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF 0.1 1袋 10個入KEMET
669税込736
1袋(10個)
7日以内出荷
KEMET R41T は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の要件に適合する素材製のボックスに収められています。このコンデンサは、「ライン - アース」用途及び「直入れ」用途での電磁干渉( EMI )抑制フィルタで使用され、Y2 / X1 の安全分類が必要です。定格電圧:300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0022 → 1 μ F
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41T
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 820nF 20% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 820nF 20% 1袋 5個入KEMET
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523I382050P0M AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 0.82 μ F の静電容量範囲(静電容量許
仕様●静電容量:820nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-37
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 680nF 20% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 680nF 20% 1袋 5個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523I368050P1M AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、0.68 μ F の静電容量範囲、± 20 % の静電
仕様●静電容量:680nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7072-72
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 10個入KEMET
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523I333050P1K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、および 0.3 μ F 静電容量範囲(静電容量許
仕様●静電容量:330nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-57
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 560nF 10% 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 560nF 10% 1袋 10個入KEMET
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523N356050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収めたボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 0.56 μ F の静電容量範囲(静電
仕様●静電容量:560nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6956-70
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1袋 10個入KEMET
789税込868
1袋(10個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523I315050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、0.15 μ F の静電容量範囲(静電容量許容差
仕様●静電容量:150nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7073-92
埋込スイッチボックス (極薄型) プラスチック製セーリスボックス 未来工業埋込スイッチボックス (極薄型) プラスチック製セーリスボックス未来工業
899税込989
1個
翌々日出荷
深さ35mmの極薄型! 平塗代カバー付は、ボックスの内側に収まるフラットタイプですから、ボックス深さ(35mm)のままの仕上がり寸法で施工できます。 ノックがドライバーで開けられます。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要) 軽量間柱への直接取り付けに便利な側面ビス穴ノック付。 スタット無しです。(Φ11の穴付) 仕切板付(CSW-3SSNF) CSW-3SSNFは、間仕切り壁への設置に最適な平塗代カバー付です。 (打込みにご使用の際は、別途養生テープを貼ってください。)
材質耐衝撃性樹脂(HI)仕様アルミ箔付(塗代カバー)グレー側面ノックアウト22・22・22(25・25・25)用×2
KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,33nF,±10% KEMETKEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,33nF,±10%KEMET
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55℃ → +105℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールパッケージ2 自己回復機能 車載用グレードの最大ピッチ: 22.5 mm
仕様静電容量 = 33nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R60自動車規格 = AEC-Q200mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = メタライズドポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応