カテゴリ
- オフィス家具(210)
- 住設機器(38)
- 測定用品(26)
- 溶接用品(19)
- 建築金物(17)
- 空圧工具(16)
- 物流用品(15)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 制御機器(11)
- 電気材料(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 科学研究・開発用品(6)
- 作業工具(6)
- 保管用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全保護具(3)
- 切削工具(3)
- 梱包用品(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- 自動車純正部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4)
- BXカネシン(6)
- FastGene(5)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- SMC(8)
- TRUSCO(3)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- イトーキ(204)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- カナイ(7)
- ニチフ(7)
- ニツコー熔材工業(19)
- ノーリツ(38)
- ピカコーポレイション(15)
- 不二空機(16)
- 測範社(4)
- 第一測範(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-316L
ニツコー熔材工業¥68,980税込¥75,8781箱(12.5kg)当日出荷低炭素19Cr-12Ni-2.5Moオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤでMoを含んでいるため、希硫酸、亜硫酸、リン酸などの酸化性酸に対する耐食性に優れています。また高温での機械的性質にもすぐれていますので、耐熱、耐食性を要求される溶接にも適しています。なお溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。用途SUS316LおよびSUS316の溶接。JIS規格Z3323 TS316L-FB0AWS規格A5.22 E316LT0-1,4 該当ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308L
ニツコー熔材工業¥31,980~税込¥35,178~1箱(5kg)ほか当日出荷から翌々日出荷低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイトステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などもっとも広く用いられています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。用途SUS304L及びSUS304の溶接。JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1,4該当ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LP
ニツコー熔材工業¥31,980~税込¥35,178~1箱(5kg)ほか当日出荷から3日以内出荷LP シリーズは全姿勢用のステンレス鋼用フラックス入りワイヤで、特に全姿勢での作業性に重点をおいて設計されたワイヤです。 全姿勢で溶接が簡単。立向きや上向き溶接においても溶着金属が垂れ難く、アークが安定していて、全姿勢での溶接が簡単にできます。 溶接姿勢にかかわらず、平らなビードが得られる。スラグの粘性を調整していますので、立向き溶接でも比較的平らなビードが得られます。 溶接作業性が良好。スパッタの発生が極めて少なく、スラグの除去が簡単でビード外観も良好です。用途SUS304L の共金溶接、SUS304 の溶接。その他 SUS301、SUS302 などの溶接。JIS規格Z3323 TS308L-FB1AWS規格A5.22 E308LT1-1,4 該当ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309L
ニツコー熔材工業¥37,980~税込¥41,778~1箱(5kg)ほか当日出荷から翌々日出荷低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、Cr、Niの含有量が高く、耐熱、耐食性にすぐれています。また、数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、軟鋼とステンレス鋼の異材金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。JIS規格Z3323 TS309L-FB0AWS規格A5.22 E309LT0-1,4該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ゴミ袋スタンド(フタ付) NFG-1
ナビス(アズワン)¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷45Lゴミ袋が取り付けできます。ペダルから足を放してもフタはゆっくり静かに閉まります。ゴミ袋はクリップで容易に引っ掛けられます。適合45Lゴミ袋(幅650×高さ800mm)材質本体/スチール(粉体塗装)、キャスター/ウレタンキャスターΦ100mm(ストッパー無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×480×900
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-310
ニツコー熔材工業¥88,980税込¥97,8781箱(12.5kg)翌々日出荷25%Cr-20% Ni ステンレス鋼の溶接用で、安定した完全オーステナイト組織の溶着金属を得るステンレス鋼フラックス入りワイヤです。Niの含有量が多い為、耐食,耐熱,耐酸化性にすぐれ、また靱性などの機械的性質も良好です。このワイヤは、手持ちの炭酸ガス溶接機やミグ溶接機など従来の溶接機をそのまま使用でき、シールドガスも通常の炭酸ガスはもちろん、混合ガスも使用する事ができます。ワイヤにはスラグ生成剤、脱酸剤、アーク安定剤などのフラックスが充填されているためブロホール感受性が低く安定したアークでX線性能の優れた溶接部が得られます。用途同組成のSUS310S、SCS18、SUH310 などの溶接に使用されます。線径(Φmm)1.2ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS310-FB0AWS規格A5.22 E310T0-1,4 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H600
ニツコー熔材工業¥42,980~税込¥47,278~1箱(20kg)当日出荷から翌々日出荷炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV600位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。用途土木建築機械をはじめ各種の機械や装置で研削摩耗および金属間摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。JIS規格Z3326 YF3B-C-600RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309LP
ニツコー熔材工業¥35,980~税込¥39,578~1箱(5kg)ほか翌々日出荷から3日以内出荷LP シリーズは全姿勢用のステンレス鋼用フラックス入りワイヤで、特に全姿勢での作業性に重点をおいて設計されたワイヤです。 全姿勢で溶接が簡単。立向きや上向き溶接においても溶着金属が垂れ難く、アークが安定していて、全姿勢での溶接が簡単にできます。 溶接姿勢にかかわらず、平らなビードが得られる。スラグの粘性を調整していますので、立向き溶接でも比較的平らなビードが得られます。 溶接作業性が良好。スパッタの発生が極めて少なく、スラグの除去が簡単でビード外観も良好です。用途SUS309S および耐熱鋳鋼の溶接。その他 18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接、または軟鋼上の耐食肉盛溶接。JIS規格Z3323 TS309L-FB1ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LE
ニツコー熔材工業¥56,980税込¥62,6781箱(12.5kg)翌々日出荷LEタイプは低電流でもアークが安定していて、薄板溶接が容易なステンレス鋼用フラックス入りワイヤです。 Φ1.2では困難な低電流域でもアークが安定していて、1.5mmt 程度の薄板溶接が可能です。スラグ剥離性が抜群で、薄板溶接時の母材が発熱してもスラグが自然剥離しハジキません。再アーク性が良好で断続溶接や仮付け溶接で、アーク再スタート時のワイヤ先端カットが不要です。一般タイプのワイヤに比べ溶接ヒューム量が少なくなっています。用途SUS304Lの共金溶接、SUS304、SUS301、SUS302などの溶接。線径(Φmm)1.2ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1,4 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H800)
ニツコー熔材工業¥50,980税込¥56,0781巻(20kg)当日出荷アークの安定性に優れ、溶接性、作業性は良好でスパッタも少なく平滑で美しいビートが得られます。用途ポンプケーシング、インペラー、バケットおよびエキゾスターなどの土砂摩擦やエロージョン摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.86、Si/0.70、Mn/1.76、Cr/4.56、W/2.02、特殊元素/0.40温度(℃)(予熱・パス間)200~300JIS規格Z3326 YF3B-C-800硬さ(Hv)ビッカース/800~850硬度HRCロックウェル/64~66硬さ(Hs)ショアー/88~92RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-316LP
ニツコー熔材工業¥68,980税込¥75,8781箱(12.5kg)翌々日出荷LP シリーズは全姿勢用のステンレス鋼用フラックス入りワイヤで、特に全姿勢での作業性に重点をおいて設計されたワイヤです。 全姿勢で溶接が簡単。立向きや上向き溶接においても溶着金属が垂れ難く、アークが安定していて、全姿勢での溶接が簡単にできます。 溶接姿勢にかかわらず、平らなビードが得られる。スラグの粘性を調整していますので、立向き溶接でも比較的平らなビードが得られます。 溶接作業性が良好。スパッタの発生が極めて少なく、スラグの除去が簡単でビード外観も良好です。用途SUS316 および SUS316L の溶接。JIS規格Z3323 TS316L-FB1AWS規格A5.22 E316LT1-1,4 該当ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309LW
ニツコー熔材工業¥59,980税込¥65,9781箱(12.5kg)翌々日出荷LWタイプは溶接金属の表面が白色の金属色で光沢のある綺麗なビードが得られるステンレス鋼用フラックス入りワイヤです。 溶接金属の表面が白色の金属色で光沢のある綺麗なビードです。アークが非常にソフトで安定した溶接が可能です。スパッタが少なく細かいため、母材への付着がほとんどありません。スラグの除去が簡単です。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。ステンレス鋼と軟鋼の接合等。JIS規格Z3323 TS309L-FB0AWS規格A5.22 E309LT0-1,4 該当ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H550
ニツコー熔材工業¥61,980税込¥68,1781箱(20kg)翌々日出荷炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV550位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。用途ブルドーザー部品など重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗を受ける 部品の硬化肉盛に使用します。ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H700)
ニツコー熔材工業¥42,980税込¥47,2781巻(20kg)翌々日出荷アークの安定性に優れ、溶接性、作業性は良好でスパッタも少なく平滑で美しいビートが得られます。用途土木建築機械をはじめポンプケーシングやポンプインペラーなど激しい土砂摩耗を受ける部品の硬化肉盛に適しています。成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.46、Si/2.51、Mn/0.61、Cr/7.54、特殊元素/0.58温度(℃)(予熱・パス間)200~300JIS規格Z3326 YF3B-C-700硬さ(Hv)ビッカース/680~730硬度HRCロックウェル/59~61硬さ(Hs)ショアー/80~84RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H30CR
ニツコー熔材工業¥50,980税込¥56,0781箱(10kg)翌々日出荷高クロム鋳鉄系で溶着金属中にクロムカーバイドを生成しエロージョン摩耗に最適です。溶着金属はすぐれた耐摩耗性を示すと共に、耐食性、耐熱性にもすぐれています。用途ポンプケーシング、インペラー、スピードマラーおよびエキゾスターなどの肉盛溶接。JIS規格Z3326 YFCrA-C-700ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H30N
ニツコー熔材工業¥60,980税込¥67,0781箱(10kg)翌々日出荷Nbを含む高クロム鋳鉄系で、溶着金属はクロムカーバイドを生成すると共にニオブカーバイドも生成し、非常に高硬度を示し、エロージョンおよびひっかき摩耗に対してすぐれた耐摩耗性を示します。また600℃程度までの耐熱、耐酸化性が良好で高温においてもすぐれた性能を有しています。用途ポンプケーシング、インペラー、ミキサーブレイドおよびサンドブラストなどの肉盛溶接。JIS規格Z3326 YFCrA-C-800ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H30D
ニツコー熔材工業¥67,980~税込¥74,778~1箱(10kg)翌々日出荷溶着金属中に多量のクロムカーバイドおよびMo、V、Wなどの複炭化物を生成し、極めて高い硬さを有する高クロム鋳鉄系のワイヤです。特に耐熱性、耐酸性にすぐれ低応力の切削摩耗やエロージョン摩耗に対してもすぐれた性能を発揮します。用途ライナー、ポンプケーシング、ポンプインペラーおよびサンドブラストなどの肉盛溶接。JIS規格Z3326 YFCrA-C-800RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H47F
ニツコー熔材工業¥45,980税込¥50,5781箱(12.5kg)翌々日出荷炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。 低炭素鋼にNi、Cr、MoおよびVを添加した熱間鍛造金型用ワイヤで、その特徴は、低炭素のために溶着金属の靱性が極めて高くMo、Vを多量に含有していますので焼戻しによる軟化抵抗が大きく、高温での硬さも高く、500℃までの耐熱性にすぐれています。 また、冷却、加熱の繰り返しを受けた場合の耐ヒートチェック性にもすぐれています。用途熱間鍛造金型の肉盛、補修溶接。500℃までの耐熱、耐衝撃、耐金属間摩耗性を要求される部品の肉盛溶接。線径(Φmm)1.6ワイヤー径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H41NM
ニツコー熔材工業¥80,980税込¥89,0781箱(20kg)翌々日出荷13Cr-4Ni-1Moの溶着金属を得る、炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤです。 フラックスを内蔵しているため、アークは安定しスパッタも少なく、スラグ剥離性が良好で美しいビード外観が得られます。またブローホール感受性が低く風の影響を受け難いなど良好な溶接部が得られます。用途バルブおよびバルブシート面、ロール、ローラー、シャフトなど金属間摩耗を受け、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛に用います。JIS規格Z3326 YF4A-C-350ワイヤー種類フラックス入り
ガラスチューブ 1m物 NFG-2Cシリーズ
福電(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1本5日以内出荷ガラススリーブにシリコーン系ワニスを塗布したもので、機械的強度が大きく、熱絶縁性、柔軟性に優れた180℃耐熱の保護チューブです。、無機溶剤を使用しています。仕様●用途:耐熱保護を必要とする箇所 等●最高使用温度:180℃●材料:ガラス編組●色:白![電極洗浄トレー NFG84010 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05939137-261020-02.jpg)
電極洗浄トレー NFG84010 【末尾0~9同一商品】
アマノ[事務用品/清掃用品]¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷ミストコレクターEM-15e2、EM-30e2の集塵極洗浄トレーです。電極の漬け置き洗浄に適したサイズのトレーです。品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています。用途ミストコレクター電極洗浄用トラスコ品番572-2732適合機種EM-15e2、EM-30e2材質ポリプロピレン内容量(L)166.8外寸(mm)700×600×500内寸(mm)628×533×476
4NFG003 ナチュラルフレッシャー GT 消臭剤 18L
虎変堂¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷植物由来の消臭成分がイヤな臭いを瞬時に無臭に。 トイレや生ゴミなど生活全般の悪臭、介護・ペットなどの臭いを強力に中和消臭します。 無香タイプの植物成分ミストなので、空間に広がっても安全にご使用いただけます。 ホテルや介護現場、スーパーのバックヤードなど、本当に臭いに困っておられる場所に。 ご家庭ではあらゆる生活臭に(カーテン・タバコ・ソファ・カーペットなど)に。 空間、布製品、または臭いの元に向けて噴射してご使用ください。仕様●内容量:18L●サイズ:290×290×279mm●重量:18.5Kg●成分:アルデヒド系消臭剤、抗菌剤、水アズワン品番67-8740-10
4NFG002 ナチュラルフレッシャー GT 消臭剤 5L
虎変堂¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷植物由来の消臭成分がイヤな臭いを瞬時に無臭に。 トイレや生ゴミなど生活全般の悪臭、介護・ペットなどの臭いを強力に中和消臭します。 無香タイプの植物成分ミストなので、空間に広がっても安全にご使用いただけます。 ホテルや介護現場、スーパーのバックヤードなど、本当に臭いに困っておられる場所に。 ご家庭ではあらゆる生活臭に(カーテン・タバコ・ソファ・カーペットなど)に。 空間、布製品、または臭いの元に向けて噴射してご使用ください。仕様●内容量:5L●サイズ:192×189×195mm●重量:5.16Kg●成分:アルデヒド系消臭剤、抗菌剤、水アズワン品番67-8740-12







パーツボックス Zタイプ(フタ付)
サカエ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌日出荷透明なフタ付きなのでホコリなどがつきにくい材質PP樹脂(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
荷札 「上積厳禁」文字タイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥149税込¥1641組(10シート)当日出荷荷物に貼って注意喚起に使用します。トラスコ品番149-7865材質紙質量(g)20タイプシールタイプ表示内容上積厳禁
コルゲートグランド ストレート型
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から9日以内出荷コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。材質66ナイロン製色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートグランド 防水 ストレート型
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から11日以内出荷コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
家具用小型高吸着力タイプ
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。用途80℃以上の環境では使用しないでください。付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.9×13材質(本体)ポリカーボネート、(ヨーク、受座)鋼(有色クロメート処理)、(磁石)ネオジウム高さ(mm)11材質(本体)ポリカーボネート(PC)質量(g)10種類標準タイプ吸着力(N)78.4吸着力(N[kgf])78.4[8]
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N
omron(オムロン)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から63日以内出荷ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減しますタイプインターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)(EN60947-5-1)同極端子間:1.5、(EN60947-5-1)異極端子間:1.5、(EN60947-5-1)各端子と非充電金属部間:2.5汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.35mm直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN
OSG(オーエスジー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ノンコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)20適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎刃径公差(mm)0~-0.01
ナビガードルスタンド(フリーストップ) NNFシリーズ
ナビス(アズワン)¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷片手で簡単に任意の位置に昇降できます。低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。仕様組み立て式(要工具)材質フック/ステンレス(SUS304)、支柱/アルミニウム(アルマイト塗装)、ベース/PP(ポリプロピレン)質量(kg)約4.5サイズ本体/420×380×1500~2000mmパイプ径(Φmm)上部/16、下部/25キャスター径(Φmm)50





フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用
ニチフ(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1袋(20個)ほか当日出荷から7日以内出荷タイプシングル/被覆外形の大きい電線用端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
フレアナットフレックスギアレンチセット
Pro-Auto¥19,980税込¥21,9781セット(5本)当日出荷トラスコ品番853-3507セット内容FNFG-10、11、12、13、14、収納用ポーチ材質本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂質量(kg)0.8表面処理クロムメッキ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら















![電極洗浄トレー NFG84010 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05939137-261020-02.jpg)