カテゴリ

  • 電気材料(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 介護用品(21)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 切削工具(18)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 作業工具(12)
  • 制御機器(11)
  • 卓上消耗品(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 家電(8)
  • 測定用品(6)
  • 作業服(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 研磨材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 医療(2)
  • 手袋(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)

「nfp」の検索結果

274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NFP-3 RIGOL(リゴル)

    NFP-3

    RIGOL(リゴル)
    66,980税込73,678
    1個
    9日以内出荷
    近接界プローブ, 周波数レンジ: 30MHz~3GHz
  • 業務用バガス深型プレート NFP180 cotta

    業務用バガス深型プレート NFP180

    cotta
    27,980税込30,778
    1袋(24袋)
    3日以内出荷
    材質天然パルプ(バガス紙)寸法(Φ×mm)直径180×H17
  • 業務用バガス深型プレート NFP150 cotta

    業務用バガス深型プレート NFP150

    cotta
    19,980税込21,978
    1袋(24袋)
    3日以内出荷
    材質天然パルプ(バガス紙)寸法(Φ×mm)直径150×H15
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • GSガンフォームNFPRO ABC商会

    GSガンフォームNFPRO

    ABC商会
    4,098税込4,508
    1本(750mL)
    当日出荷
    繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心 指定VOCを含まないので安心
    トラスコ品番382-6767クリームタイプガンタイプ1液ガスの種類HC(ノンフロン)発泡体積(L)38±2施工長さ直径2cmで約130メートル発泡倍率30倍危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量534mLRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JAIA-008483 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • ニュー貫通スリーブ 因幡電工

    ニュー貫通スリーブ

    因幡電工(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。
    用途貫通スリーブ材質ポリエチレン(PE)
  • ソフトネームホルダー 日本緑十字社

    ソフトネームホルダー

    日本緑十字社
    129税込142
    1個
    当日出荷
    仕様リング付材質軟質エンビ寸法(mm)55×25(中紙37×19)質量(g)4
  • ネオジョイント 分岐チー LIA用 日本継手(旧:JFE継手)

    ネオジョイント 分岐チー LIA用

    日本継手(旧:JFE継手)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    三方メカタイプです。
    検定LIA検定品機能漏れ検査機能
  • NEW貫通スリーブセット 因幡電工

    NEW貫通スリーブセット

    因幡電工(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様NFP-75+(NWC-75+NWM-C)×2トラスコ品番761-4934
  • ネームホルダー 日本緑十字社

    ネームホルダー

    日本緑十字社
    139税込153
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様リング付材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)60×27(中紙45×17)
  • ネオジョイント 片ねじソケット LIA用 日本継手(旧:JFE継手)

    ネオジョイント 片ねじソケット LIA用

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ側がおすねじです。めすねじの内ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。
    ガスの種類都市ガス機能漏れ検査機能
  • ナビガードルスタンド(フリーストップ) NNFシリーズ ナビス(アズワン)

    ナビガードルスタンド(フリーストップ) NNFシリーズ

    ナビス(アズワン)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    片手で簡単に任意の位置に昇降できます。低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
    仕様組み立て式(要工具)材質フック/ステンレス(SUS304)、支柱/アルミニウム(アルマイト塗装)、ベース/PP(ポリプロピレン)質量(kg)約4.5サイズ本体/420×380×1500~2000mmパイプ径(Φmm)上部/16、下部/25キャスター径(Φmm)50
  • ネオジョイント ソケット LIA用 日本継手(旧:JFE継手)

    ネオジョイント ソケット LIA用

    日本継手(旧:JFE継手)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    フレキ管の先継ぎ、修繕に使用します。両側メカタイプです。
    検定LIA検定品機能漏れ検査機能
  • 小流量用パネル取付型流量計 ユタカ(Crown)

    小流量用パネル取付型流量計

    ユタカ(Crown)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷から16日以内出荷
    材質C3771BEIN継手種類Φ8.5ホース継手
  • 難燃エフレックスーFR本体 古河電工(古河電気工業)

    難燃エフレックスーFR本体

    古河電工(古河電気工業)
    11,980税込13,178
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。
    用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
  • パネルハンガー サカエ

    パネルハンガー

    サカエ
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    工具、部品の収納に便利です。
    色(本体)グリーン
  • 貫通スリーブセット ELPA

    貫通スリーブセット

    ELPA
    456税込502
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軟材質のため、カッター等で簡単に切断でき、長さ調整が可能です。 100~180mmの壁厚に対応します。 不使用時の塞ぎキャップ付です。 セット内容 ・塞ぎキャップ(室内用) ・貫通スリーブ ・シーリングプレート ・塞ぎキャップ(室外用)
  • ネオジョイント 内ねじソケット LIA用 日本継手(旧:JFE継手)

    ネオジョイント 内ねじソケット LIA用

    日本継手(旧:JFE継手)
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ側がめすねじです。おすねじの片ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。
    検定LIA検定品機能漏れ検査機能
  • ネオジョイント片ネジソケット 都市ガス用 日本継手(旧:JFE継手)

    ネオジョイント片ネジソケット 都市ガス用

    日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    メンテナンスが容易。工期短縮が可能。運搬性、施工性もUP
    適合都市ガス使用ガス都市ガス
  • ナチュラルファニチャーペットサークル アイリスオーヤマ

    ナチュラルファニチャーペットサークル

    アイリスオーヤマ
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    壁と天面に囲まれた空間が、ワンちゃんに安心をもたらし、落ち着いて休むことができます。天面はお世話道具やおもちゃなど、耐荷重約10kgまで置くことができます。奥まで手が届く観音開きの扉でお掃除がしやすく、扉固定フックで開けたままの状態にしておくこともできます。下は足浮き構造になっているので、おしっこによる木の濡れを防ぎます。
    適合犬(目安):超小型犬・小型犬耐荷重(kg)(約)天板10以下内寸法(mm)約1110×505×600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1225×610×625入口寸法(mm)約600×505
  • NEWフレンチIPP食パンバッグ-1斤(100枚) HEADS(ヘッズ)

    NEWフレンチIPP食パンバッグ-1斤(100枚)

    HEADS(ヘッズ)
    1,098税込1,208
    1パック(100枚)
    6日以内出荷
    仕様片面デザイン材質IPP(透明)形状1斤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×390×120
  • ドリルねじ皿(アルミ板専用) ステン MIYAGAWA

    ドリルねじ皿(アルミ板専用) ステン

    MIYAGAWA
    699税込769
    1セット(14本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。座ぐりが施してあるアルミ部材の締結などアルミ部材専用のドリルねじです。
    用途座ぐりが施してあるアルミ部材の締結に。頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.7適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0472
  • ネオジョイント 枝ねじ分岐チー LIA用 日本継手(旧:JFE継手)

    ネオジョイント 枝ねじ分岐チー LIA用

    日本継手(旧:JFE継手)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    分岐するねじ部にFPジョイントを組み合わせることで分岐管のサイズを選ぶことが出来ます。
    検定LIA検定品機能漏れ検査機能
  • ネオジョイント 増設分岐継手 LIA用 日本継手(旧:JFE継手)

    ネオジョイント 増設分岐継手 LIA用

    日本継手(旧:JFE継手)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    規格10A検定LIA検定品機能漏れ検査機能
  • ネオジョイント L型 LIA用 日本継手(旧:JFE継手)

    ネオジョイント L型 LIA用

    日本継手(旧:JFE継手)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    間仕切り壁など狭所にLPガス栓を設置する場合の曲げ配管に使用します。
    検定LIA検定品機能漏れ検査機能
  • ネオジョイント 片ねじソケット 日本継手(旧:JFE継手)

    ネオジョイント 片ねじソケット

    日本継手(旧:JFE継手)
    59,980税込65,978
    1箱(20個)ほか
    5日以内出荷
    ねじ側がめすねじです。 おすねじの片ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。
    ガスの種類都市ガス機能漏れ検査機能
  • ビックス ミニビス フローリング用フレキ付(鉄/クロメート) 天野製作所

    ビックス ミニビス フローリング用フレキ付(鉄/クロメート)

    天野製作所
    1,798税込1,978
    1パック(250本)ほか
    3日以内出荷
    倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
    用途内装・住宅設備・フローリングなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理クロメート頭部径(Φmm)4.1適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.4
  • 難燃ポーチ モバイルバッテリー用 サンワサプライ

    難燃ポーチ モバイルバッテリー用

    サンワサプライ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ケースの内側も外側も燃えにくく、バッテリーが発火した際に炎の広がりを軽減します。10,000~20,000mAhのモバイルバッテリーまたは小型の2個収納に最適なサイズです。<注意事項>。本製品は難燃素材を使用していますが、不燃製品ではありません。本製品はモバイルバッテリーの発火や爆発そのものを防ぐものではありません。本製品はモバイルバッテリー発火時の炎の広がりを抑え燃焼の進行を緩やかにすることを目的としています。燃焼を完全に防ぐものではありません。モバイルバッテリーが発火した場合、本製品から炎が漏れないことを完全に保証するものではありません。可燃性のある物の近くや、布団・カーテン・紙類の近くには保管しないでください。モバイルバッテリーを本製品に収納したままでの充電や給電は行わないでください。熱がこもり発熱・発火するおそれがあります。非接触充電機能付きモバイルバッテリーは、本製品に収納しないでください。内側のアルミ面に反応して、バッテリーが消耗したり、発熱する可能性があります。小さなお子様やペットの手の届かない場所で保管してください。高温多湿、直射日光の当たる場所での放置や強い衝撃は避けてください。本製品に劣化や損傷が確認された場合は、直ちに使用を中止してください。ご使用前には、モバイルバッテリーの注意事項もあわせてご確認ください。飛行機内へのモバイルバッテリーの持ち込みについては各社航空会社の指示に従ってください。モバイルバッテリーの発火による二次災害については保証いたしません。予めご了承ください。
    材質シリコンコーティンググラスファイバー、内装/アルミコーティンググラスファイバー、ファスナー/難燃ファスナーブラック質量(g)約120対応機種10000~20000mAhのモバイルバッテリー(収納目安約160×D80×H40mmまで)、または小型2個収納撥水加工なしシリコンコーティングなので撥水加工に近い
  • neoformマルチペンケース ナカバヤシ

    neoformマルチペンケース

    ナカバヤシ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    使うシーンに応じて使いやすいフォルムになるマルチペンケース
    用途スマホスタンド(縦置き・横置き可能)機能付きペンスタンドになる。ペントレーとして横置きでの使用が可能。マグネットで貼り付け&フックがけ可能。<ご使用上の注意>。マグネットの耐荷重は約150gです。貼り付ける面の厚さや表面仕上げなどにより保持力が異なります。過度に重い物を入れないでください。ペンケースの落下等による収納物の破損に関しては、メーカーでは一切責任を負いかねます。本製品には磁力の強いマグネットを使用しています。磁気の影響を受けるものを近づけないでください。材質ポリエステル、ポリプロピレン、PET、ネオジム磁石、鉄本体質量(g)約75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×20×200繰り返し・詰め替え対応
  • neoformマルチペンケース スマホスタンド マグネット付き ナカバヤシ

    neoformマルチペンケース スマホスタンド マグネット付き

    ナカバヤシ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    スマホスタンド(縦置き・横置き可能)機能付きペンスタンドになる。ペントレーとして横置きでの使用が可能。マグネットで貼り付け&フックがけ可能。<ご使用上の注意>。マグネットの耐荷重は約150gです。貼り付ける面の厚さや表面仕上げなどにより保持力が異なります。過度に重い物を入れないでください。ペンケースの落下等による収納物の破損に関しては、メーカーでは一切責任を負いかねます。本製品には磁力の強いマグネットを使用しています。磁気の影響を受けるものを近づけないでください。
    用途使うシーンに応じて使いやすいフォルムになるマルチペンケース仕様●本体寸法:約W90×D20×H200mm●本体質量:約75g●材質:ポリエステル、ポリプロピレン、PET、ネオジム磁石、鉄●梱包寸法:約W570×D240×H300mm●梱包質量:約9.5kg●パッケージ形態:下げ札POP開閉マグネット繰り返し・詰め替え対応
  • 難燃ポーチ モバイルバッテリー用 サンワサプライ

    難燃ポーチ モバイルバッテリー用

    サンワサプライ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ケースの内側も外側も燃えにくく、バッテリーが発火した際に炎の広がりを軽減します。5,000~10,000mAhのモバイルバッテリーの収納に最適なサイズです。<注意事項>。本製品は難燃素材を使用していますが、不燃製品ではありません。本製品はモバイルバッテリーの発火や爆発そのものを防ぐものではありません。本製品はモバイルバッテリー発火時の炎の広がりを抑え燃焼の進行を緩やかにすることを目的としています。燃焼を完全に防ぐものではありません。モバイルバッテリーが発火した場合、本製品から炎が漏れないことを完全に保証するものではありません。可燃性のある物の近くや、布団・カーテン・紙類の近くには保管しないでください。モバイルバッテリーを本製品に収納したままでの充電や給電は行わないでください。熱がこもり発熱・発火するおそれがあります。非接触充電機能付きモバイルバッテリーは、本製品に収納しないでください。内側のアルミ面に反応して、バッテリーが消耗したり、発熱する可能性があります。小さなお子様やペットの手の届かない場所で保管してください。高温多湿、直射日光の当たる場所での放置や強い衝撃は避けてください。本製品に劣化や損傷が確認された場合は、直ちに使用を中止してください。ご使用前には、モバイルバッテリーの注意事項もあわせてご確認ください。飛行機内へのモバイルバッテリーの持ち込みについては各社航空会社の指示に従ってください。モバイルバッテリーの発火による二次災害については保証いたしません。予めご了承ください。
    材質シリコンコーティンググラスファイバー、内装/アルミコーティンググラスファイバー、ファスナー/難燃ファスナーブラック質量(g)約64対応機種5000~10000mAhのモバイルバッテリー(収納目安約120×D75×H30mmまで)撥水加工なしシリコンコーティングなので撥水加工に近い
  • スチール用ロールタップ N-RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スチール用ロールタップ N-RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
  • 取っ手がとれる鍋&フライパンセット スケーター

    取っ手がとれる鍋&フライパンセット

    スケーター
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    脱着式のハンドル&重ねてコンパクト収納OK! 内側と外側に可愛いキャラクターデザインが入ったお鍋とフライパンのセットです♪ ファンにはたまらない一品・・・かも!? 内側はくっつきにくいダイヤモンドコーティングで丈夫で長持ち!
    適合【熱源】ガスコンロ・オーブン・IH・その他電気ヒーターセット内容鍋、フライパン、取っ手、ガラスフタ材質【鍋、フライパン】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底厚3.0mm)、【取手】樹脂上部:ガラス入りナイロン(50%)・樹脂下部:フェノール樹脂・金属部:ステンレス鋼・ゴム部:シリコーン、【ガラスフタ】強化ガラス製品具・強化の種類:全面物理強化・ゴム部:シリコーン寸法(mm)約190(脱着式ハンドル)直径(Φmm)約200(鍋・フライパン)、約190(ガラス蓋)タイプくまのプーさんサイズ(cm)約20容量(L)約2.6(鍋)、約1.1(フライパン)表面処理【鍋・フライパン】内面:フッ素樹脂塗膜加工・外面:焼付塗装
  • タンググリップIQ ツーリング イスカル

    タンググリップIQ ツーリング

    イスカル
    78,980税込86,878
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番338-9013RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマホストラップ フラワーモチーフ ハンドストラップ 手首 落下防止 軽量 iPhone/Android対応 エレコム

    スマホストラップ フラワーモチーフ ハンドストラップ 手首 落下防止 軽量 iPhone/Android対応

    エレコム
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    手元にやさしくなじむ綿素材に、お花のモチーフが映える華やかなアクセントを添えたハンドストラップです。手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずいつでもサッとスマートフォンの操作ができます。カラビナは1か所のみの軽量仕様で、アクセサリー感覚で気軽に使えます。
    用途やわらかな綿素材を使用しており、軽いつけ心地で手元の負担を感じにくいハンドストラップです。 。お花のモチーフが印象的に映え、手元にやさしい華やかさを添えます。 。アクセサリーのような感覚で楽しめるデザインで、毎日のコーディネートにも自然になじみます。 。手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずいつでもサッとスマートフォンの操作ができます。 。カラビナを1か所に抑えたミニマルな仕様で、持ち歩きやすく軽量です。 。ストラップが短くかさばらないので、使わないときも邪魔になりません。 。取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。 。フックや金具は、マットな質感のシルバーを採用しています。 。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。 。ステンレス製ストラップホールシート付きで、通常製品の約4倍の耐久性があります。 ※メーカー従来品P-STSDH2LR04BKとの比較 。ケースにフィットする0.2mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。 。※ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。※ケーブル穴が大きく開口しているケースでの使用は推奨してません。 。※耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。セット内容ショルダーストラップ、ストラップホールシート(1口)1枚材質ハンドストラップ:綿・亜鉛合金、ストラップホールシート:ステンレス全長(mm)ハンドストラップ:約340耐荷重(kg)約10まで(250g以上の機器本体には使用しないでください)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ストラップホールシート:約45×約0.2×約23
  • V Series(VFA3130) SMC

    V Series(VFA3130)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式(1)2位置シングル
  • ウッドフラワーピック HEADS(ヘッズ)

    ウッドフラワーピック

    HEADS(ヘッズ)
    1,998税込2,198
    1パック(10本)
    6日以内出荷
    おめでとうの意味が込められた木製のフラワーピックです。家族や友人などの親しい関係の人へのギフトにぴったりです。CongratsはCongratulationsの省略形です。
    材質コングラッツ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×55(全長400)×5
  • ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井)

    ダブルタフレット W-TF1

    TDT(田野井)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
    材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
  • 電気圧力鍋 (ブラック) Panasonic(パナソニック)

    電気圧力鍋 (ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    圧力を保ち続ける絶妙な火加減で、おいしいメインからごはんまで、多彩な自動調理20メニューたっぷり調理容量6L
    付属品計量カップ,おたま,蒸し板,メニューシール質量(kg)4.2ホワイトタイプマイコンあり容量(L)【調理】2.6消費電力(W)800圧力70kPaゲージ圧(115℃)加工【なべ内面】フッ素加工機能【予約】〇(自動調理の一部のみ)、【低温調理】〇(2段階温度設定)、【保温】〇(一部メニューは調理終了後自動で移行しない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×27.4×26.2モード【自動調理】20メニュー: 角煮、塩ゆで豚、肉じゃが、牛すじの煮込み、さばのみそ煮、筑前煮、黒豆、カレー、おでん、ロールキャベツ、ブイヤベース、ヘルシースープ、ポトフ、ごはん、玄米、お急ぎ圧力ごはん、炊込みごはん、温泉卵、スチームチーズケーキ、甘酒炊飯容量白米:0.36~0.9L、玄米:0.36~0.72L満水容量(L)3.9