ナースコールシステムNFXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。壁埋込型。防まつ形(JIS C 0920 4級相当)。抗菌仕様。
用途病院・施設向け
仕様防まつ形、復旧ボタン付、抗菌仕様、引きひも付(約55cm)
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×25
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。
用途病院・施設向け
仕様引きひも式、押ボタン式両用
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×25
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。
用途病院・施設向け
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×25
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン(脱着可能)付。ひも長:約55cm(施工時調節可能)。防まつ仕様。抗菌仕様。
用途病院・施設向け
仕様引きひも付(約55cm)、復旧ボタン付(脱着可)、抗菌仕様
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×30.5
電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用の子機です。 壁埋込型。緊急呼出ボタン付。復旧ボタン付。
用途病院・施設向け
仕様緊急ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付
適合呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、特殊呼出スイッチ
形状壁埋込型(JIS4個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×208×30.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
定格30V 0.1A
種類ねじ込み継手
形状ストレート
材質青銅
六角穴対辺(mm)16.5
用途トイレや浴室などに設置します。
仕様ノンロック式。呼出ボタンを押している間のみコール信号を送出。
形状埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
防水性JIS-C-0920防まつ形に適合
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁埋込型
質量(g)約110
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ナースコールシステムUBXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。ひも長:約200mm。防まつ仕様。
用途病院・施設向け
仕様引きひも式、押ボタン式両用
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×36
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
XP10AとXP700のセットです。
セット内容XP10AとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP67
電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出
埋込型子機の緊急呼出ボタン押下
暗所での蓄光部の発光
電源タイプ電源コード式
材質自己消火性ABS樹脂
色本体:エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ
質量(g)約100
備考握り部に呼出ボタンあり、抗菌仕様
コード長さ(m)1.5
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン(脱着可能)付。防まつ仕様。抗菌仕様。
用途病院・施設向け
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×30
電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ ハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用のコンセントです。 壁埋込型(コンセントが右側)。緊急呼出ボタン・ハンガー・復旧ボタン付。
用途病院・施設向け
仕様緊急ボタン、復旧ボタン、ハンガー、脱落脱線警報停止SW付、非防水形
適合ハンド型子機、点滴・トイレ介助ボタン付ハンド型子機
材質自己消火性樹脂
形状壁取付型(JIS2個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×116×51
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
定格12V 30mA
回路方式片切(ON保持形)
タイプパイロットランプ、防沫形プレート、リード線付
結線方式リード線式
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55
電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
トイレの呼出ボタンを押すと、断続ブザー音と表示灯の点灯で異常を知らせます。3個用スイッチボックス適合。
用途病院・施設向け
仕様窓数:1窓
材質ステンレス
形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×162×61
表示方式断続ブザー音と表示窓点灯
電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
ナースコールシステムNFXシリーズの呼出握りボタン(NFR-8Aなど)用中継コードです。90度方向への引っ張りにも対応し、呼出握りボタンのコード断線を防止します。
用途病院・施設向け
仕様脱落可能範囲:上下左右0~90°
質量(g)約20
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード