種類I形
耐圧性(MPa)1.75×1分間適合
最高使用温度(℃)40
配管接続口径G1/2
除去出来るもの硬度分・遊離残留塩素
使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75
通水量(L/min)標準:10以下
採水量(L)4000/硬度90%除去(試料水濃度:50mg/L)、5000/硬度50%除去(試料水濃度:50mg/L)、4000/遊離残留塩素(試料水濃度:2mg/L)
満水時質量(kg)5
1本
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
種類I形
耐圧性(MPa)1.75×1分間適合
最高使用温度(℃)40
配管接続口径G1/2
除去出来るもの硬度分・遊離残留塩素
使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75
通水量(L/min)標準:10以下
採水量(L)4000/硬度90%除去(試料水濃度:50mg/L)、5000/硬度50%除去(試料水濃度:50mg/L)、4000/遊離残留塩素(試料水濃度:2mg/L)
満水時質量(kg)5
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
関連キーワード