カテゴリ

  • 機構部品(282)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 自動車純正部品(44)
  • 制御機器(42)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • 住設機器(39)
  • 切削工具(37)
  • 保管用品(36)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • オフィス家具(24)
  • 空調・電設資材(23)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 測定用品(18)
  • 医療(14)
  • バイク部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 作業工具(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 建築金物(7)
  • 農業機械(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 物流用品(6)
  • 日用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 手袋(5)
  • 事務用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 理美容(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 完成車(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ng-2」の検索結果

861件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NG-2ハンドル(ノガグリップ2) ノガNG-2ハンドル(ノガグリップ2)ノガ
999税込1,099
1本
当日出荷
全てのNブレード(2.6mm軸)を保持します。裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。手のひらにピッタリフィットします。
トラスコ品番304-3517質量(g)46適合ブレード2.6mm軸Nブレード
ポンプ制御盤 NG2シリーズ 河村電器産業ポンプ制御盤 NG2シリーズ河村電器産業
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷
異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用
ポンプ制御盤 NG2シリーズ 河村電器産業ポンプ制御盤 NG2シリーズ河村電器産業
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷
異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用
2穴パンチ<ラクアケ>(25枚) コクヨ2穴パンチ<ラクアケ>(25枚)コクヨ(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません)用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
穿孔能力(枚)PPC用紙約25(最大)材質(ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穴数2穿孔奥行(mm)13外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×126(ロック時60)繰り返し・詰め替え対応
グロメット NGシリーズ タカチ電機工業グロメット NGシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
149税込164
1袋ほか
当日出荷から4日以内出荷
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームレットS(前丸タイプ) TOTOウォームレットS(前丸タイプ)TOTO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から17日以内出荷
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
形状前丸消費電力(W)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150安全装置温度ヒューズ電源コード(m)1.0定格電源交流100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)138グリーン購入法適合
ハーネス NO.2 リヤ (NG21) MAZDA(マツダ)ハーネス NO.2 リヤ (NG21)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ハーネス NO.2 リヤ (NG20) MAZDA(マツダ)ハーネス NO.2 リヤ (NG20)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー TRUSCO一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりーTRUSCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷
一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。 油(液体)の残量が少なくなったら缶を傾斜させ底の残りを給油できます。 車輪付のホルダーに載せたままで缶の取り外しが可能なので移動や交換が簡単です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。幅(mm)420
ウォシュレットP TOTOウォシュレットPTOTO
79,980税込87,978
1台
当日出荷から16日以内出荷
形状前丸グリーン購入法適合
強力マグネットフック スイング マグエバー強力マグネットフック スイングマグエバー
549税込604
1個
当日出荷
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。
用途モノの吊り下げや保持等に。材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応特性強力
マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 NG200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 NG200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様●形状記号:200●締付ネジ方向:左締め形状クロス90°穴Φd112ΦD122ΦD225Φd216寸法E16寸法P16寸法F18図面番号No.B
NG200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)NG200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
直角軸の取付けに
仕様左締めサイズΦ25×51
マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)マイクロシリンジTGK(東京硝子器械)
23,900税込26,290
1本
当日出荷から24日以内出荷
外面取りカッター NG 大洋ツール外面取りカッター NG大洋ツール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
外面取り加工用です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
APカップリング セイワ工業APカップリングセイワ工業
379税込417
1個
翌々日出荷
接続電線管の中間接続でご利用ください
材質亜鉛合金
PEフィッティング スイコーPEフィッティングスイコー(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
タンク上面管座および側面に取り付けます。 ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
材質本体:ポリエチレン(PE)、ガスケット:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)タイプ部品
音波式ベルト張力計 U-550用オプション ゲイツ・ユニッタ・アジア音波式ベルト張力計 U-550用オプションゲイツ・ユニッタ・アジア
11,980税込13,178
1個
当日出荷から98日以内出荷
用途旧品U-508、U-507、U-505、U-305、U-303にもご使用できます。
PEフィッティング スイコーPEフィッティングスイコー(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ部品
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1 TOTOシートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1TOTO
56,980税込62,678
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
[使うたび除菌]ノズルきれいウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
用途温水洗浄便座形状前丸タイプレバー便器洗浄タイプグリーン購入法適合
防かび用シーリング材 シーラント4588N 信越化学工業防かび用シーリング材 シーラント4588N信越化学工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(330mL)
当日出荷
シーラント4588Nは、防カビ剤が添加されている1成分形オキシム型シリコーンシーリング材です。 空気中の湿気と反応して硬化します。カビの発生しやすい箇所の接着、補修に適してします。
質量(g)392規格JSIA F☆☆☆☆主成分シリコーン危険物の類別非危険物
マジックバー ノガマジックバーノガ
1,498税込1,648
1本
当日出荷
踏抜き防止板入りゴム長靴 ミドリ安全踏抜き防止板入りゴム長靴ミドリ安全(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1足
当日出荷から9日以内出荷
鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しました。全国の消防団でも採用頂いている消防仕様なので防災、救助用に最適です。
ブラック足幅3E形状ハイカット種類セーフティシューズ長さ(cm)29(26cm)材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)695(26cm)機能踏抜き防止JIS規格JIS T 8101踏抜き防止性能Pに準拠材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板)靴タイプ長靴
ロングアームマイク ゲイツ・ユニッタ・アジアロングアームマイクゲイツ・ユニッタ・アジア
11,980税込13,178
1本
当日出荷
標準マイクに対してアームの長いタイプ。 RoHS指令適合
全長(mm)350外径(Φmm)マイク/12.5測定可能周波数帯域(Hz)10~5000RoHS指令(10物質対応)対応
ステッチ定規 NIPPOステッチ定規NIPPO(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合ミシン本縫い工業用及び職業用ミシン用
インデックス TOTOインデックスTOTO(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様下位の補修品:あり
シャワーホース TOTOシャワーホースTOTO(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ホース長さ(mm)1600ねじ本体側ねじW24山20適合品番TEM47CRX、TMF30UCRX、TMF40CRX、TMF43CS、TMF44CS、TMF47CRX、TMG20C、TMN40C、TMG45CR、TMF49CGS、TMG40CRX、TMG45C3、TMG46C2、TMG47CX、TM215CUZR、TM247CHSX、TM290CZRKXTMJ40型他ホース長さ(m)1.6取付ネジ径W24山20
角型ガラリ 水切無 真田化鋼(S・ROSE)角型ガラリ 水切無真田化鋼(S・ROSE)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
樹脂製の水切り無し角型ガラリです。
用途自然給気用室外換気孔種類角型ガラリ材質ABS樹脂ホワイトグレー付属品ビス付き
防水ねじなしカップリング シンガタ Pツキ WPネジナシカップ 大阪コネクター製造防水ねじなしカップリング シンガタ Pツキ WPネジナシカップ大阪コネクター製造
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。電線管側にパッキンが付きます
仕様ねじなし接続型
シャワーハンガー TOTOシャワーハンガーTOTO(3件のレビュー)
1,988税込2,187
1個
当日出荷
付属品パッキン、木ねじ、化粧キャップ取付方式ビス止め角度調節×
ブッシュ TOTOブッシュTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から47日以内出荷
レバーハンドル TOTOレバーハンドルTOTO
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
コーナーガード(反射材付)上部エンドキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)コーナーガード(反射材付)上部エンドキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
319税込351
1個
当日出荷
神栄ホームクリエイトの適合コーナーガード専用のエンドキャップ部材です。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など黄色材質樹脂適合SK-CNG-2YL、SK-CNG-2AV、SK-CNG-3YL
...