機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等
色黒色
種類グロメット
硬度55°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード