カテゴリ

  • 機構部品(5)
絞り込み

「ng-79-a-2」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロメットNG型 協和ゴム工業グロメットNG型協和ゴム工業
18税込20
1個
16日以内出荷
耐候性に優れています。
用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。材質KH3(EPDM)硬度A50±5RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットNG型 ジョー・プリンス竹下グロメットNG型ジョー・プリンス竹下
149税込164
1袋(10個)
7日以内出荷から10日以内出荷
・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度50°±5°
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットNG型 難燃性 ジョー・プリンス竹下グロメットNG型 難燃性ジョー・プリンス竹下
181税込199
1袋(10個)
7日以内出荷
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性グロメット TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメットTAKIGEN(タキゲン)(10件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷から5日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
グロメット 栃木屋グロメット栃木屋(55件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷から4日以内出荷
機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
足場周辺機器カテゴリ
関連カテゴリ