「ng-79-o」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロメット 栃木屋グロメット栃木屋(56件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から4日以内出荷
機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットNG 型 ジョー・プリンス竹下グロメットNG 型ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)
329税込362
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
EPDM グロメット OHSATO(大里)EPDM グロメットOHSATO(大里)
119税込131
1パック(2個)
翌々日出荷から4日以内出荷
配線を金属や木部のエッジから守ります。家具や配電ボックス、自動車のボンネット内の穴に通線するときにコード・配管等を保護するために使用します。
用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
グロメット WAKI(和気産業)グロメットWAKI(和気産業)
179税込197
1セット(2個)
5日以内出荷から6日以内出荷
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。
用途配線の保護材質EPDMゴム種類グロメット
難燃性グロメット(Φd =20 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =20 H2=3)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)3.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)20硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24162
UL グロメット コクゴUL グロメットコクゴ
3,798税込4,178
1袋(100個)
6日以内出荷から7日以内出荷
耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
グロメットNG型 協和ゴム工業グロメットNG型協和ゴム工業
60税込66
1個
16日以内出荷
耐候性に優れています。
用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。材質KH3(EPDM)硬度A50±5RoHS指令(10物質対応)対応
NG型グロメット SUGICO(スギコ)NG型グロメットSUGICO(スギコ)
50税込55
1個
翌々日出荷
ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
材質EPDM関連資料寸法図(0.14MB)
グロメツト BIGM(丸山製作所)グロメツトBIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
規格C-30-NG79O-EPUL部品名称グロメツト関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(1.52MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.53MB) 展開図7(1.52MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.95MB)図解NoMS027ASC フレーム部品_No.10、MX-502 フレーム 座席 操作パネル部品_No.39、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター -3シリーズ部品_No.66、SSA-N550 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.13、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター -3シリーズ部品_No.66、BSA-651 951シリーズ キャビン1 ルーフ、エアコン、内外気フィルタ部品_No.66、BSA-420LDASH 電装品2部品_No.4、SSA-N500 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.13、SSA-N550DX 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.13、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター部品_No.66、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター部品_No.66