カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 切削工具(22)
  • 測定用品(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • バイク部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)

「ng1000」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NG-1ハンドル(ノガグリップ1) ノガNG-1ハンドル(ノガグリップ1)ノガ
999税込1,099
1本
当日出荷
全てのSブレード(3.2mm軸)を装着できます。手のひらにピッタリフィット。
適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3444質量(g)44
その他(MY2B~) SMCその他(MY2B~)SMC
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25TNG SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25TNGSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TN) NPT
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M32TNG) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M32TNG)SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25TNG) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25TNG)SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C50TNG) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C50TNG)SMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TN) NPT
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M40TNG) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M40TNG)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M50TNG) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M50TNG)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CWK40TNG) SMCMY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CWK40TNG)SMC
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TN) NPTガイド追記号(C) カムフォロアガイド形サイドシール(K) サイドシール付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MWK32TNG SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MWK32TNGSMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TN) NPTガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形サイドシール(K) サイドシール付
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
249,800税込274,780
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25TNG) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25TNG)SMC
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32TNG SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32TNGSMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TN) NPT
MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1MWK32TNG) SMCMY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1MWK32TNG)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TN) NPTガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形サイドシール(K) サイドシール付
MY2C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY2C40TNG) SMCMY2C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY2C40TNG)SMC
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPT
MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形(MY1HT50TNG) SMCMY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形(MY1HT50TNG)SMC
599,800税込659,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)1000配管形式(G) 集中配管形ストローク調整ユニット(H) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各2セットポートねじの種類(TN) NPT
イタリアンドレッシング(プロユース業務用) キユーピーイタリアンドレッシング(プロユース業務用)キユーピー
1,698税込1,834
1本(1000mL)
10日以内出荷
プロユースとは、業務用商品です。家庭用のドレッシングと配合は異なります。
名称分離液状ドレッシング保存方法直射日光を避け、常温で保存してください。原材料食用植物油脂(国内製造、スペイン製造)、ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、食塩、ぶどう発酵調味料、ピーマン酢漬、乾燥たまねぎ、香辛料、ガーリックペースト/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、香辛料抽出物、(一部に大豆・りんごを含む)アレルギー大豆・りんご栄養成分熱量321kcal、たんぱく質0.5g、脂質31.6g、炭水化物8.0g、食塩相当量4.3g
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
279,800税込307,780
1個
15日以内出荷
高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(8.95MB)オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
299,800税込329,780
1個
15日以内出荷
高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(8.95MB)オートスイッチ有無
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40TNG) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40TNG)SMC
88,980税込97,878
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32TNG) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32TNG)SMC
72,980税込80,278
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25TNG) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25TNG)SMC
55,980税込61,578
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B50TNG) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B50TNG)SMC
109,800税込120,780
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TN) NPT
ノガバー3 ノガノガバー3ノガ(33件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
デジタルフォースゲージ イマダデジタルフォースゲージイマダ
89,900税込98,890
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
デジタルフォースゲージ イマダデジタルフォースゲージイマダ
99,980税込109,978
1台ほか
当日出荷から25日以内出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
面取り・バリ取り工具 ノガ面取り・バリ取り工具ノガ
3,698税込4,068
1本
当日出荷
付属品ブレードBC2201トラスコ品番114-1369質量(g)77ハンドルNG1000
内径ねじクリーナー ノガ内径ねじクリーナーノガ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
錆びたねじ、つまったねじなどをねじの径・ピッチを問わず補正する工具です。9mm以上のねじの掃除にも適しています。
ハンドルNG1000付属品ブレード BC1010質量(g)49トラスコ品番304-3495
クランク形カウンターシンク ノガクランク形カウンターシンクノガ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
軸径(Φmm)3.2材質ハイス鋼適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック刃先角度(°)90適合ハンドルRD1040・NG1000・SNホルダ・Sホルダ
回転ドライブ外径面取り ノガ回転ドライブ外径面取りノガ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ねじ切り後の端面を簡単にバリ取りします。Φ4~18mmまでの丸棒・パイプなどの外径のバリを除去する最も効率的で手軽な工具です。
ハンドルNG1000付属品ブレード EX2001(4~18mm用)質量(g)55トラスコ品番304-3509
内径スクレーパー ノガ内径スクレーパーノガ(1件のレビュー)
3,288税込3,617
1本
当日出荷
クロス穴・ドリル穴の裏側に最適の工具です。
トラスコ品番304-3665セット内容ノガグリップ3ハンドル(NG-3)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個質量(g)84
カウンターシンク ノガカウンターシンクノガ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質ハイス鋼刃先角度(°)90
ノガバー ノガノガバーノガ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
金属・プラスチックの直線部、曲線部、ドリル穴のバリ取りに適しています。 最も汎用性があり経済的です。
セット内容ハンドル(NG1000)1個・回転ブレードBS1010、BS2010、BS3510、BK1010、BK2010 各1個適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3461
面取り・バリ取り用ブレード ノガ面取り・バリ取り用ブレードノガ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
安全キャップ付ノースクラッチバリ取りツール ノガ安全キャップ付ノースクラッチバリ取りツールノガ
2,198税込2,418
1本
当日出荷
仕様プラスチック製安全キャップ付属品ブレードBS9110トラスコ品番818-7075ハンドルNG1000適合ブレードBS9110
面取り・バリ取り用ブレード ノガ面取り・バリ取り用ブレードノガ
599税込659
1本
当日出荷
適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過長さ(mm)250質量(g)200最高使用温度(℃)80内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21適合ハウジング47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・1HB1・1MN1-AS