カテゴリ
- 制御機器(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ng7-20」の検索結果

グロメット NGシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥139税込¥1531袋当日出荷から6日以内出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤 enステーション ELG・ENGシリーズ
河村電器産業¥49,980税込¥54,9781台7日以内出荷縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から36日以内出荷定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600