カテゴリ

  • バイク純正部品(1,152)
  • 制御機器(357)
  • 農業機械(150)
  • トラック用品・パーツ(110)
  • メカニカル部品(87)
  • 電気材料(67)
  • 測定用品(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • オフィス家具(50)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 農業・園芸資材(29)
  • バイク部品(28)
  • 自動車純正部品(28)
  • 機構部品(24)
  • 空調・電設資材(23)
  • 切削工具(21)
  • 清掃用品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 自動車補修部品(15)
  • 手袋(12)
  • 溶接用品(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 物流用品(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 医療(10)
  • 作業工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 事務用品(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 研磨材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 照明(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 介護用品(3)
  • カー用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 安全用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh3」の検索結果

2,559件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニット コントロール (1NH3) MAZDA(マツダ)ユニット コントロール (1NH3)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
4114NH3 EBM PAPST4114NH3EBM PAPST
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクアリウム向けマリンチェッカー[アンモニア NH3] 海水用 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)アクアリウム向けマリンチェッカー[アンモニア NH3] 海水用HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
海水中のアンモニアを簡単操作でデジタル表示します。色で見る試薬キットをご利用中の方にオススメ!【測定範囲:0.00~2.50 ppm】 ボタン1つの簡単操作、手のひらサイズで初めての方にも安心! 別売り標準液セット(HI784-11)で数値の検証が可能(校正機能なし) 測定には別売り試薬が必要です(HI784-25)
仕様●分解能:0.01 ppm●精度:±0.05ppm ±測定値の5% @25℃●測定原理:サリチル酸法●使用外部環境:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)●発光源:LED (610nm)●受光部:シリコンフォトセル●電源:単四アルカリ電池1本●自動電源オフ●本体サイズ:長さ86.0×幅61.0×厚さ37.5mm●重量:64gアズワン品番67-4928-44
チュービングディスペンサ用吐出ペン用カラー LS-NH3-Cシリーズ 武蔵エンジニアリングチュービングディスペンサ用吐出ペン用カラー LS-NH3-Cシリーズ武蔵エンジニアリング
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
吐出ペン用のカラーです。
チュービングディスペンサ用吐出ペン用キャップ LS-NH3-TGシリーズ 武蔵エンジニアリングチュービングディスペンサ用吐出ペン用キャップ LS-NH3-TGシリーズ武蔵エンジニアリング
3,498税込3,848
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
吐出ペン用のキャップです。
ボディパッド フロント MT-NH003KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ボディパッド フロント MT-NH003KRMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-NH003KR販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD ホワイトwithレッド&;メタリックシルバー適合情報:ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] CBR900 FIREBLADE RR-2/RR-3 01-03タイプ:Front Body Pad色[カラー]:ブラック/レッド/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:HONDA CBR900 FIREBLADE RR-2, RR-3 (01-03)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/レッド/メタリック シルバー備考HONDA CBR900 FIREBLADE RR-2, RR-3 (01-03)タイプFront Body Pad
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114NH3 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114NH3EBM PAPST
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dc高さ 119mm幅 119mm電流 Max 812mA寸法 119 119 38mm騒音レベル 65dBファン回転速度 6000rpmベアリングタイプ ボールebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
シャーク二段掛棒 NH-3 シロクマシャーク二段掛棒 NH-3シロクマ
6,898税込7,588
1本
4日以内出荷
材質真鍮寸法H(mm)52寸法D(mm)37サイズ(mm)【付属ビス】3.1×16
スイング粘着フック ミツヤスイング粘着フックミツヤ
329税込362
1パック(2個)
当日出荷
耐荷重3kgの粘着式スイングフック。フック可動域は360°回転、180°スイング。アーム部はサビにくいステンレス製。
用途粘着フック材質ABS樹脂/ステンレス304/ポリエチレン寸法(mm)粘着部:40四方耐荷重(kg)3
なめたネジはずしビット ANEXなめたネジはずしビットANEX(44件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
MICS6814搭載 3種ガスセンサモジュール CO/NO2/NH3 PimoroniMICS6814搭載 3種ガスセンサモジュール CO/NO2/NH3Pimoroni
6,798税込7,478
1個
欠品中
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:環境センサー●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2098-52
石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック)石膏ボード用はさみ金具Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
139税込153
1袋(2個)
当日出荷
BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気)BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)端子形状タッチダウン形相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
衣類乾燥機専用 紙フィルター Panasonic(パナソニック)衣類乾燥機専用 紙フィルターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,990税込2,189
1セット(60枚)
当日出荷
適合NH-D502/D402
圧着工具(手動) ニチフ圧着工具(手動)ニチフ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
用途電線に圧着端子の接続に仕様絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
圧着工具 ニチフ圧着工具ニチフ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から71日以内出荷
スティックホルダー ジーベックテクノロジースティックホルダージーベックテクノロジー(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
延長コードNH(3P) DENSAN(デンサン/ジェフコム)延長コードNH(3P)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
延長接続
鉛ハンマー オーエッチ工業鉛ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から5日以内出荷
鉛は非常にやわらかくおもい特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。打撃力の微調節がしやすいハンマーです。
用途機械の組立、微調節作業、板金作業種類両口ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機電磁開閉器 標準形サーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から90日以内出荷
中間スイッチNH(3P) DENSAN(デンサン/ジェフコム)中間スイッチNH(3P)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
AC-DC変換機NH・コントローラーNHの出力側(3P)の任意箇所のON/OFFが可能
質量(kg)0.08長さ(cm)35外寸(mm)スイッチ部:75×35×25
充電インパルス 東芝充電インパルス東芝(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(4本)
当日出荷
1回の充電で長く使える高容量 フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。 つぎ足し充電が可能 メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)1.2
六角ネジとりビット(取替用) ANEX六角ネジとりビット(取替用)ANEX(10件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
叩いてなめたしまった六角穴付ボルト、六角穴付止めネジに喰い込み溝をつくります。 ミニインパクトドライバーと合わせて使用し、なめた六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの取り外します。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼+TPE形状ネジに喰い込む特殊刃先先端サイズ(ネジ取りビット)6.35
名札ケース(ソフトタイプ) TRUSCO名札ケース(ソフトタイプ)TRUSCO
1,098税込1,208
1セット(10枚)
当日出荷
ファスナー付ですのでホコリや水の侵入、カードの紛失を防ぎます。
用途名刺、カードケースに。材質再生ソフトPPタイプソフト
マニホールド アサダマニホールドアサダ
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
NH3(R717)
仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~1.0●高圧連成計(MPa):-0.1~2.8●接続口径:1/4"フレア(UNF7/16-20山)●ゲージ径(mm):Φ68アズワン品番67-8012-37
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯富士電機(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
オープンシューズボックス BS 三島精器オープンシューズボックス BS三島精器(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
オープンタイプのシューズボックスです。
材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
デッキテールインサートヘッダー 未来工業デッキテールインサートヘッダー未来工業
2,998税込3,298
1セット(50個)
翌々日出荷
下穴わずかΦ10mm。小型電動ドリルで穴あけができます。 取り付け簡単!下穴をあけ、インサートを差し込むだけです。 ヘッダー部が低く配筋も苦になりません。 3色(赤・白・黄)あります。
適合デッキテールインサート・アダプター
ナチュラルハート 巻きす・細口 やなぎプロダクツナチュラルハート 巻きす・細口やなぎプロダクツ
109税込120
1個
当日出荷
細巻き寿司もしっかり巻ける野菜や豆腐の水切りにも使えます。
寸法(mm)約240×240材質RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700サトーパーツ(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から78日以内出荷
省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.54定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)50定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC500エンドプレートGY(グレー)
Y型分岐コードNH(3P) DENSAN(デンサン/ジェフコム)Y型分岐コードNH(3P)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
2系統に並列分岐接続
質量(kg)0.2長さ(m)1.2
インサートホルダー CKボーリングシステム BIG DAISHOWAインサートホルダー CKボーリングシステムBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創アラミド手袋 インナー フリー アズワン耐切創アラミド手袋 インナー フリーアズワン
619税込681
1双
当日出荷
耐切創性に優れたインナー手袋です。
仕様サイズ:フリー 全長(mm):約230 入数:1双 材質:アラミド繊維100% 中指長:約80mm 13ゲージアズワン品番3-1822-01
小さいバランスボール 20cm(ロコレッチシリーズ) 約Φ200 羽立工業小さいバランスボール 20cm(ロコレッチシリーズ) 約Φ200羽立工業
899税込989
1個
当日出荷
付属品空気入れ用ストロー・空気栓・トレーニングミニブック材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)約Φ200質量(g)約90アズワン品番8-6785-01
インサートホルダ BIG DAISHOWAインサートホルダBIG DAISHOWA
7,598税込8,358
1個
当日出荷から5日以内出荷
マイスターフィニッシュ スティックホルダー ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックホルダージーベックテクノロジー
1,298税込1,428
1本
当日出荷
適合マイスターフィニッシュ3Φmm用
通信用SPD SN形 SANKOSHA(サンコーシャ)通信用SPD SN形SANKOSHA(サンコーシャ)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から46日以内出荷
用途RS-422回線用
HO/HO小径 ギガ・セレクションHO/HO小径ギガ・セレクション(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1組(3個)
当日出荷から翌々日出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
アルミハンディキャンパー ソリッドノーパンクタイヤ付 オオシマアルミハンディキャンパー ソリッドノーパンクタイヤ付オオシマ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。ノーパンク車輪車輪付の為、災害等、緊急時の使用に適しています。
用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。材質(フレーム・底板)アルミ合金全長(mm)1680質量(kg)16.4全幅(mm)880全高(mm)765均等荷重(kg)180荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)600車輪20インチ ソリッドノーパンク車輪
充電式インパルス ライトタイプ 東芝充電式インパルス ライトタイプ東芝
749税込824
1パック(2本)
当日出荷
フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)1.2本数2
...