カテゴリ

  • 測定用品(47)
  • 農業・園芸資材(27)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 清掃用品(17)
  • バイク部品(13)
  • 制御機器(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 手袋(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • オフィス家具(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 機構部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 切削工具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh3/4」の検索結果

関連キーワード
251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イベント用名札(ソフトタイプ) TRUSCO

    イベント用名札(ソフトタイプ)

    TRUSCO
    819税込901
    1セット(10枚)
    当日出荷
    各種展示会やイベントなどに便利です。
    用途ぶらせげ名札トラスコ品番818-5143セット内容中紙は付いてません。厚さ(mm)0.3寸法(mm)ストラップ/(長さ)約1000×(直径)約2グレーサイズ名刺・イベント質量(g)73タイプソフトケース色透明材質(ケース)ソフトPP縦(mm)74横(mm)98中紙サイズ(mm)90×55(ヨコ名刺)材質(ループ)レーヨン
  • アルミハンディキャンパー 4面板付き ノーパンクタイヤ付 オオシマ

    アルミハンディキャンパー 4面板付き ノーパンクタイヤ付

    オオシマ
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。ノーパンク車輪車輪付の為、災害等、緊急時の使用に適しています。
    用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。材質(フレーム・底板・側板)アルミ合金全長(mm)1680質量(kg)19全幅(mm)890全高(mm)765均等荷重(kg)180荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)600車輪20インチ ソリッドノーパンク車輪
  • M3 x45mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコ

    M3 x45mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(6本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-345材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • M3 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコ

    M3 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(6本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-340材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • 電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機

    電磁開閉器 標準形サーマルリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • (BDNH-)ダンパー(L),フロント MAZDA(マツダ)

    (BDNH-)ダンパー(L),フロント

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • (BDNH-)ダンパー(R),フロント MAZDA(マツダ)

    (BDNH-)ダンパー(R),フロント

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • 3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手 エスコ

    3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:5/8"・3/4"用材質ポリマー樹脂寸法(mm)45×41
  • 3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手 エスコ

    3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:5/8"・3/4"材質ポリマー樹脂寸法(mm)44×41ねじサイズ3/4"NHオス
  • 3枚刃ロングテーパーネックボールエンドミル NS(日進工具)

    3枚刃ロングテーパーネックボールエンドミル

    NS(日進工具)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子超硬刃数3シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム
  • H鋼カバー材 エッジガードNHタイプ ナカ工業

    H鋼カバー材 エッジガードNHタイプ

    ナカ工業
    7,298税込8,028
    1本
    5日以内出荷
    H鋼の端部をカバーし、人が当たってもケガをしないようにするための保護材です。 H鋼の厚みに合わせて調整することができます。 駐車場のほか、フラットバーやH鋼を使用した階段への設置もおすすめです。
    用途階段、倉庫、工場、駐車場、物流センター材質軟質PVC長さ(mm)2000幅(mm)34寸法A(mm)19適合サイズ(mm)18~21出幅(mm)46
  • 3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製) エスコ

    3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GC-32F
  • 無限コーティングプレミアムシリーズ MRBTNH345 NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアムシリーズ MRBTNH345

    NS(日進工具)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    首下部をテーパーにし、従来のロングネックタイプよりも剛性を向上しました。耐熱性に優れた無限コーティングプレミアムを採用し、高硬度材においても長寿命です。NS独自の3枚刃形状の採用で高能率加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアムシャンク径(mm)6
  • 卓上強力粉砕器 ケニス

    卓上強力粉砕器

    ケニス
    549,800税込604,780
    1個
    7日以内出荷
    ハンマークラッシャー方式の粉砕器で、鉱石・薬品・健康食品などの粗砕から微粉砕までを大量に効率よく行うことができます。 食品加工向けハンマーSUS304を使用しています。
    付属品メッシュスクリーン6枚(0.3、0.4、0.7、2、3、6mm)、捕集袋材質容器:SUS、アルミ、ハンマー部:SUS304(刃先/超硬)寸法(mm)300×500×540、粉砕槽:Φ175×80質量(kg)25電源AC100V、50/60Hz、750W安全装置蓋開閉時の安全リミットスイッチ付処理能力5~10kg/h
  • 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) エスコ

    3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)

    エスコ
    190税込209
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124GC-1P形状プラグ
  • 3/4"NH クイックコネクターセット エスコ

    3/4"NH クイックコネクターセット

    エスコ
    960税込1,056
    1パック
    当日出荷
    ワンタッチでの接続と分離が可能になります。
    セット内容自動シャットオフ雌ねじコネクター(38×55mm)、雄ねじプラグ2個(32×42mm)材質ポリマー樹脂ねじサイズ3/4"NH
  • 3/4”NHカプラー(雄ねじ) エスコ

    3/4”NHカプラー(雄ねじ)

    エスコ(1件のレビュー)
    555税込611
    1個
    翌日出荷
    仕様ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。寸法(mm)直径38×55材質(本体)ポリマー樹脂ねじサイズ3/4”NH
  • 引違い戸用敷居N型(固定枠113幅用) ウッドワン

    引違い戸用敷居N型(固定枠113幅用)

    ウッドワン
    6,298税込6,928
    1セット
    6日以内出荷
    ドレタスシリーズ引違い戸用敷居。
    仕様壁厚:113幅寸法(mm)15×105×1596枠外幅(mm)1644
  • 3/4"NH プラグ (雄ねじ) エスコ

    3/4"NH プラグ (雄ねじ)

    エスコ
    350税込385
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    2個入り。スプリンクラーやノズルに取付けるとワンタッチ着脱タイプになります。
    材質ポリマー樹脂寸法(mm)32×42能力耐圧:60psiねじサイズ3/4”NHオス
  • 3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個) エスコ

    3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個)

    エスコ
    320税込352
    1個
    当日出荷
    アメリカねじ用ステム付のホースに取り付けることでカプラー付スプレーノズルやスプリンクラーとの脱着が容易になります。
    エスコ品番EA124GC-2A材質ポリマー樹脂形状プラグ寸法(Φ×mm)32×39ねじサイズ3/4”NHメス
  • 3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製) エスコ

    3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA124GC-31F
  • 3/4"NH クイックコネクターセット エスコ

    3/4"NH クイックコネクターセット

    エスコ
    875税込963
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GB-1A
  • 3/4"NH ストップ バルブ エスコ

    3/4"NH ストップ バルブ

    エスコ
    245税込270
    1個
    翌々日出荷
    バルブによって流量調節が簡単。 流量調節が出来ないスプレーノズルに付けると便利です。
    エスコ品番EA124GC-5材質ポリマー樹脂寸法(mm)45×75ねじサイズ3/4”NHオス、メス
  • 3/4"NH カプラ(雄ねじ・真鍮製) エスコ

    3/4"NH カプラ(雄ねじ・真鍮製)

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GB-4
  • 3/4"NH カプラ(雌ねじ・真鍮製) エスコ

    3/4"NH カプラ(雌ねじ・真鍮製)

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GB-3
  • 3/4"NH クイックコネクターセット エスコ

    3/4"NH クイックコネクターセット

    エスコ
    1,270税込1,397
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GA-1
  • クラッシャー NHシリーズ アズワン

    クラッシャー NHシリーズ

    アズワン
    642,000税込706,200
    1台
    10日以内出荷
    粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。
    仕様粉砕細度: メッシュスクリーン(0.3~6mm)以下、生産能力: 5~10kg/h材質容器/アルミニウム・ステンレス(SUS304)、ハンマー部/SS41+亜鉛メッキ寸法(mm)300×500×540質量(kg)25電源AC100V 50/60Hz回転数3450rpm粒径(μm)(粉砕後) 50~数mm(素材により異なる)刃先SKD(ダイス鋼)アズワン品番1-9451-01
  • 3/4"NH コネクターキャップ(2個) エスコ

    3/4"NH コネクターキャップ(2個)

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GC-11形状キャップ
  • クラッシャー(ハンマータイプ) 三庄インダストリー

    クラッシャー(ハンマータイプ)

    三庄インダストリー
    639,800税込703,780
    1個
    10日以内出荷から33日以内出荷
    6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。 。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。 。粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。
  • 3/4"NH バルブ付カプラー(雌ねじ) エスコ

    3/4"NH バルブ付カプラー(雌ねじ)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    材質ポリマー樹脂寸法(mm)Φ38×65質量(g)40ねじサイズ3/4"NHメス
  • 5/8"・3/4"NH      ホース継手 エスコ

    5/8"・3/4"NH ホース継手

    エスコ
    365税込402
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:5/8"・3/4"材質ポリマー樹脂寸法(mm)53×41
  • 1/2"NPTx3/4"NH 変換コネクター(雌ねじ) エスコ

    1/2"NPTx3/4"NH 変換コネクター(雌ねじ)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GC-42
  • 3/4"NH(雄)x1/2"NPT(雌) 変換コネクター エスコ

    3/4"NH(雄)x1/2"NPT(雌) 変換コネクター

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124GC-43
  • 1/2"NPTx3/4"NHスイベルコネクター(雌ねじ) エスコ

    1/2"NPTx3/4"NHスイベルコネクター(雌ねじ)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1143件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ホンダタイプ クリップ Modes

    ホンダタイプ クリップ

    Modes(104件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • COW *NH-138/3*    642A4MB6000ZC ホンダ

    COW *NH-138/3* 642A4MB6000ZC

    ホンダ
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学)

    簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)

    SIBATA(柴田科学)(10件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(48個)
    当日出荷から5日以内出荷
    工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。