カテゴリ
- 作業工具(2)
- 圧着工具本体(1)
- 物流用品(7)
- ジャッキアクセサリー(1)
- 電気材料(19)
- 丸形圧着端子(3)
- Y型(先開型)圧着端子(3)
- バイク純正部品(455)
- 自動車純正部品(367)
- 制御機器(324)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- メカニカル部品(25)
- 科学研究・開発用品(25)
- 空調・照明・電設資材(24)
- バイク部品(15)
- 機構部品(11)
- オフィス家具(11)
- 自動車補修部品(10)
- 切削工具(8)
- 測定用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 研磨材(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 事務用品(5)
- 農業機械(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 農業・園芸資材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- 家電(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ニチフ(11)
- 大阪ジャッキ製作所(5)
- ホンダ(723)
- WURTH ELEKTRONIK(185)
- MAZDA(マツダ)(86)
- IDEC(和泉電気)(43)
- SMC(27)
- TDK(18)
- SIEMENS(16)
- 三菱電機(15)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- SKF(日本エスケイエフ)(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- VISHAY(10)
- Merck(メルクミリポア)(9)
- 椿本チエイン(7)
- バーテック(7)
- BOURNS(7)
- エスコ(6)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
「nh5」の検索結果

フロント ボディパッド MT-NH005KR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NH005KR。販売備考:Black with Red & Metallic Silver キャンセル不可商品です。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA CBR1000RR FIREBLADE (04/05)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/レッド/メタリック シルバー備考HONDA CBR1000RR FIREBLADE (04/05)タイプFront Body Pad
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114NH5
EBM PAPST¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷電源電圧 24 dc。高さ 119mm。幅 119mm。奥行 38mm。風量 390m3/h。騒音レベル 70dB。ファン回転速度 7500rpm。カーブの方向 後方向。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファン. 業務用のebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファンです。. インペラの材質: ガラス繊維強化プラスチック(PA) バー経由排気で、様々なベアリング(ボール、スリーブ、シンテック)でのフロー方向 逆極性及びロッキングに対する保護RoHS指令(10物質対応)対応![dufix ハケ塗り粘着はがし剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37049363-200831-02.jpg)
dufix ハケ塗り粘着はがし剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](23件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個(500mL)当日出荷強い粘着剤でもはがせる強力タイプです。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。用途ガムテープ、ビニール製シール、カッティングシート等の残った粘着はがし。色透明
BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)端子形状タッチダウン形相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
ドレントラップ
日本精器(18件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。用途貯まったドレンを自動的に排出します。質量(kg)1.1呼び径15A使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式周囲温度(℃)5~60オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径Rc1/2出口ねじの種類G出口管接続口径G1/4
メッシュパネル用パーツ10個入
光(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(10個)当日出荷色シルバー材質スチール、表面処理:クロームメッキ仕上幅(mm)31高さ(mm)67表面仕上げクロームメッキ
フルカラー埋込ほたるスイッチ(片切)(ネームなし)
Panasonic(パナソニック)(33件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。回路方式B(片切)仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
ポストイット フィルムふせん ジョーブ メッセージポインター 3M スリーエム
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(40枚×5冊)当日出荷フィルム素材で丈夫&長持ち!書類の整理・分類に役立つ、ポスト・イット(R)ジョーブシリーズ オフィスでよく使用する「ご捺印ください」「ご記入ください」「重要」「確認」などのワードが印刷されているので、書き込みの手間なし!仕様通常粘着材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)【ディスペンサー】再生PETシリーズPost-it粘着剤アクリル系粘着材環境対応ケースには、再生PETを使用ベースフィルムに再生PET50%以上使用水分散性の粘着剤を使用。GPNエコ商品ねっとグリーン購入法適合
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
片側カップリング付油圧ホース(72MPa)
大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72長さ(m)2内径(Φmm)6.3
カータークリーナー
ニューホープ(15件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(500mL)ほか当日出荷から21日以内出荷万能クリーナーとしてあらゆる車両の汚れに幅広く活用されるように作られた製品です。 車内内装など水洗いが出来ない場所でもヌメリが残りにくい性質の製品のためルームクリーナーとして特に優れています。 必要に応じて水で希釈して使用できるため非常に経済的です。 強力な洗浄力を有し、汚れに最適で火気に対する危険がありません。分解性が良好です。用途自動車及び特殊車両の内装、外装の汚れの除去。 虫汚れの除去。フロントガラスの油膜の除去。成分非イオン系界面活性剤液性アルカリ性適合油膜、虫などの除去危険物の類別非危険物
ヘルメット簡易装着式フェイスシールド
トーアボージン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ヘルメット簡易装着式フェイスシールド。二重ヘッドクッション。 内側スベリ止め付25mm巾ゴムバンド。各種ヘルメットに取付可能。 ヘルメット簡易装着式フェイスシールド用途飛沫感染防止用形状防災面質量(g)39材質(シールド)塩ビ寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)250×295×0.3
フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネームなし)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷色ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)4負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W
油性ボールペン タプリクリップ 0.4
ゼブラ(2件のレビュー)¥74税込¥811本当日出荷可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。先端近くまであるロングラバーグリップが指先にぴったりフィットします。全長(mm)143最大径(Φmm)11.4先端ボール径(mm)0.4グリーン購入法適合仕様ラバーグリップ付シリーズタプリクリップエコマーク認定認定方式ノック式材質(軸)樹脂替芯SK-0.4芯インク油性色数単色商品タイプ本体エコマーク認定番号17 112 185入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ラッシングベルト(ラチェットバックル式)
allsafe(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から9日以内出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
フルカラー埋込ほたるスイッチ(3路)(ネームなし)
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。回路方式C(3路)仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
名札キーホルダー
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881セット(50個)当日出荷鍵や小物の管理に便利です。 リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。 文字が書けるシート付です。用途鍵や小物の管理に。材質(本体)ポリプロピレン材質ポリプロピレン幅(mm)27タイプ片面ハードタイプ間口(mm)14寸法(縦×横)(mm)85×27内径(mm)14材質(リング)スチール
重量用抜き差し丁番 HNH型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700
サトーパーツ(3件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から6日以内出荷省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.54定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)50定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC500エンドプレートGY(グレー)
フックアイナット(ミリネジ) ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷通常のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。材質SUS304ステンレス質量(g)15.5寸法L(mm)20寸法H(mm)24ねじミリネジねじ径M5使用荷重(kg)15寸法A(mm)13寸法S(mm)6寸法D(mm)5寸法B(mm)10
たっぷり塗れる たれ塗り名人
岡部洋食器製作所¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷毛が抜けず、きれいに洗え、塗りやすい刷毛業界の革命的商品です。用途塗ったときに毛が抜けないので衛生的で作業効率もUPします。刷毛の中央部が格子状になっており、塗るものをたっぷり含むので一度で塗ることができます。刷毛に色がついているので異物混入防止にもなります。柄に付いた突起部分で容器に掛けておくことができます。飲食店、製菓店、製パン店などに。材質刷毛/シリコンゴム、ハンドル/ナイロン66温度(℃)耐熱温/200、耐冷温/ー20
ロープタイオフ(トラックレール用先端金具)
allsafe(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。様々な使用ができます。用途輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール長さ(mm)100最大使用荷重(t)0.5適合金具トラックレール
...










![dufix ハケ塗り粘着はがし剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37049363-200831-02.jpg)