カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 家電(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • バイク純正部品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 制御機器(5)
  • 保管用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 医療(3)
  • バイク部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nhk」の検索結果

136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NHK 木彫り上級者セット 三木章NHK 木彫り上級者セット三木章
17,980税込19,778
1セット(8本)
翌々日出荷
セット内容丸型(3・4・5・6・9・12mm)、キワ(12mm)、カマクラ曲型(12mm)、三角型(3mm)
小型電気炉 NHK-120BS-Ⅱ 日陶科学小型電気炉 NHK-120BS-Ⅱ日陶科学
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
4面ヒーターにより、炉内温度が均一です。
仕様プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能)材質外装/スチール、発熱体/鉄クロム線、 断熱材/生体溶解性ファイバー(RCF不使用)質量(kg)6電源AC100V 50/60Hz最高温度(℃)1000炉内寸法(mm)120×170×100消費電力800W(4面ヒーター)外寸(mm)240×280×380アズワン品番1-3961-21
卓上小型電気炉 NHK-170AF 日陶科学卓上小型電気炉 NHK-170AF日陶科学
319,800税込351,780
1台
当日出荷
仕様1300℃(通常使用温度:1250℃)、消費電力(W):1.3k、全自動プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能)材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス電源AC100V 50/60Hz炉内寸法(mm)170×170×150外寸法(mm)332×310×385アズワン品番1-4424-21
NHK 木彫り入門初心者セット 三木章NHK 木彫り入門初心者セット三木章
11,980税込13,178
1セット(5本)
翌々日出荷
セット内容丸型(9・12mm)、カマクラ曲型(12mm)、キワ(12mm)、三角型(3mm)
卓上型電気炉 NHK-200シリーズ 日陶科学卓上型電気炉 NHK-200シリーズ日陶科学
419,800税込461,780
1個
10日以内出荷から24日以内出荷
オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。 全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
付属品棚板(180×180×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス質量(kg)25サイズ430×390×510mm電源AC100V 50/60Hz制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)炉内寸法(mm)200×200×200消費電力1.5kW発熱体鉄クロム線(パイロマックス)最高耐熱温度(℃)1250℃(通常使用温度:1250℃)温度設定単位1℃
マルチクランプ本体 日本発条(NHK)マルチクランプ本体日本発条(NHK)(3件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SPHC
卓上小型電気炉 NHK-170AFシリーズ 日陶科学卓上小型電気炉 NHK-170AFシリーズ日陶科学
319,800税込351,780
1個
13日以内出荷から43日以内出荷
オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。 全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
付属品棚板(160×140×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス質量(kg)14サイズ340×310×405mm電源AC100V 50/60Hz制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)最高温度(℃)1300(通常使用温度:1250)精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)炉内寸法(mm)170×170×150消費電力1.3kW発熱体鉄クロム線(パイロマックス)温度設定単位1℃
ウェルディングアダプタ 日本発条(NHK)ウェルディングアダプタ日本発条(NHK)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SS
ゴムブッシュ(ミリ管系) 日本発条(NHK)ゴムブッシュ(ミリ管系)日本発条(NHK)
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)合成天然ゴム特性耐油性適合用途除振/防音
マルチAクランプ本体 日本発条(NHK)マルチAクランプ本体日本発条(NHK)
129税込142特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質ADC12アルミダイカスト
ウェルトアダプタ 日本発条(NHK)ウェルトアダプタ日本発条(NHK)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
ゴムブッシュ(インチ管系) 日本発条(NHK)ゴムブッシュ(インチ管系)日本発条(NHK)
139税込153
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)合成天然ゴム特性耐油性適合用途除振/防音
Pクランプ(シングルタイプ) 日本発条(NHK)Pクランプ(シングルタイプ)日本発条(NHK)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
使用温度(℃)-30~100ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)60曲げ強度(N/mm2)36ベースシングル引張強度(N/mm2)27材質(クランプ)ポリプロピレン
六角ボルト 日本発条(NHK)六角ボルト日本発条(NHK)
189税込208
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
六角ナット 日本発条(NHK)六角ナット日本発条(NHK)
49税込54
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質S45C
ばね座金 日本発条(NHK)ばね座金日本発条(NHK)
49税込54
1個
5日以内出荷
材質SWRH
希望の日本農業論 NHK出版希望の日本農業論NHK出版
1,200税込1,320
1冊
10日以内出荷
日本農業の衰退の原因は、稲作を通した農家保護政策にあった。高付加価値の「成熟先進国型農業」はどうすれば実現するのか。戦後農政・農協の検証や、国内外の豊富な成功事例の分析を通し、日本農業の未来を示す。
初版年月2014/07/01分類教養判型B6ページ数237ジャンル農林業著者名大泉一貫
Nクランプ(シングルタイプ) 日本発条(NHK)Nクランプ(シングルタイプ)日本発条(NHK)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
使用温度(℃)-40~120ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)200曲げ強度(N/mm2)240ベースシングル引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)66ナイロン
レール 日本発条(NHK)レール日本発条(NHK)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
寸法L(mm)1200寸法H(mm)22寸法B(mm)40
Aクランプ(レールナットタイプ) 日本発条(NHK)Aクランプ(レールナットタイプ)日本発条(NHK)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
使用温度(℃)400以下ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)600曲げ強度(N/mm2)-ベースレールナット引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)アルミニウム
六角穴付ボルト 日本発条(NHK)六角穴付ボルト日本発条(NHK)
139税込153
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質SCM435
平座金 日本発条(NHK)平座金日本発条(NHK)
14税込15
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質SS
カップリングボルト 日本発条(NHK)カップリングボルト日本発条(NHK)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ユルミ止めリング 日本発条(NHK)ユルミ止めリング日本発条(NHK)
67税込74
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質SS
Pクランプ(レールナットタイプ) 日本発条(NHK)Pクランプ(レールナットタイプ)日本発条(NHK)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
使用温度(℃)-30~100ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)60曲げ強度(N/mm2)36ベースレールナット引張強度(N/mm2)27材質(クランプ)ポリプロピレン
Aクランプ(シングルタイプ) 日本発条(NHK)Aクランプ(シングルタイプ)日本発条(NHK)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
使用温度(℃)400以下ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)600曲げ強度(N/mm2)-ベースシングル引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)アルミニウム
Nクランプ(レールナットタイプ) 日本発条(NHK)Nクランプ(レールナットタイプ)日本発条(NHK)
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
使用温度(℃)-40~120ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)200曲げ強度(N/mm2)240ベースレールナット引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)66ナイロン
マウンティングアダプタ 日本発条(NHK)マウンティングアダプタ日本発条(NHK)
449税込494
1個
9日以内出荷
材質SS400
VALVE SPRING NHK 61236028100 KTMVALVE SPRING NHK 61236028100KTM
5,298税込5,828
1個
31日以内出荷
VALVE SPRING NHK HUB 10MM 77736028000 KTMVALVE SPRING NHK HUB 10MM 77736028000KTM
4,198税込4,618
1個
31日以内出荷
VALVE SPRING NHK HUB 11MM EL 77736028200 KTMVALVE SPRING NHK HUB 11MM EL 77736028200KTM
4,198税込4,618
1個
31日以内出荷
VALVE SPRING RET.NHK NK770SE02 77036028500 KTMVALVE SPRING RET.NHK NK770SE02 77036028500KTM
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷
VALVE SPRING NHK HUB 11MM AL 77736028100 KTMVALVE SPRING NHK HUB 11MM AL 77736028100KTM
4,198税込4,618
1個
31日以内出荷
CUP INF SPRINGS NHK April 10 RSV4 B044639 piaggio(ピアッジオグループ)CUP INF SPRINGS NHK April 10 RSV4 B044639piaggio(ピアッジオグループ)
5,898税込6,488
1個
31日以内出荷
カーボンパーツ ナンバープレートホルダー (ショートバージョン) - BMW S 1000 XR 2015- - | NHK.01 ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ ナンバープレートホルダー (ショートバージョン) - BMW S 1000 XR 2015- - | NHK.01ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
71,980税込79,178
1個
36日以内出荷
適合車種BMW、S 1000 XR (2015-2019)
タノナット(ハイブリット式):単管クランプ用ナット FSC藤原産業タノナット(ハイブリット式):単管クランプ用ナットFSC藤原産業
598税込658
1個
当日出荷から7日以内出荷
仮止めから本締めまで対応できる、単管クランプ用ナットです。現在ご使用の単管クランプのナットと取り替えることで、手締めができ、素早く仮設置が可能です。本締めをしたい時は、インパクトレンチでの締め付けにも対応しています。
材質:手締め部:プラスチック、:本締め部:鉄
CATV保安器 日本アンテナCATV保安器日本アンテナ
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷
アレスター式。
仕様耐雷性:正負各々5kV(10/200μs)のサージ電圧に耐える付属品取付ねじ×3本、防水キャップ×2個、5C用F型接栓×2個材質(ケース/カバー)ステンレス製質量(kg)0.1周波数帯域(MHz)10~770絶縁耐圧AC1000V(1分間)電圧定在波比(10~300)1.2以下、(300~470)1.3以下、(470~770)1.8以下挿入損失(dB)【IN-TV/IN-DATE】(10~300)0.5以下、(300~470)0.5以下、(470~770)0.8以下
ニトリルゴム使い捨て手袋 ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム使い捨て手袋 ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブSHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
899税込989
1箱(50枚)
当日出荷
強度を有しながら、やわらかくよく伸びる手袋です。指先に細かな凹凸をつけることで、油や水に濡れたものに対しても優れたすべり止め効果を発揮します。手袋カラーは清潔な印象のあるホワイトを採用しました。
用途食品加工業に清掃・サービス業に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)約0.08ホワイト入数(枚)50全長(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし食品衛生法適合
ディスプレイネット用ヒンジ金具 TRUSCOディスプレイネット用ヒンジ金具TRUSCO
549税込604
1組
当日出荷
トラスコ品番440-8578質量(g)91
インクジェット厚紙 サンワサプライインクジェット厚紙サンワサプライ(1件のレビュー)
299税込329
1セット(50枚)
当日出荷
しっかりとした厚みあるつやなしマット紙。白色度が非常に高く、写真やイラストなどを鮮明でクリアに美しく表現。0.197mmとしっかりとコシのある厚みなので、カレンダーやカード、はがきなどにおすすめ。使いやすいはがきサイズ。
サイズはがき厚さ(mm)約0.197白色度(%)100±5紙質マット紙郵便番号欄なし印刷方式両面アズワン品番64-0895-04入数50枚適合プリンタインクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機