5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFS-100100C-8 【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100C-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100C-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)5.855 適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GY フレーム幅(mm)100 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)100×100 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2168.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 274.87、・Iy 274.87 サービス分類オーダー・加工
1本
182 税込200
4日以内出荷

AFS-100100H-10 【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100H-10
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)9.762 適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GY フレーム幅(mm)100 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)100×100 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)3615.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 386.9・Iy 386.9 サービス分類オーダー・加工
1本
309 税込340
4日以内出荷

AFS-100100-10 【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100-10 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100-10
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)7.773 適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GY フレーム幅(mm)100 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)100×100 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2878.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 348.8・Iy 348.8 サービス分類オーダー・加工
1本
238 税込262
4日以内出荷

AFS-100150H-10 【オーダー】高剛性フレーム AFS-100150H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-100150H-10
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状長方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数2列溝×3列溝 質量(kg/m)11.92 適合キャップブラック:ECP-50100-10+ECP-100100-10 グレー:ECP-50100-10-GY+ECP-100100-10-GY フレーム幅(mm)100 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)100×150 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)4414.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 532.5・Iy 1090.2 サービス分類オーダー・加工
1本
383 税込421
4日以内出荷

AFS-100200H-10 【オーダー】高剛性フレーム AFS-100200H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-100200H-10
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状長方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数2列溝×3列溝 質量(kg/m)15.15 適合キャップブラック:ECP-100100-10(2個使用) グレー:ECP-100100-10-GY(2個使用) フレーム幅(mm)100 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)100×200 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)5611.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 691.8・Iy 2433.6 サービス分類オーダー・加工
1本
593 税込652
4日以内出荷