長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
質量(kg/m)1.27
表面処理アルマイト処理
適合キャップECP-4040-4、ECP-4040-4-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装
断面積(mm2)470.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 8.07・ly 8.07
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード