942件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチコンの電気二重層コンデンサ『EVerCAP(R)』定格電圧2.7Vの標準品JUMシリーズ。急速充放電が可能。2.7V 10F。
用途組み込み機器用。バックアップ用途。実験用途。 仕様等価直列抵抗(ESR):0.2Ω(@1kHz) 定格電圧(V)2.7DC 寸法(Φ×高さH)(mm)12.5×31.5 静電容量10F、許容差:±20% 耐久性1000時間(70℃、定格電圧) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20% 定格電圧(V)6.3dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)47
1袋(25個)
669 税込736
翌々日出荷


仕様静電容量 = 22nF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 3.5mmシリーズ = YX許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 6.5mm奥行き = 3.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 6.5 x 3.5 x 10.5mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃端子タイプ = ラジアルYXシリーズのプラスチックフィルムコンデンサ. ニチコン製のYXシリーズコンデンサは、ポリエステルフィルムとアルミホイル誘電体を備えているので、産業及び工業の用途に最適です。 これらの製品は、難燃性及び湿気や溶剤に対する耐性を備えたエポキシ樹脂でコーティングされています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
859 税込945
7日以内出荷

仕様静電容量 = 1F電圧 = 2.7V dc取り付けタイプ = スルーホール最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +70℃直径 = 8mm高さ = 11.5mm寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mmリードピッチ = 3.5mm等価直列抵抗 = 2Ω寿命 = 1000hシリーズ = UM許容差 = ±20%端子タイプ = スルーホール実装UMシリーズ、メモリバックアップ. ニチコンUMシリーズEDLCラジアルリードタイプコンデンサです。このコンデンサは高電圧で、急速充放電に適しており、-25~+70 ℃の広い温度範囲に対応しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様静電容量 = 22nF電圧 = 100V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 5mmシリーズ = YX許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 7mm奥行き = 3.5mm高さ = 13mm寸法 = 7 x 3.5 x 13mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃アプリケーション = 商用、産業用YXシリーズのプラスチックフィルムコンデンサ. ニチコン製のYXシリーズコンデンサは、ポリエステルフィルムとアルミホイル誘電体を備えているので、産業及び工業の用途に最適です。 これらの製品は、難燃性及び湿気や溶剤に対する耐性を備えたエポキシ樹脂でコーティングされています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 3.5mmシリーズ = YX許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 6mm奥行き = 3mm高さ = 8.5mm寸法 = 6 x 3 x 8.5mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃リード径 = 0.5mmYXシリーズのプラスチックフィルムコンデンサ. ニチコン製のYXシリーズコンデンサは、ポリエステルフィルムとアルミホイル誘電体を備えているので、産業及び工業の用途に最適です。 これらの製品は、難燃性及び湿気や溶剤に対する耐性を備えたエポキシ樹脂でコーティングされています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
899 税込989
翌々日出荷


仕様静電容量 = 330nF電圧 = 100V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 10mmシリーズ = YX許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 14.5mm奥行き = 8mm高さ = 18.5mm寸法 = 14.5 x 8 x 18.5mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃アプリケーション = 商用、産業用YXシリーズのプラスチックフィルムコンデンサ. ニチコン製のYXシリーズコンデンサは、ポリエステルフィルムとアルミホイル誘電体を備えているので、産業及び工業の用途に最適です。 これらの製品は、難燃性及び湿気や溶剤に対する耐性を備えたエポキシ樹脂でコーティングされています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
799 税込879
7日以内出荷

仕様静電容量 = 330nF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 7.5mmシリーズ = YX許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 12.5mm奥行き = 8mm高さ = 16mm寸法 = 12.5 x 8 x 16mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃アプリケーション = 商用、産業用YXシリーズのプラスチックフィルムコンデンサ. ニチコン製のYXシリーズコンデンサは、ポリエステルフィルムとアルミホイル誘電体を備えているので、産業及び工業の用途に最適です。 これらの製品は、難燃性及び湿気や溶剤に対する耐性を備えたエポキシ樹脂でコーティングされています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様静電容量 = 470nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 22.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 25.5mm奥行き = 9.4mm高さ = 18.2mm寸法 = 25.5 x 9.4 x 18.2mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃等価直列抵抗 = 3000ΩXKシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 27.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 30.5mm奥行き = 11.5mm高さ = 20.5mm寸法 = 30.5 x 11.5 x 20.5mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃等価直列抵抗 = 3000ΩXKシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
669 税込736
当日出荷

仕様静電容量 = 10nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 10mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 13.5mm奥行き = 4.4mm高さ = 9.5mm寸法 = 13.5 x 4.4 x 9.5mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃リード径 = 0.6mmXKシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
729 税込802
翌々日出荷

仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 27.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 30.5mm奥行き = 14.8mm高さ = 23.8mm寸法 = 30.5 x 14.8 x 23.8mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃パッケージ/ケース = 5101-1XKシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様静電容量 = 33nF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 3.5mmシリーズ = YX許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 7mm奥行き = 4mm高さ = 10.5mm寸法 = 7 x 4 x 10.5mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃アプリケーション = 商用、産業用YXシリーズのプラスチックフィルムコンデンサ. ニチコン製のYXシリーズコンデンサは、ポリエステルフィルムとアルミホイル誘電体を備えているので、産業及び工業の用途に最適です。 これらの製品は、難燃性及び湿気や溶剤に対する耐性を備えたエポキシ樹脂でコーティングされています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
879 税込967
翌々日出荷

仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 3.5mmシリーズ = YX許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 5.5mm奥行き = 3mm高さ = 8.5mm寸法 = 5.5 x 3 x 8.5mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃許容差(プラス) = +10%YXシリーズのプラスチックフィルムコンデンサ. ニチコン製のYXシリーズコンデンサは、ポリエステルフィルムとアルミホイル誘電体を備えているので、産業及び工業の用途に最適です。 これらの製品は、難燃性及び湿気や溶剤に対する耐性を備えたエポキシ樹脂でコーティングされています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
939 税込1,033
7日以内出荷

仕様静電容量 = 220nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 15mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 18.5mm奥行き = 9.6mm高さ = 15.3mm寸法 = 18.5 x 9.6 x 15.3mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃端子タイプ = ラジアルXKシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様静電容量 = 1μF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 27.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 30.5mm奥行き = 12mm高さ = 21mm寸法 = 30.5 x 12 x 21mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃端子タイプ = ラジアルXKシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
629 税込692
当日出荷

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷

アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105℃。Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 Dia. x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●リップル電流:555mA●誘電正接:0.1% アズワン品番65-6917-06
1袋(20個)
939 税込1,033
6日以内出荷

乾式、樹脂ケース入、保安機構付で、高い信頼性を有します。 DINレールにワンタッチで取り付けできます。(DINレール幅35mm用) 共通の取り付アダプターを使用した場合でも、ワンタッチで取り付けが可能です。 取り付けは、背面と底面の二方向が選べます。 外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また接地工事も不要です。 小形化により、背面取り付けの場合、取り付けスペースが従来品に比べて約50 %削減できます。 併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっていますので、盤内スペースが有効利用できます。 接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造です。 コンデンサは密着取り付けが可能ですので、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースが縮小できます。 JIS C 4901の8.13項を満足します。
種類進相コンデンサ 適合規格JIS C 4901(2013) 外装色マンセル N1.0色 設置場所屋内用、標高2000m以下 許容電圧範囲定格電圧の1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧の1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧の1.20倍(5分以内)、定格電圧の1.30倍(1分以内)※ただし、1.15倍を超える電圧の印加は、コンデンサの寿命を通じて200回を超えないものとする。 許容電流定格電流の1.3倍とする。ただし静電容量の実測値が許容差の範囲内でプラス側のものは、その分だけ更に電流の増加を認める 特性(放電)端子開放後、その残留電圧を3分間で75 V以下 容量許容差(%)-5~+10 動作温度範囲(℃)-25~+45 体積損失(%)0.15以下(at 20 ℃)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Nichicon LGZ シリーズは、スナップイン Terminal タイプのアルミ電解コンデンサです。定格静電容量 120 μ F、静電容量許容差 ± 20 %、機器の寿命を延ばします。RoHS 指令に適合 (2022年10月現在)機器の寿命の延長に貢献します。
仕様●静電容量:120μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35(Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7071-22
1袋(200個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

Nichicon LGZ シリーズは、スナップイン Terminal タイプのアルミ電解コンデンサです。定格静電容量 150 μ F、静電容量許容差 ± 20 %、機器の寿命を延ばします。RoHS 指令に適合 (2022年10月現在)機器の寿命の延長に貢献します。
仕様●静電容量:150μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 40mm●長さ:40mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7041-05
1袋(200個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105℃。Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
仕様●静電容量:180μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:HE アズワン品番65-7051-49
1袋(5個)
979 税込1,077
欠品中

アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = 3 μA 定格電圧(V)25dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)2200
1袋(5個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 10000hシリーズ = HEA 定格電圧(V)35dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)2200
1袋(5個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

Nichicon LGZ シリーズは、スナップイン Terminal タイプのアルミ電解コンデンサです。定格静電容量 100 μ F、静電容量許容差 ± 20 %、機器の寿命を延ばします。RoHS 指令に適合 (2022年10月現在)機器の寿命の延長に貢献します。
仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 30mm●長さ:30mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-6976-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105℃。Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
仕様●静電容量:330μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:HE アズワン品番65-7163-05
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105℃。Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
仕様●静電容量:1200μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:HE アズワン品番65-7163-22
1袋(5個)
829 税込912
欠品中

アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105℃。Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 Dia. x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●リップル電流:555mA●誘電正接:0.1% アズワン品番65-6921-38
1袋(200個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

GX シリーズ。Nichicon GX シリーズアルミ電解コンデンサは、スナップイン端子タイプです。5000 時間の耐久性を持つコンパクトで長寿命コンデンサです。また、この電解コンデンサは幅広い温度範囲に対応しています。スイッチング電源や汎用インバータの平滑化に最適です。静電容量許容差: ± 20 %、使用温度範囲: -25℃ → +105℃
仕様●静電容量:82μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●シリーズ:GX アズワン品番65-7186-72
1袋(2個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105℃.Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
寸法(mm)10(Dia.)×12.5 直径(Φmm)10 高さ(mm)12.5 電圧(V)35dc 許容差±20% 静電容量220μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)’+105 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)5
1袋(5個)
459 税込505
5日以内出荷

GX シリーズ。Nichicon GX シリーズアルミ電解コンデンサは、スナップイン端子タイプです。5000 時間の耐久性を持つコンパクトで長寿命コンデンサです。また、この電解コンデンサは幅広い温度範囲に対応しています。スイッチング電源や汎用インバータの平滑化に最適です。静電容量許容差: ± 20 %、使用温度範囲: -25℃ → +105℃
仕様●静電容量:270μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 Dia. x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-25℃●直径:25mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●リップル電流:1.26A●誘電正接:0.15% アズワン品番65-7046-35
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PW許容差(プラス) = 20%PWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
469 税込516
当日出荷

仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷

仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = PS寿命 = 2000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
289 税込318
当日出荷

1パック(20個)
759 税込835
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CW寿命 = 7000hCWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
429 税込472
当日出荷

仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = VY許容差(マイナス) = -20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
739 税込813
当日出荷

仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷