56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニチペットEx Ⅱ NICHIRYO(ニチリョー) 動画あり
本体丸ごとオートクレーブ滅菌、UV照射を可能にした、ニチペットシリーズベストセラーモデルの進化版。8種類のモデルで0.1μL~10000μLまでを網羅でき、経済的本数で必要ボリュームピペッティングが可能です。ハイパーブロアシステム搭載により、吐出性能が格段に向上しました。(数μL吸引時のチップ内液残りを解消いたしました)(2、10μLタイプに搭載)。200μLタイプ以上のモデルにはセラミックプランジャを使用しておりますので、溶剤による腐食を防ぐことができます。1000μLタイプ以上のモデルには本体への吸いこみを和らげるノズルフィルターを使用しております。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。クリーンベンチに常設しても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。オートクレーブ(121度 20分)が可能です。
タイプデジタル可変式
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NICHIRYO(ニチリョー)マイクロピペット用チップ
分注範囲(μL)0.5~10 適合機種NPP-10・NLT-10・NPX・NPX2-10・NPLO・NPLO2-10・NLE-10・NPF2-10 材質PP(ポリプロピレン)
1袋(1000本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
オートクレーブの可否可(121℃・20分) 材質PP(ポリプロピレン)
1袋(1000本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1組(100本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NICHIRYO(ニチリョー)Premium Tip 00-BMT2シリーズ
チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。
仕様容量範囲(uL):100~1000 入数:1000本 パッケージ:バルク 適合機種:NAR/NPP/NLT/NPX2/NPLO2/NLE/-1000、NPF2-500・-1000 材質:PP オートクレーブ可(121℃・20分) DNase・RNaseフリー アズワン品番2-652-45
1本(1000本)
9,998 税込10,998
当日出荷

NICHIRYO(ニチリョー)三段可変式 ニチペット
チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。 手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(1000個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)チップ 101~1000μL青 #111
容量(μL)101~1000 仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター) TGK品番768-12-25-27 型式111 適合略号E、G、S、F
1個(1000バルク包)
2,990 税込3,289
当日出荷

NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットF
軽量・小型でソフトな操作性のマイクロピペットです。 同一容量を繰返し分注したい作業に適しています。 気密部にはPTFEを使用し、優れた精度・再現性が得られます。
タイプ容量固定式
1本
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(5ラック)
6,498 税込7,148
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
仕様96本×10ラック入・フィルター付 長さ:45.7mm 容量:10μL(ロング) アズワン品番63-5509-16
1箱(10ラック×96本)
16,980 税込18,678
当日出荷

液切れの良いハイグレードチップです。
仕様オートクレープ可(121℃・20分以下)、未滅菌、フィルター無し 材質PP 主な適合ピペットギルソン・エッペンドルフ・アキシジェン他
1ケース(500本)ほか
1,257 税込1,383
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


10000μlでも軽い力でエジェクト可能です。チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしているため液切れに優れています。耐薬品性に優れています。
材質PP 容量(μL)1000~10000 対応機種ニチペットエアー10mL用(00-NAR-10000)
1袋(200本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニチペット NPF NICHIRYO(ニチリョー) 動画あり
NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット NPF
チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。
設定方式固定式
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニチペットEX PlusⅡ NICHIRYO(ニチリョー) 動画あり
NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEX PlusⅡ
酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
タイプデジタル可変式
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
仕様96本×10ラック入・フィルター付 長さ:90.2mm 容量:1250μL アズワン品番63-5509-22
1箱(10ラック×96本)
16,980 税込18,678
当日出荷

界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
仕様96本×10ラック入・フィルター付 長さ:50.8mm 容量:100μL アズワン品番63-5509-18
1箱(10ラック×96本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷


エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) NICHIRYO(ニチリョー) 動画あり
83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。 プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。 エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。
仕様オートクレーブ不可 設定方式(容量)デジタル可変式 ピペットの種類マイクロピペット
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
仕様96本×10ラック入・フィルター付 長さ:50.8mm 容量:200μL アズワン品番63-5509-19
1箱(10ラック×96本)
16,980 税込18,678
当日出荷

界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
仕様96本×2ラック入・フィルター付 長さ:91.1mm 容量:200μL(ロング) アズワン品番67-7974-49
1箱(2ラック×96本)
7,998 税込8,798
欠品中

界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
仕様96本×10ラック入・フィルター付 長さ:31.0mm 容量:10μL アズワン品番63-5509-15
1箱(10ラック×96本)
16,980 税込18,678
当日出荷

スラブ式電気泳動ゲルにサンプルロードしやすいデザイン
仕様96本×2ラック入 長さ:82.6mm 容量:10μL(フラット) 口径(内径)※:0.7mm(W) ×0.3mm(H) アズワン品番63-5509-32
1箱(2ラック×96本)
19,980 税込21,978
10日以内出荷

1箱(10ラック×96本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
仕様96本×10ラック入 長さ:55.9mm 容量:300μL アズワン品番63-5509-13
1箱(10ラック×96本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1箱(2ラック×96本)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10ラック×96本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

スラブ式電気泳動ゲルにサンプルロードしやすいデザイン
仕様96本×2ラック入 長さ:51.7mm 容量:10μL(フラット) 口径(内径)※:0.6mm(W) ×0.1mm(H) アズワン品番63-5509-30
1箱(2ラック×96本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
仕様96本×10ラック入・フィルター付 長さ:50.8mm 容量:20μL アズワン品番63-5509-17
1箱(10ラック×96本)
16,980 税込18,678
当日出荷

界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
仕様96本×10ラック入・フィルター付 長さ:55.9mm 容量:300μL アズワン品番63-5509-21
1箱(10ラック×96本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1箱(2ラック×96本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
仕様UV滅菌、オートクレーブ滅菌(121℃)可 設定方式(容量)デジタル可変式
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)