低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)12.2
形状角形
質量(g)約20
種類DCファン
材質(フレーム)ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)41×41
材質(軸受)滑り止め軸受/玉軸受
材質(インペラ)ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低騒音/軽量
小型・薄型・軽量・低騒音(MCタイプ)。
形状角形
厚さ(mm)14.5
質量(g)約40
種類DCファン
最大風量(m3/min)0.36
材質(フレーム)ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH
音圧レベル(dB)23
取付角寸法(mm)62×62
最大静圧(Pa)20
材質(軸受)滑り止め軸受
材質(インペラ)ABS/PBTアロイ
定格回転速度(min-1[r.p.m])2900
RoHS指令(10物質対応)対応
特性小型/薄型/低騒音/軽量
仕様DCファン F410T. 羽根形状とフレーム構造
形状角形
厚さ(mm)10
種類DCファン
消費電力(W)0.48
ベアリングスリーブ
定格電流(A)0.04
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.11
音圧レベル(dB)12
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)10
定格回転速度(min-1[r.p.m])4600
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高風量/低騒音/軽量
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)10
形状角形
質量(g)約8
種類DCファン
材質(フレーム)ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)30×30
材質(軸受)滑り止め軸受
材質(インペラ)ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低騒音/軽量
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状角形
厚さ(mm)10
質量(g)約7
種類DCファン
材質(フレーム)ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)25×25
材質(軸受)滑り止め軸受
材質(インペラ)ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低騒音
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状角形
厚さ(mm)8
質量(g)約2.3
種類DCファン
入力電圧(V)DC5
材質(ハウジング)LCP樹脂
使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH
材質(カバー)SUS
使用電圧範囲(V)4.5~5.5
取付角寸法(mm)17×17
材質(軸受)滑り止め軸受
材質(インペラ)ABS・PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適。
高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・低騒音を実現(特許出願中)。
密封軸受け構造により、長寿命達成。
形状角形
厚さ(mm)4
質量(g)約1.3
種類DCファン
定格電流(A)0.02
入力電圧(V)DC3.3
材質(ハウジング)LCP樹脂
最大風量(m3/min)0.012
使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH
材質(カバー)SUS
音圧レベル(dB)3
使用電圧範囲(V)3.2~3.5
取付角寸法(mm)16×16
最大静圧(Pa)4.7
材質(軸受)滑り止め軸受
材質(インペラ)SUS
定格回転速度(min-1[r.p.m])6500
RoHS指令(10物質対応)対応
特性長寿命/超小型/薄型/高風量/低騒音
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
形状角形
質量(g)110
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)80×80
特性標準
厚さ(mm)10
仕様リブ付き
形状角形
質量(g)19
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-10~+60
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)40×40
期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
厚さ(mm)15
形状角形
種類DCファン
サイズ(mm)52×52
仕様DCファン F410T. 羽根形状とフレーム構造
形状角形
厚さ(mm)10
種類DCファン
消費電力(W)0.4
ベアリングスリーブ
定格電流(A)0.08
入力電圧(V)DC5
最大風量(m3/min)0.11
音圧レベル(dB)12
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)10
定格回転速度(min-1[r.p.m])4600
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高風量/低騒音/軽量
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
サイズ(mm)120×120
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
仕様リブ付き
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)40×40
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状角形
質量(g)90
種類DCファン
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)60×60
仕様DCファン F614T. 羽根形状とフレーム構造
形状角形
厚さ(mm)14.5
種類DCファン
消費電力(W)42
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)0.55
音圧レベル(dB)35
取付角寸法(mm)62×62
定格回転速度(min-1[r.p.m])7200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高風量/低騒音
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
取付角寸法(mm)62×62
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
保護焼損防止回路内蔵
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
仕様ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと
厚さ(mm)10
質量(g)16
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-10~+60
温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
測定条件耐湿試験:85℃、95%RH、240時間
プロペラプラスチック
引張強度(N)リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと)
材質(ケーシング)プラスチック
リード線UL1061、AWG26
材質(軸受)ボールベアリング
サイズ(mm)□40
耐振性振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間
絶縁耐圧(V)AC500(1分間 (リード線~ケース間))
期待寿命(時間)40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
取付角寸法(mm)119×119
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
最大風量(m3/min)2.5
最大静圧(Pa)43
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
スピードタイプスタンダードスピード
付加機能なし
音圧レベル(dB)45
保護焼損防止回路内蔵
定格回転速度(min-1[r.p.m])3100
特性大風量
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
関連キーワード