「nikon ms-11c」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。
用途標準型 質量(kg)5.8 有効移動範囲(mm)0~200 ポール高さ(mm)240 トラスコ品番796-0140 ベース寸法(mm)150×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

最少読取り値0.1μmで、切換えにより0.5μm、1μmとすることも出来るコンパクトタイプのデジマイクロです。
使用温度範囲0℃~+40℃
1個
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースに石材定盤を使用しています。 ベースが錆びないため、保守が容易です。 石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりが全くありません 従って、平面殿狂いがなく、測定物の損傷もありません。
測定台石材
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。 高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。 リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。 パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
76,980 税込84,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Nikon(ニコン)カウンタ
MF-1001およびMF-501専用のコンパクトな一軸カウンタ。 表示分解能切り替え、方向切り替え、表示単位切り替え機能を搭載。 ヘッド装着タイプ。 株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット(別売品)に対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×84.3×25.5(32.2mmコネクタ含む) 質量(g)95 表示7セグメントLED(緑色)、8桁(-表示含む)、ゼロブランキング、負符号フローティング 最小読取値0.1μm(0.5μm、1μmに切り替え可能) 使用温度範囲(℃)0~40 保存温度範囲(℃)-20~60 適合機種MF-1001、MF-501
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。スタンドに取り付けることにより安定した測定が可能です。保持角度も調整できます。
クランプ範囲(mm)0~22 首振角度(°)水平0~約120 質量(kg)1.1 ベース寸法(mm)155×105×H115
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

数多くある替測定子のうち頻繁に使用する測定子6個をセットにしてあります。 ダイヤルゲージの用途が広くなると同時にとても便利です。
セット内容131365(Φ5フラット測定子、101117(Φ10フラット測定子)、101121(ニードル測定子)、101119(ワンガタ測定子)、101118(シェル測定子R2.5×10)、101387(シェル測定子R2.5×20 ミツトヨ品番7822
1セット(6個)
14,980 税込16,478
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ
RoHS
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)12.7 表示6桁LCD、符号
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Nikon(ニコン)カウンタ
MF-1001、MF-501、MH-15Mに対応。 最小読み取り値0.01μmに対応したコンパクトで高精度なカウンタ。 表示・分解能切り替え、方向切り替え、表示単位切り替え機能を搭載。 外置きタイプ。 RS-232C出力と、株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット(別売品)に対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150.2×67.2×176 質量(kg)1 表示7セグメントLED(緑色)、10桁(-表示含む)、ゼロブランキング、負符号フローティング 最小読取値0.01μm(0.05μm、0.1μm、0.5μm、1μm、5μmに切り替え可能) 使用温度範囲(℃)0~40 保存温度範囲(℃)-20~60 適合機種MF-1001、MF-501、MH-15M
1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷

マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。 片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。
シリーズ156
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワークをベースに載せ、厚みの比較測定に使用します。
用途検査、比較測定。 質量(kg)3.4 ベース寸法(mm)80×80
1個ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減 出力無など単機能に徹したシンプル設計で、しかも低価格 スイッチは原点セットスイッチ(ORIGEN)ひとつの簡単操作 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.001 仕様スイッチは原点セットのみ 質量(g)270 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 測定力(N)5~10 平面度(μm)0.3 機能ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報 平行度(μm)2 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 ミツトヨ品番293-821-30 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
77,980 税込85,778
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルゲージ等を取付けて測定をするために便利なスタンドです。 上下の微動に平行バネを使用していますので、ワンタッチ操作で微動できます。
微動機構(調整範囲)平行バネ(1mm)
1個
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い吸着力のマグネットスタンドです。
用途ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド 材質本体:鋳鉄 寸法(mm)235×80×58 吸着力(N[kgf])600[60] 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで、容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。
用途普及型。研削鋳物測定台 質量(kg)3.4 有効移動範囲(mm)0~140 ポール高さ(mm)175 トラスコ品番219-6221 タイプ普及型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×148×175 載台寸法(mm)80×80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

土井精密ラップ定盤
マイクログラナイトはすべて天然石です。 世界中で石定盤として使用されている石です。 地下のマグマが固まって出来たものです。数万年に亘って内部応力・張力を失っており、通常の温度変化による経年変化はありません。 インド産の黒御影石を使用しております。
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。
用途標準型 有効移動範囲(mm)0~130 ポール高さ(mm)175 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 JIS 0 級相当品
用途平面度、平行度、真直度測定用として 加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に 材質花崗岩
1台
27,900 税込30,690
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)