「nikon ms-30」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
恒温水槽 アズワン恒温水槽アズワン
8,400税込9,240
1個
当日出荷
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽材質PP(ポリプロピレン)電流(A)-電源(V)-本体質量(kg)-安全装置-電源コード(m)-温度制御方式-温度調節精度-保証期間-ヒーター容量(W)-温度設定範囲(℃)-
リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズタカチ電機工業(27件のレビュー)
88税込97特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
電池ケース オーム電機電池ケースオーム電機(39件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
ミラーレス一眼カメラ Z5 Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z5Nikon(ニコン)
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
・日常使いの携行性、約870g※の小型軽量レンズキット Z 5とNIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3の組み合わせで、質量わずか約870g※の高い携行性を実現。 偶然のシャッターチャンスを逃したくないフォトグラファーの高い撮影意欲に応えます。 ※NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3装着時(バッテリーおよびメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)。 ・撮像範囲を広くカバーする、273点※ハイブリッドAF 撮像範囲の水平、垂直約90%を273点※のフォーカスポイントで高密度にカバー。 画面の周辺部までフォーカスできるため自由なフレーミングが可能です。 ※静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時。 ・自然な見えを実現する、高精細電子ビューファインダー Z 5の電子ビューファインダーは、長時間の撮影でも目が疲れにくい、光学ファインダーに迫る自然な見えを実現。 約369万ドットの高精細有機ELパネルを採用し、視野率約100%、ファインダー倍率約0.8倍を実現しています。 ・Z シリーズ初、SDカードダブルスロット UHS-II規格対応のSDカード2枚を使用できるダブルスロットを搭載。 両方のスロットにメモリーカードを装填して、[順次記録]、[バックアップ記録]、[RAW+JPEGの分割記録]と目的に応じた使い分けが可能です。 ・独創的な表現ができる、[Creative Picture Control] 画像の仕上がりを、撮影シーンや好みに合わせて選べる、20種類の[Creative Picture Control](クリエイティブピクチャーコントロール)を搭載。 ファインダーや画像モニターで画像の仕上がりを確認しながら撮影できます。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100.5×69.5本体質量(g)約590(本体のみ)撮像素子約35.9×23.9サイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット有効画素数約2432万画素液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)感度ISO感度(常用)(静止画):100~51200シャッタースピード1/8000~30秒記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード撮影可能コマ数約390コマ(ファインダーのみ)使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c
単3×2電池ボックス(平型) エレキット単3×2電池ボックス(平型)エレキット(6件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×2本用再生紙使用マーク適合
アルカリ乾電池 単3 モノタロウアルカリ乾電池 単3モノタロウ(2566件のレビュー)
129税込142
1パック(4本)ほか
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形電圧(V)1.5
電池BOX 3×8 ELPA電池BOX 3×8ELPA(21件のレビュー)
361税込397
1個
当日出荷
電池:単3×8本 直列12V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型
仕様単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用質量(g)22
単3×4電池ボックス(平型) エレキット単3×4電池ボックス(平型)エレキット(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×4本用再生紙使用マーク適合
アルカリ乾電池 単3形 三菱電機アルカリ乾電池 単3形三菱電機(298件のレビュー)
349税込384
1パック(10本)ほか
当日出荷
長持ちパワー。 日常的に使用される機器に適したアルカリ乾電池です。 ストックに便利な10本パックです。
タイプ単3形質量(g)96使用温度範囲(℃)-20~60電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
電池BOX 3×1 ELPA電池BOX 3×1ELPA(4件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単3×1本用、ラグ端子、直列1.5V引き出し用質量(g)7
スナップ端子付電池ホルダー SN-Sシリーズ タカチ電機工業スナップ端子付電池ホルダー SN-Sシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質(スプリング)鉄線表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
ユニコン MS-30 草(緑) cottaユニコン MS-30 草(緑)cotta
5,398税込5,938
1枚(100枚)
4日以内出荷
寸法(mm)外寸184×81内寸165×61 深23蓋高15
CR2032 コイン電池ホルダー BCRシリーズ タカチ電機工業CR2032 コイン電池ホルダー BCRシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~85
単3×3電池ボックス エレキット単3×3電池ボックスエレキット(4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×3本用再生紙使用マーク適合
縦型 コイン電池ホルダー タカチ電機工業縦型 コイン電池ホルダータカチ電機工業(6件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~80端子構造基板取付ピン×3
電池ボックス カバー付 スイッチ付 モノタロウ電池ボックス カバー付 スイッチ付モノタロウ(16件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
仕様リード線、スイッチ、電池カバー付き質量(g)17.5タイプ単3電池×2本リード線長さ(mm)140
エボルタ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単3形Panasonic(パナソニック)(81件のレビュー)
349税込384
1パック(2本)ほか
当日出荷
業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 内容積と強度がアップしより長持ちになりました。 小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。寸法(mm)Φ14.5×50.5質量(g)24電圧(V)1.5
電池BOX 3×4 ELPA電池BOX 3×4ELPA(4件のレビュー)
378税込416
1個
当日出荷
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単3×4本用(横配列2段)、バッテリースナップ用、直列6V引き出し用質量(g)15
ミラーレス一眼カメラ Z50II Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z50IINikon(ニコン)
149,800税込164,780
1台ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
主な特長【自分らしさを色で表現できるイメージングレシピ&ピクチャーコントロール】APS-Cサイズ/DXフォーマットカメラとしては初めて「イメージングレシピ」に対応。クリエイターの作ったさまざまな画づくりを試して、自分にぴったりの表現を簡単に見つけられます。カメラに登録した「イメージングレシピ」には新搭載のピクチャーコントロールボタンで簡単にアクセス可能。イメージングレシピとピクチャーコントロールは、撮影モード[AUTO]時にも適用できるので、難しい設定はカメラに任せて、写真や動画の色表現の楽しさを満喫できます。【カメラ任せで上手に撮れる安心の高性能】画像処理エンジン EXPEED 7を搭載し、ニコンZシリーズカメラの上位モデルから強力なAF性能を継承。人物、犬、猫、鳥、飛行機、車、バイク、自転車、列車の9種類の被写体を検出し、被写体がフレーム内で素早く動いても、その動きに合わせて追従し続けます。また、撮影モード[AUTO]時は絞り、シャッタースピード、ISO感度、AF、フラッシュ制御などをカメラが自動的に調整し、露出設定に加えホワイトバランスなども最適化。撮影シーンへの対応力が向上しており、安心して撮影に集中できます。【クリアーな見えで被写体に集中できる高輝度EVF】Z50の2倍明るいZ50IIの高輝度EVFは、明るい場所でもファインダー像のディテールをはっきりと確認でき、快適でスムーズな撮影が可能。EVFは画像モニターと同じ設定を表示するため、目を離さずに簡単に設定を調整できます。【Vlogやライブ配信デビューにぴったりな動画機能】カメラの前に出した商品にピントを合わせやすく、レビュー動画やVlogの撮影がスムーズに行える「商品レビューモード」※を新搭載。また、パソコンやスマホにUSBケーブルで接続するだけでWEBカメラとして使えるUSBストリーミング(UVC/UAC)に対応しており、クリアーなライブ映像を気軽に配信できます。さらに、「動画セルフタイマー」を活用することで撮影開始までに余裕ができ、編集でカットしなければならない撮影前の不要な動作をなくして、投稿時の手間を省けます。【動画撮影をレベルアップする多彩な機能】4K UHD 60pやフルHD 120pで撮影することで、大迫力のスローモーション映像を実現。また、ニーズに合わせて階調モードはSDR、HLG、N-Logから選択可能。2種類のゼブラ表示やウェーブフォームモニターで露出を確認し、撮影中の映像品質をしっかりと管理できます。動画撮影をレベルアップする多彩な機能により、動画をより自分らしくし、可能な限り上質な仕上がりを目指すことができます。
質量(g)(約)495(本体のみ)感度(ISO)100~51200有効画素数(約)2088(万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×96.8×66.5記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)電源(個)Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25a×1、ACアダプターEH-8P(別売)液晶モニターバリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドット撮影可能コマ数ファインダーのみ(約):(静止画モード)パワーセーブON時:250コマ/パワーセーブOFF時:230コマ、(動画モード)60分シャッタースピード(秒)1/4000~30(ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能)、Bulb、Time画面寸法(mm)撮像(約)23.5×15.7
ミラーレス一眼カメラ Z5 24-200 レンズキット Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z5 24-200 レンズキットNikon(ニコン)
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
撮像範囲を広くカバーする、273点※ハイブリッドAF 撮像範囲の水平、垂直約90%を273点※のフォーカスポイントで高密度にカバー。画面の周辺部までフォーカスできるため自由なフレーミングが可能です。 (※静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時。) 自然な見えを実現する、高精細電子ビューファインダー Z 5の電子ビューファインダーは、長時間の撮影でも目が疲れにくい、光学ファインダーに迫る自然な見えを実現。約369万ドットの高精細有機ELパネルを採用し、視野率約100%、ファインダー倍率約0.8倍を実現しています。 Z シリーズ初、SDカードダブルスロット UHS-II規格対応のSDカード2枚を使用できるダブルスロットを搭載。両方のスロットにメモリーカードを装填して、[順次記録]、[バックアップ記録]、[RAW+JPEGの分割記録]と目的に応じた使い分けが可能です。 独創的な表現ができる、[Creative Picture Control] 画像の仕上がりを、撮影シーンや好みに合わせて選べる、20種類の[Creative Picture Control](クリエイティブピクチャーコントロール)を搭載。ファインダーや画像モニターで画像の仕上がりを確認しながら撮影できます。
付属品NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、アクセサリーシューカバー BS-1電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c本体質量(g)約590有効画素数約2432シャッター速度(秒)1/8000~30液晶モニター3.2型ISO感度設定(常用)(静止画)100~51200撮像画面サイズ約35.9×23.9mm連続撮影可能枚数(ファインダーのみ)約390アズワン品番64-6518-18記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100×69.5