カテゴリ

  • 照明(18)
  • 安全標識(12)
  • テープ(3)
  • 塗料(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 縫製用品(1)

「nippo蛍光灯」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シームレスラインランプ DNライティングシームレスラインランプDNライティング(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ
口金GX5d定格寿命(時間)12000ランプの種類シームレスラインランプT6ランプ径6/8inch(≒20mm)
エースラインランプ DNライティングエースラインランプDNライティング(8件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から6日以内出荷
豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
電球の種類蛍光ランプランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径6/8inch(≒20mm)
蛍光灯 Hf形 モノタロウ蛍光灯 Hf形モノタロウ(32件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(25本)
当日出荷
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯
エコラインランプ DNライティングエコラインランプDNライティング
8,298税込9,128
1本
当日出荷から12日以内出荷
Φ15.5mm、省スペースランプ
電球の種類蛍光ランプ口金G5ランプの種類高周波点灯専用形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径5/8inch(≒15.5mm)
ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 40W形HotaluX(ホタルクス)(48件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198適合FG-4P管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)12000
LEDシームレス照明 トライトLEDシームレス照明トライト
6,898税込7,588
1本
当日出荷
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様屋内専用セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25シルバー高さ(mm)33電源(V)AC100~200
直管 オスラム直管オスラム(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。電圧(V)100口金G13定格寿命(時間)10800直径(mm)25.5電球の種類蛍光灯
ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 40W形HotaluX(ホタルクス)(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(25本)
当日出荷
管径(Φmm)32.5適合FG-4P定格ランプ電力(W)40点灯形グロースタート形電流(A)0.420定格平均寿命(時間)12000管長(mm)1198種別40形電球の種類直管蛍光灯
サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)サンホワイト5 20W形HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
679税込747
1本ほか
当日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110適合FG-1E、FG-1P電流(A)0.34管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)8500光色昼白色
LED直管 20W形 モノタロウLED直管 20W形モノタロウ(34件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターE形 (口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150取扱説明書(3.0MB)演色指数(Ra)Ra80
三波長形直管蛍光ランプ20W形 オーム電機三波長形直管蛍光ランプ20W形オーム電機(27件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類蛍光灯種別20形点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18長さ(mm)580定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
40W直管 ラピッドスタート形(三波長形) 蛍光灯10本 オーム電機40W直管 ラピッドスタート形(三波長形) 蛍光灯10本オーム電機(38件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(10本)ほか
当日出荷
40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
平均寿命(時間)12000消費電力(W)40点灯方式ラピッドスタート形電球の種類蛍光灯
ライフルック HGX Hf形 HotaluX(ホタルクス)ライフルック HGX Hf形HotaluX(ホタルクス)(22件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合
コンパクト型LED間接照明器具 SC3-LED DNライティングコンパクト型LED間接照明器具 SC3-LEDDNライティング
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷
入力電圧(V)AC100タイプ屋内仕様LED一体型LED寿命(時間)40000時間調光方式PWM調光率(%)5~100調光の可否
ブラックライト(西日本用) 東京メタルブラックライト(西日本用)東京メタル
9,498税込10,448
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
家庭用コンセントを電源に使用するブラックライト。 蛍光物を含んだ衣料、テーブルクロスなどが浮き上がって見えます。
使用電圧(V)AC100色(本体)ブラックスイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.6材質鉄・アルミ反射板クローム仕上げ光色ブラックライト
UVカットユニパック セイニチ(生産日本社)UVカットユニパックセイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(100枚)
当日出荷
紫外線遮光袋は中身が確認できない茶色か黒色が多いですが、ユニパックは中身が確認できる透明タイプ。 有害な紫外線(250nm~350nm領域)を99%以上カットするチャック付ポリエチレン袋です。
用途屋外や蛍光灯下で保管されている取扱説明書の変色を防止 紫外線劣化しやすい繊維製品の変色防止 紫外線により薬剤劣化をおこす医薬品の保護など種類チャック付ポリ袋入数(枚)100
殺菌ランプ 東芝ライテック殺菌ランプ東芝ライテック(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
Hf紫外線吸収膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)Hf紫外線吸収膜付蛍光灯Panasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1箱(10本)
4日以内出荷
バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施したパルック色・パルックday色があります。一般の蛍光灯より紫外放射による色あせや光に飛来する虫が少なくなりますので、衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
長さ(mm)2367質量(g)350口金RX17d定格消費電力(W)84全光束(Lm)8650定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.395バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
869税込956
1本ほか
当日出荷
電球の種類蛍光灯口金G13
ライフラインII 40W形 HotaluX(ホタルクス)ライフラインII 40W形HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(25本)ほか
翌々日出荷
管長(mm)1198点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管径(Φmm)32.5電流(A)0.440定格平均寿命(時間)12000
ブラックライト(東日本用) 東京メタルブラックライト(東日本用)東京メタル
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
家庭用コンセントを電源に使用するブラックライト。 蛍光物を含んだ衣料、テーブルクロスなどが浮き上がって見えます。
使用電圧(V)AC100色(本体)ブラックスイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.6材質鉄・アルミ反射板クローム仕上げ光色ブラックライト
フロアースタンドB (L型) 友屋フロアースタンドB (L型)友屋(12件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
材質本体:スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:PS寸法(mm)ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400質量(kg)約3.3クローム
標準フッ素樹脂押え (11mm幅) ニッポー(日邦ミシン)標準フッ素樹脂押え (11mm幅)ニッポー(日邦ミシン)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
押さえ幅(mm)11
高輝度蓄光蛍光テープ 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光テープ日本緑十字社
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。(脱塩ビ製品)JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。
用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.22MB)
水性蓄光塗料 アルファペガ 日本緑十字社水性蓄光塗料 アルファペガ日本緑十字社
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
太陽光・蛍光灯・LEDの光を蓄え、暗くなると光る塗料です。水に強い特許取得蓄光顔料(α-Vega)を使用しています。JIS規格基準を上回る発行力です。光を3~5分照射するだけで暗闇で15~20分発光します。水性ですので塗りやすくシンナー臭がありません。
用途安全対策、アート、プラモデル、釣具等に。材質成分:合成樹脂(シリコンアクリル)、蓄光顔料、水容量(g)20塗布面積(m2)0.02(2回塗り)標準重ね塗り回数(回)2サイズ(mm)57×30危険物の類別非危険物乾燥時間夏1~2時間、冬5~6時間
高輝度蓄光通路誘導標識(非常口左矢印 日本緑十字社高輝度蓄光通路誘導標識(非常口左矢印日本緑十字社
9,998税込10,998
1枚
翌々日出荷
紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。 消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容矢印
高輝度蓄光通路誘導標識(非常口両矢印 日本緑十字社高輝度蓄光通路誘導標識(非常口両矢印日本緑十字社
9,998税込10,998
1枚
翌々日出荷
紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。 消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容矢印
高輝度蓄光蛍光テープ 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光テープ日本緑十字社
9,998税込10,998
1巻
翌々日出荷
蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。
用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。トラスコ品番708-0906レモンイエローテープ幅(mm)50規格JIS JCクラス基材ポリエチレンテレフタレート(PET)テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.37時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)主な用途消火器やヘルメット等の明示、停電時・非常時の避難誘導、様々な危険標示・視認性向上や防災用途等引張強度(N/25mm)25.7粘着力(N/25mm)14.5RoHS指令(10物質対応)対応特性反射、蓄光
高輝度蓄光蛍光ステッカー ピカっとルミシャイン 丸型・三角型・棒型 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光ステッカー ピカっとルミシャイン 丸型・三角型・棒型日本緑十字社
1,198税込1,318
1式
翌々日出荷
蛍光色が採用されており、明るい場所でもしっかりと視認できます。太陽光や蛍光灯、白色LEDなどから光を吸収し、暗闇で自ら発光します。最長8時間の蓄光性能があり、夜間や停電時でも安心です。短時間の光照射でも十分に光を蓄えられる高効率設計です。電源不要で繰り返し使えるため、エコで経済的です。
用途停電時の誘導や避難経路の目印に。子どもや高齢者の夜間の安全対策に。リモコンやスイッチの位置確認に。トラスコ品番711-5061セット内容丸形×6枚、三角型×6枚、棒型×5本材質表面:PET、基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP蛍光黄
光触媒捕虫ランプ方式殺虫機 日本緑十字社光触媒捕虫ランプ方式殺虫機日本緑十字社
7,798税込8,578
1台
翌々日出荷
生活空間の嫌なニオイを低減させる消臭・汚れ分解作用のある、光触媒膜を表面にコーティングした蛍光ランプです。
用途熱中症予防対策に。付属品吊り用チェーン、ハケトラスコ品番105-9942材質ABS樹脂他高さ(mm)320電源(V)100消費電力(W)6縦(mm)135横(mm)135
超高輝度蓄光・反射縁石鋲 日本緑十字社超高輝度蓄光・反射縁石鋲日本緑十字社
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
自動車に有効な「反射」と歩行者に有効な「蓄光」を搭載したダブル機能で、視認性に優れています。蓄光機能は、JIS Z 9098 屋外2類輝度を満たしているので屋外でも使用可能です。太陽光・白色蛍光灯・白色系LEDライトなどの光を吸収し暗闇で光り、電気・電源などを一斉使用しないので環境にもやさしくランニングコストもかかりません。
高輝度蓄光避難誘導標識(非常口左矢印 日本緑十字社高輝度蓄光避難誘導標識(非常口左矢印日本緑十字社
11,980税込13,178
1枚
翌々日出荷
消防用設備等認定品。 紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。 消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容避難誘導
高輝度蓄光避難誘導標識(非常口両矢印 日本緑十字社高輝度蓄光避難誘導標識(非常口両矢印日本緑十字社
11,980税込13,178
1枚
翌々日出荷
消防用設備等認定品。 紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。 消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容避難誘導
高輝度蓄光避難誘導標識(非常口右矢印 日本緑十字社高輝度蓄光避難誘導標識(非常口右矢印日本緑十字社
11,980税込13,178
1枚
翌々日出荷
消防用設備等認定品。 紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。 消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容避難誘導
高輝度蓄光避難誘導標識(非常口200 日本緑十字社高輝度蓄光避難誘導標識(非常口200日本緑十字社
12,980税込14,278
1枚
翌々日出荷
消防用設備等認定品。 紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。 消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容避難誘導
高輝度蓄光避難誘導標識(非常口120 日本緑十字社高輝度蓄光避難誘導標識(非常口120日本緑十字社
5,098税込5,608
1枚
翌々日出荷
消防用設備等認定品。 紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。 消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容避難誘導
高輝度蓄光避難誘導標識(非常口・横長 日本緑十字社高輝度蓄光避難誘導標識(非常口・横長日本緑十字社
22,980税込25,278
1枚
翌々日出荷
消防用設備等認定品。 紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。 消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容避難誘導
高輝度蓄光避難誘導標識(非常口140 日本緑十字社高輝度蓄光避難誘導標識(非常口140日本緑十字社
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷
消防用設備等認定品。 紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。 消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容避難誘導
高輝度蓄光避難誘導標識(非常口150 日本緑十字社高輝度蓄光避難誘導標識(非常口150日本緑十字社
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷
消防用設備等認定品。 紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。 消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容避難誘導
高輝度蓄光避難誘導標識(非常口300 日本緑十字社高輝度蓄光避難誘導標識(非常口300日本緑十字社
29,980税込32,978
1枚
翌々日出荷
消防用設備等認定品。 紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。 消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容避難誘導