カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(244)
    • フレキシブルホース用継手(18)
    • パイプニップル類・鉄ソケット(44)
    • ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(13)
    • ホース継手(42)
    • ステンレス製ねじ込み継手(2)
    • 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手(7)
    • 塩ビ継手(9)
  • 機構部品(37)
    • グリースニップル(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
    • 高圧用ニップル(17)
  • 農業・園芸資材(104)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • バイク部品(8)
  • 自転車部品(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 清掃用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
ブランド
モノタロウ・吉年・アソー・KITZ(キッツ)・ノーブランド・フジトク・リビラック・桑名金属工業・サンホープ・カクダイ・正和・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・タカギ・エスコ・GAONA(ガオナ)・セフティー3・TOYOX(トヨックス)・岩崎製作所・KVK・PISCO(ピスコ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nippuru」の検索結果

523件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリースニップル A型 (黄銅メッキ付) ノーブランド

    グリースニップル A型 (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(38件のレビュー)
    95税込105
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
    用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型仕様黄銅メッキ付
  • グリースニップル A型 黄銅メッキ付 モノタロウ

    グリースニップル A型 黄銅メッキ付

    モノタロウ(15件のレビュー)
    559税込615
    1パック(10個)
    当日出荷
    グリス注入用グリスニップルです。
    用途グリスの注油口としてタイプA型表面処理ニッケルメッキ材質(本体)黄銅販売区分業務用
  • 蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み モノタロウ

    蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み

    モノタロウ(33件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    水道蛇口とホースを接続します。
    用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約48取付ねじG1/2・G3/4使用流体水(常温)蛇口取付形状ネジ付
  • グリースニップル B型 (黄銅メッキ付) ノーブランド

    グリースニップル B型 (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(22件のレビュー)
    218税込240
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°
    用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプB型仕様黄銅メッキ付
  • 蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め モノタロウ

    蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め

    モノタロウ(62件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    水道蛇口とホースを接続します。
    用途屋外での散水などに。適合蛇口外径(Φmm)14~20材質ABS全長(mm)約42質量(g)約32使用流体水(常温)蛇口取付形状止めねじ型
  • KURITA グリースニップル A型 規格頭 栗田製作所

    KURITA グリースニップル A型 規格頭

    栗田製作所(10件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
    用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • メタルネジ口金 カクダイ

    メタルネジ口金

    カクダイ(38件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    材質黄銅
  • グリースニップル C型 (黄銅メッキ付) ノーブランド

    グリースニップル C型 (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(10件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです 角度:90°
    用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプC型仕様黄銅メッキ付
  • ネジ付蛇口ニップル(裸) タカギ

    ネジ付蛇口ニップル(裸)

    タカギ(5件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。
    用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7492高さ(mm)39質量(g)10適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
  • グリスニップルA型 TRUSCO

    グリスニップルA型

    TRUSCO(7件のレビュー)
    429税込472
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ
  • グリースニップル A型 (黄銅生地) ノーブランド

    グリースニップル A型 (黄銅生地)

    ノーブランド(21件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです
    用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプA型普及品仕様黄銅生地
  • カクマル蛇口ニップル(裸) タカギ

    カクマル蛇口ニップル(裸)

    タカギ(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
    用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7517質量(g)47内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~20
  • 蛇口ニップルL(裸) タカギ

    蛇口ニップルL(裸)

    タカギ(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    蛇口にホースを接続します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
    用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7486質量(g)45適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)21~25の大口径丸蛇口に適合
  • グリースニップル B型 黄銅メッキ付 モノタロウ

    グリースニップル B型 黄銅メッキ付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    当日出荷
    グリス注入用グリスニップルです。
    用途グリスの注油口として材質(本体)黄銅タイプB型(67.5°)寸法L(mm)21表面処理黄銅メッキねじ寸法1/8PTボルト2面幅(mm)10販売区分業務用
  • メタルネジ付蛇口ニップル タカギ

    メタルネジ付蛇口ニップル

    タカギ(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
    用途蛇口とホースの接続用取付ねじG1/2トラスコ品番381-4157材質真鍮高さ(mm)35質量(g)51適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
  • G1/2オスネジニップル タカギ

    G1/2オスネジニップル

    タカギ(9件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    配管部品などのG1/2管用平行メスネジに接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。グレーを基調とした落ち着いた色合いです。
    用途G1/2管用平行メスネジ配管とホースの接続に。現場作業での散水用品との接続に。トラスコ品番149-1707材質/仕上ABS、EPDM高さ(mm)43質量(g)21取付ねじG1/2管用平行メスネジ適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
  • 蛇口ニップル セフティー3

    蛇口ニップル

    セフティー3(1件のレビュー)
    378税込416
    1個
    当日出荷
    散水用パーツです。蛇口にニップルをつけます。
    用途散水パーツ。適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)20以内
  • メタルネジ付蛇口ニップルL タカギ

    メタルネジ付蛇口ニップルL

    タカギ(13件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
    用途蛇口とホースの接続用取付ねじG3/4トラスコ品番381-4165材質真鍮高さ(mm)35質量(g)57適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
  • 散水ジョイント万能パイプ カクダイ

    散水ジョイント万能パイプ

    カクダイ(57件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    整流器付き
    用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用材質黄銅取付ねじW26山20蛇口取付形状万能水栓用
  • ニップル PD 正和

    ニップル PD

    正和(13件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップル
  • バンド付蛇口ニップル(裸) タカギ

    バンド付蛇口ニップル(裸)

    タカギ(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    蛇口にホースを接続します。 バンド締めタイプなので蛇口を傷めることなく取り付けられます。
    用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7491高さ(mm)107質量(g)42適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • 高圧捻込形六角ニップル フジトク

    高圧捻込形六角ニップル

    フジトク(3件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    形状ニップル材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
  • G1/2オスネジコネクター タカギ

    G1/2オスネジコネクター

    タカギ(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    配管部品などのG1/2管用平行ネジに接続できます。
    材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂適合タカギ製ニップル全種類トラスコ品番792-9251高さ(mm)48質量(g)41
  • 自在蛇口用フリープラグ TOYOX(トヨックス)

    自在蛇口用フリープラグ

    TOYOX(トヨックス)(30件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス取付ねじW26山20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状万能水栓(首振り)
  • メタルネジニップル カクダイ

    メタルネジニップル

    カクダイ(7件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    取付ねじG3/4材質黄銅蛇口取付形状ネジ付
  • 散水用ワンタッチパイプ タカギ

    散水用ワンタッチパイプ

    タカギ(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
    用途蛇口とホース接続用。取付ねじW26、山20適合蛇口外径(Φmm)14~18トラスコ品番375-4031材質真鍮高さ(mm)75質量(g)68適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状万能水栓用
  • 分岐蛇口継手 TOYOX(トヨックス)

    分岐蛇口継手

    TOYOX(トヨックス)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
    用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手適合蛇口外径(Φmm)16まで材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
  • KURITA ステンレスグリースニップル A型 JIS型 栗田製作所

    KURITA ステンレスグリースニップル A型 JIS型

    栗田製作所(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ステンレス製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
    用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)SUS303
  • KURITA グリースニップル C型 規格頭 栗田製作所

    KURITA グリースニップル C型 規格頭

    栗田製作所(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。
    用途グリースの注油口に。タイプC型(90°)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • 泡沫水栓用ネジ口金 13 カクダイ

    泡沫水栓用ネジ口金 13

    カクダイ(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
    取付ねじW22山20仕様パッキン付き材質黄銅アズワン品番64-6493-60蛇口取付形状ネジ付
  • KURITA グリースニップル B型 規格頭 栗田製作所

    KURITA グリースニップル B型 規格頭

    栗田製作所(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。
    用途グリースの注油口に。タイプB型(67.5°)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • 泡沫蛇口用ニップル タカギ

    泡沫蛇口用ニップル

    タカギ(9件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
    用途蛇口とホース接続用。付属品各メーカー対応アダプター付トラスコ品番381-3916材質ポリアセタール(POM)高さ(mm)33質量(g)25適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状泡沫蛇口用
  • メタル地下散水栓ニップル タカギ

    メタル地下散水栓ニップル

    タカギ(20件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。
    用途蛇口とホースの接続用取付ねじG1/2トラスコ品番792-9137材質(金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR質量(g)132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×30×121蛇口取付形状地下水栓用
  • PTFE ニップル フロンケミカル

    PTFE ニップル

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
    材質PTFE適合流体酸、アルカリなど
  • グリスニップル A型 AZ(エーゼット)

    グリスニップル A型

    AZ(エーゼット)(7件のレビュー)
    259税込285
    1パック(3個)
    当日出荷
    材質真鍮仕様キャップ付タイプA型
  • 高圧捻込形六角異径ニップル フジトク

    高圧捻込形六角異径ニップル

    フジトク(12件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップル材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
  • KURITA グリースニップル A型 JIS型 栗田製作所

    KURITA グリースニップル A型 JIS型

    栗田製作所(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
    用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • グリスニップル B型 AZ(エーゼット)

    グリスニップル B型

    AZ(エーゼット)(3件のレビュー)
    499税込549
    1パック(3個)
    当日出荷
    仕様キャップ付材質真鍮タイプB型
  • ネジ口金 20 カクダイ

    ネジ口金 20

    カクダイ(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    用途散水用パーツブラウン取付ねじG3/4流路内径(Φmm)9
  • グリースニップル B型 (黄銅生地) ノーブランド

    グリースニップル B型 (黄銅生地)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです
    用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプB型仕様黄銅生地
...