「nitecore」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルバッテリー 耐低温モバイルバッテリー NITECORE SUMMIT20000 浅沼商会

    モバイルバッテリー 耐低温モバイルバッテリー NITECORE SUMMIT20000

    浅沼商会
    31,980税込35,178
    1個
    11日以内出荷
    低温環境対応の特別設計により-40℃の環境でも使用可能です。落下衝撃耐性(1.5m)です。衝撃に強いユニボディ構造のカーボン製シェルを採用しました。1.5mの高さから落としても正常に動作します。IPX5相当の防水性能を備えています。耐低温性と衝撃耐性、大容量と軽量・コンパクト化を両立しました。低温環境対応です。
    付属品断熱キャリングポーチ、充電ケーブル(USBC-C)トラスコ品番718-5483出力USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.68A定格容量13500mAh 5V (TYP 2A)入力USB-C:5V=2.4A/9V=2Aバッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.85バッテリー容量(mAh)20000防水保護等級IPX5ポートデュアルポート:5V=3A (最大)バッテリー容量(Wh)77USB規格USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A
  • モバイルバッテリー 耐低温モバイルバッテリー NITECORE SUMMIT10000 浅沼商会

    モバイルバッテリー 耐低温モバイルバッテリー NITECORE SUMMIT10000

    浅沼商会
    25,980税込28,578
    1個
    11日以内出荷
    低温環境対応の特別設計により-40℃の環境でも使用可能です。落下衝撃耐性(1.5m)です。衝撃に強いユニボディ構造のカーボン製シェルを採用しました。1.5mの高さから落としても正常に動作します。IPX5相当の防水性能を備えています。耐低温性と衝撃耐性、大容量と軽量・コンパクト化を両立しました。低温環境対応です。
    付属品断熱キャリングポーチ、充電ケーブル(USBC-C)トラスコ品番718-5482出力USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.68A定格容量6400mAh 5V (TYP 1A)入力USB-C:5V=2.4A/9V=2Aバッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.85バッテリー容量(mAh)10000防水保護等級IPX5ポートデュアルポート:5V=3A (最大)バッテリー容量(Wh)38.5USB規格USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A
  • エフェクター/コンプレッサー Electro Harmonix

    エフェクター/コンプレッサー

    Electro Harmonix
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    PICO PLATFORM は、スタジオクオリティのコンプレッサー/リミッターを超小型筐体に凝縮した最新モデル。透明感のあるレベリングからパンチのあるコンプ、リミッター的制御まで、幅広いダイナミクス処理をボード最小クラスで実現する高品位ミニコンプ。・スタジオグレードの コンプレッサー/リミッターアルゴリズム を搭載。・SUSTAIN/ATTACK/BLEND/VOLUME の 4 ノブ構成で細かな調整が可能。・BLEND により原音とコンプ音を自在にミックス。・ATTACK 可変でピッキングニュアンスを保持しつつ音圧を調整。・リミッター的な強い制御から自然なレベリングまで幅広く対応。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・ギター/ベースどちらにも最適。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO PLATFORM。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Compressor / Limiter。・コントロール:Volume、Sustain、Blend、Attack。・特徴:スタジオ品質のコンプ処理、超小型筐体、ブレンド調整、アタック可変。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012537
  • エフェクター/コンプレッサー Electro Harmonix

    エフェクター/コンプレッサー

    Electro Harmonix
    40,980税込45,078
    1台
    5日以内出荷
    PLATFORM は、スタジオクオリティのコンプレッサー/リミッターに加え、ドライブ、ゲート、ステレオ・エクスパンダーまで搭載した多機能ダイナミクス・プロセッサー。ギター、ベース、キーボード、ラインソースまで幅広く対応し、ライブ/レコーディングの両方で使える高精度コンプ。・スタジオグレードの コンプレッサー/リミッター を搭載。・アタック/リリース/レシオを細かく調整でき、幅広いダイナミクス処理に対応。・ドライブ回路 を内蔵し、コンプと同時にサチュレーションを付加可能。・ノイズゲート 搭載でハイゲイン環境でもクリーンな動作。・ステレオ対応(IN/OUT)でキーボードやライン機材にも最適。・ステレオ・エクスパンダー により広がりのある空間効果を付加。・ソフトニー/ハードニーのキャラクターを切替可能。・視認性の高い LED メーターでコンプ量をリアルタイム表示。・9V DC(センターマイナス)駆動。・品名:PLATFORM。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Compressor / Limiter / Drive。・機能:コンプ、リミッター、ドライブ、ゲート、ステレオエクスパンダー。・コントロール:Volume、Blend、Drive、Attack、Release、Sustain、Knee、Gate、Expander。・入出力:ステレオ IN/OUT。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:コンパクトメタル筐体。・JANコード:0683274011936
  • TE Connectivity SlimSeal Connector Miniatureシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SlimSeal Connector Miniatureシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    569税込626
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • 産業用ソケット グレー 16A 1個 SIEMENS

    産業用ソケット グレー 16A 1個

    SIEMENS
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens Socket Outlet works with an operating current ranges up to 16 A and has one number of socket。This socket outlet comes with Grey finishing or colour.IP20 international protection rating Thermoplastic
    仕様●定格電流:16A●IP保護等級:IP20●色:グレー●コード番号:230-2169アズワン品番65-7568-50
  • ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングアセンブリ

    SKF(日本エスケイエフ)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 5 If you need to secure a bearing to a shaft on your equipment, choose this lock nut from SKF。When tightened to the recommended torque, this unit provides enough friction between the ends of its pins and the shaft thread to hold a bearing firmly in place。This makes it a good choice for machinery that operates at high vibration levels or high rotational speeds。It also makes installation quicker and simpler as theres no separate locking device to worry about。As the component is reusable, its a long-lasting choice. Axial static load carrying capacity of 130 kN Mass of 0.14 kg Locking screw size of M6 Recommended tightening torque of 8 Nm Application Information Wind power generation Automotive manufacturing PrintingSKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 What are the advantages of lock nuts with locking pins 高品質Lock nuts with locking pins are adjustable and can accommodate high axial loads。Theyre also simple to install and remove as needed。What are some of the common uses of lock nuts Lock nuts are frequently used to secure gears, belt pulleys and other machine components.
    仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3883アズワン品番65-7943-67
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 12 mm 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS

    近接センサ ブロック形 検出範囲 12 mm 埋込型 1kHz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique Inductive Proximity Sensors XS Flat form (block)。Telemecanique Inductive Proximity Sensors OsiSense XS series allow you to detect all types of objects in various applications providing high detection performance for metal objects。This inductive sensor range with industry recognised high performing technology provide non-contact detection of material up to 20 mm。Inductive proximity sensors are available in flush and non-flush models (shielded and non-shielded)。Styles Available。Flush and Non-Flush (shielded and non-shielded)。Short and long body。PNP and NPN versions (compatible with PLCs and controllers)。2 Wire DC, AC or AC/DC versions (available to be installed as a limit switch)。How do they work and where can I use them Inductive proximity sensors contain a coil and an oscillator, these create an electromagnetic field close to the sensing surface。When metal enters this field, a change occurs in the oscillating amplitude。This, in turn, changes the sensor output, showing you and equipment that metal has been sensed。Inductive proximity sensors are suitable for use most industries。Inductive sensors are unaffected by oil, dirt or surface finish and can be used in high vibration and high shock areas.誘導型センサXS7 15 x 32 x 8 - PBT - Sn5 mm - 12 → 24 V dc - M12 0.15 m Applications。Railway, Mobile equipment, Lifts and escalators, Hoisting。Material handling, conveying, logistics。Material working, machine tools, Packaging。Food and beverage, Pharmaceutical, Robotics。XS7C1A1PAL01M12 General Purpose Inductive Proximity Sensor (XS)。XS7 Sensor。General Purpose。Flat form (block) 40 x 40 x 15。Size 15 mm。Fixed body, Flush mountable。Plastic (PBT), PBT Front。Discrete signal, 3-wire。Output 1 NO, DC circuit, PNP。4 pins M12 remote male connector, (0.15 m cable length)。[Us] rated supply voltage 12 to 24 V dc。Front detection。1 LED, yellow output。Depth 15 mm。Height 40 mm。Width 40 mm。IP67 double insulation conforming to IEC 60529。CE marked。Certificates。UL, CSA, C-Tick, Ecolab.
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40mm●幅:15mm●奥行き:46.8mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1879アズワン品番65-7336-25
  • SDHCカード TRANSCEND(トランセンド)

    SDHCカード

    TRANSCEND(トランセンド)(12件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    13日以内出荷
    SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。
    寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCカード使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
  • SparkFun High Precision Temperature Sensor - TMP117 Qwiic SPARKFUN

    SparkFun High Precision Temperature Sensor - TMP117 Qwiic

    SPARKFUN
    4,898税込5,388
    1個
    33日以内出荷
    。Description。The SparkFun Qwiic TMP117 breakout is a high precision temperature sensor equipped with an I2C interface. It outputs temperature readings with high precision of ±0.1℃ across the temperature range of -20℃ to +50℃s with no calibration and a maximum range from -55℃ to 150℃. The SparkFun High Precision Temperature Sensor also has a very low power consumption rate which minimizes the impact of self-heating on measurement accuracy. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。The SparkFun High Precision Temperature Sensor also includes programmable temperature limits, and digital offset for system correction. While the TMP102 is capable of reading temperatures to a resolution of 0.0625℃ and is accurate up to 0.5℃, the on-board TMP117 is not only more precise but has a 16-bit resolution of 0.0078℃!。To make this breakout even easier to use, we've written an Arduino library to help you get started "Qwiic-ly." Check the Documents tab above for more information.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。The TMP117 High Precision Temperature Sensor can also be automatically detected, scanned, configured, and logged using the OpenLog Artemis datalogger system. No programming, soldering, or setup required!。Need a custom board? This component can be found in SparkFun's A La Carte board builder. You can have a custom design fabricated with this component - and your choice of hundreds of other sensors, actuators and wireless devices - delivered to you in just a few weeks.。Get Started with the SparkFun High Precision TMP117 Hookup Guide。Features。Uses I2C interface(Qwiic-enabled)。Four selectable addresses。0x48(default), 0x49, 0x4A, 0x4B。16-bit resolution, 0.0078℃。High accuracy, digital temperature sensor。±0.1℃(max)from ?20℃ to 50℃。±0.15℃(max)from ?40℃ to 70℃。±0.2℃(max)from ?40℃ to 100℃。±0.25℃(max)from ?55℃ to 125℃。±0.3℃(max)from ?55℃ to 150℃。Operating temperature range。-55℃ to +150℃。Operating voltage range。1.8V to 5.5V。Typically 3.3V if using the Qwiic cable。Low power consumption。3.5μA(1-Hz conversion cycle)。150nA(shutdown current)。Programmable operating modes。Continuous, one-shot, and shutdown。Programmable temperature alert limits。Selectable averaging for reduced noise。Digital offset for system correction。NIST traceability。。Documents。Schematic。Eagle Files。Board Dimensions。Hookup Guide。Datasheet(TMP117)。Arduino Library。GitHub Hardware Repo
    アズワン品番67-0427-10
  • FLIR Lepton 2.5 - Thermal Imaging Module SPARKFUN

    FLIR Lepton 2.5 - Thermal Imaging Module

    SPARKFUN
    68,980税込75,878
    1個
    33日以内出荷
    Description。The FLIR Lepton(R)2.5 - Thermal Imaging Module is a radiometric-capable long wave infrared(LWIR)camera solution that is smaller than a dime, fits inside a smartphone, and is less expensive than traditional IR cameras. With a focal plane array of 80x60 active pixels, this Lepton easily integrates into native mobile-devices and other electronics as an IR sensor or thermal image sensor. The radiometric Lepton captures accurate, calibrated, and non-contact temperature data in every pixel.。For large quantities:We currently have a limit of one per customer order on the FLIR Lepton 2.5 module due to supply chain issues as a result of COVID-19. If you need to place a distributor order please contact your sales rep and they will assist you. For bulk order for this module please visit our Volume Pricing Page for inquiries of stock. At this time, we cannot guarantee orders for this module but we will do what we can to work with you in fulfilling your request.。Features。Effective Frame Rate:8.6 Hz(commercial application exportable)。Input Clock:25-MHz nominal, CMOS IO Voltage Levels。Output Format:User-selectable 14-bit, 8-bit(AGC applied), or 24-bit RGB(AGC and colorization applied)。Pixel Size:17 μm。Radiometric Accuracy:High gain:Greater of +/- 5℃ or 5%(typical)Low gain:Greater of +/- 10℃ or 10%(typical)。Scene Dynamic Range:-10-140 ℃(high gain); up to 450℃(low gain)typical。Spectral Range:Longwave infrared, 8 μm to 14 μm。Temperature Compensation:Automatic. Output image independent of camera temperature.。Thermal Sensitivity:<50 mK(0.050° C)。Video Data Interface:Video over SPI。Control Port:CCI(I2C-like), CMOS IO Voltage Levels。Package Dimensions - Socket Version(w×l×h):11.8×12.7×7.2 mm。Mechanical Interface:32-pin socket interface to standard Molex(R)socket。Non-Operating Temperature Range:-40 ℃ to +80 ℃。Optimum Temperature Range:-10℃ to +80℃。Shock:1500 G @ 0.4 ms。Array format:80×60, progressive scan。FOV - Diagonal:63.5°。FOV - Horizontal:50°(nominal)。Image Optimization:Factory configured and fully automated。Non-Uniformity Correction(NUC):Automatic with shutter。Sensor Technology:Uncooled VOx microbolometer。Solar protection:Integral。Input Supply Voltage:2.8 V, 1.2 V, 2.5 V to 3.1 V IO。Power Dissipation:150 mW(operating), 650 mW(during shutter event), 4 mW(standby)
    アズワン品番67-0427-21
関連キーワード
SDHCカテゴリ