絞り込み
ブランド
SDスピードクラス
エコロジープロダクト
「nitecore」の検索結果

モバイルバッテリー 耐低温モバイルバッテリー NITECORE SUMMIT20000
浅沼商会¥31,980税込¥35,1781個11日以内出荷低温環境対応の特別設計により-40℃の環境でも使用可能です。落下衝撃耐性(1.5m)です。衝撃に強いユニボディ構造のカーボン製シェルを採用しました。1.5mの高さから落としても正常に動作します。IPX5相当の防水性能を備えています。耐低温性と衝撃耐性、大容量と軽量・コンパクト化を両立しました。低温環境対応です。付属品断熱キャリングポーチ、充電ケーブル(USBC-C)トラスコ品番718-5483出力USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.68A定格容量13500mAh 5V (TYP 2A)入力USB-C:5V=2.4A/9V=2Aバッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.85バッテリー容量(mAh)20000防水保護等級IPX5ポートデュアルポート:5V=3A (最大)バッテリー容量(Wh)77USB規格USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A
モバイルバッテリー 耐低温モバイルバッテリー NITECORE SUMMIT10000
浅沼商会¥25,980税込¥28,5781個11日以内出荷低温環境対応の特別設計により-40℃の環境でも使用可能です。落下衝撃耐性(1.5m)です。衝撃に強いユニボディ構造のカーボン製シェルを採用しました。1.5mの高さから落としても正常に動作します。IPX5相当の防水性能を備えています。耐低温性と衝撃耐性、大容量と軽量・コンパクト化を両立しました。低温環境対応です。付属品断熱キャリングポーチ、充電ケーブル(USBC-C)トラスコ品番718-5482出力USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.68A定格容量6400mAh 5V (TYP 1A)入力USB-C:5V=2.4A/9V=2Aバッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.85バッテリー容量(mAh)10000防水保護等級IPX5ポートデュアルポート:5V=3A (最大)バッテリー容量(Wh)38.5USB規格USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A
エフェクター/コンプレッサー
Electro Harmonix¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷PICO PLATFORM は、スタジオクオリティのコンプレッサー/リミッターを超小型筐体に凝縮した最新モデル。透明感のあるレベリングからパンチのあるコンプ、リミッター的制御まで、幅広いダイナミクス処理をボード最小クラスで実現する高品位ミニコンプ。・スタジオグレードの コンプレッサー/リミッターアルゴリズム を搭載。・SUSTAIN/ATTACK/BLEND/VOLUME の 4 ノブ構成で細かな調整が可能。・BLEND により原音とコンプ音を自在にミックス。・ATTACK 可変でピッキングニュアンスを保持しつつ音圧を調整。・リミッター的な強い制御から自然なレベリングまで幅広く対応。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・ギター/ベースどちらにも最適。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO PLATFORM。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Compressor / Limiter。・コントロール:Volume、Sustain、Blend、Attack。・特徴:スタジオ品質のコンプ処理、超小型筐体、ブレンド調整、アタック可変。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012537
エフェクター/コンプレッサー
Electro Harmonix¥40,980税込¥45,0781台5日以内出荷PLATFORM は、スタジオクオリティのコンプレッサー/リミッターに加え、ドライブ、ゲート、ステレオ・エクスパンダーまで搭載した多機能ダイナミクス・プロセッサー。ギター、ベース、キーボード、ラインソースまで幅広く対応し、ライブ/レコーディングの両方で使える高精度コンプ。・スタジオグレードの コンプレッサー/リミッター を搭載。・アタック/リリース/レシオを細かく調整でき、幅広いダイナミクス処理に対応。・ドライブ回路 を内蔵し、コンプと同時にサチュレーションを付加可能。・ノイズゲート 搭載でハイゲイン環境でもクリーンな動作。・ステレオ対応(IN/OUT)でキーボードやライン機材にも最適。・ステレオ・エクスパンダー により広がりのある空間効果を付加。・ソフトニー/ハードニーのキャラクターを切替可能。・視認性の高い LED メーターでコンプ量をリアルタイム表示。・9V DC(センターマイナス)駆動。・品名:PLATFORM。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Compressor / Limiter / Drive。・機能:コンプ、リミッター、ドライブ、ゲート、ステレオエクスパンダー。・コントロール:Volume、Blend、Drive、Attack、Release、Sustain、Knee、Gate、Expander。・入出力:ステレオ IN/OUT。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:コンパクトメタル筐体。・JANコード:0683274011936
TE Connectivity SlimSeal Connector Miniatureシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥569~税込¥626~1袋(5個)ほか7日以内出荷
SDHCカード
TRANSCEND(トランセンド)(12件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1枚13日以内出荷SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCカード使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10