モバイルバッテリー 耐低温モバイルバッテリー NITECORE SUMMIT10000
低温環境対応の特別設計により-40℃の環境でも使用可能です。
落下衝撃耐性(1.5m)です。
衝撃に強いユニボディ構造のカーボン製シェルを採用しました。
1.5mの高さから落としても正常に動作します。
IPX5相当の防水性能を備えています。
耐低温性と衝撃耐性、大容量と軽量・コンパクト化を両立しました。
低温環境対応です。
- 付属品
- 断熱キャリングポーチ、充電ケーブル(USBC-C)
- トラスコ品番
- 718-5482
- 出力
- USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.68A
- 定格容量
- 6400mAh 5V (TYP 1A)
- 入力
- USB-C:5V=2.4A/9V=2A
- バッテリー
- 充電式リチウムイオン電池
- バッテリー電圧(V)
- 3.85
- バッテリー容量(mAh)
- 10000
- 防水保護等級
- IPX5
- ポート
- デュアルポート:5V=3A (最大)
- バッテリー容量(Wh)
- 38.5
- USB規格
- USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A
- 内容量
- 1個
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ

























